カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「bm252」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BM-252/BM-500/BM-300/BM-200用マイクロチューブホルダ A&D(エー・アンド・デイ)

    BM-252/BM-500/BM-300/BM-200用マイクロチューブホルダ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    マイクロチューブを計量するためのホルダー。 市販のマイクロチューブや直径12mm以下の試験管を計量するときに使用可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mネジ変換アダプタ 日本シーム工業

    Mネジ変換アダプタ

    日本シーム工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コネクタの取付ネジをMネジに変換する場合にご使用下さい。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    ねじ長さ(mm)【取付】15
  • C砥粒入ナイロンブラシ エンド型 アルゴファイルジャパン

    C砥粒入ナイロンブラシ エンド型

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(2本)
    当日出荷
    C砥粒入りで一般的な汚れやサビ取り作業に向いています。
  • ステンレス 洗浄カゴ(丸型) 水本機械製作所

    ステンレス 洗浄カゴ(丸型)

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途洗浄カゴとして材質ステンレス(SUS304)形状丸型ピッチ(mm)6.3金網ピッチ(mm)6.3金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8ワイヤーピッチ(mm)5
  • ORNAMENT MAZDA(マツダ)

    ORNAMENT

    MAZDA(マツダ)(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
  • ヒンジ(R) ボンネット (BB) MAZDA(マツダ)

    ヒンジ(R) ボンネット (BB)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
  • ヒンジ(L) ボンネット (BB) MAZDA(マツダ)

    ヒンジ(L) ボンネット (BB)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
  • 高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥459,800~税込¥505,780~
    1台
    翌々日出荷から15日以内出荷
    元素分析・質量分析などの前処理に。1μg~の高精度計量。無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用しています。帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防です。フィルター用計量皿を標準付属しています。クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能です。両手が使えて作業効率がアップします。操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能です。校正用分銅内蔵です。パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能です。USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備です。
    用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等種類電子天秤表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応校正分銅内蔵計量皿形状丸ひょう量単位g
  • 整理箱(中) ナイキ

    整理箱(中)

    ナイキ
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    36日以内出荷
    トラスコ品番679-6446高さ(mm)176奥行(mm)230間口(mm)250
  • VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX252) SMC

    VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX252)

    SMC
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数2使用流体水
  • 比重測定キット A&D(エー・アンド・デイ)

    比重測定キット

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥47,980税込¥52,778
    1セット
    当日出荷
    GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HFシリーズ(1MG読取ひょう量)で使用可能。固体、液体の比重を簡単に測定。シンカー、温度計、ビーカー、標準装備。
    適合機種BM-252/200/300/500、GHシリーズ、GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HR-iシリーズ、HFシリーズ(1mg読取ひょう量)
  • ローム,  整流器 / ショットキーダイオード, コモンカソードペア2組, 10A, 40V 表面実装, 3-Pin TO-252 ROHM

    ローム, 整流器 / ショットキーダイオード, コモンカソードペア2組, 10A, 40V 表面実装, 3-Pin TO-252

    ROHM
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TO-252●最大連続 順方向電流:10A●ピーク逆繰返し電圧:40V●シリーズ:RBR10BM40AFH●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリング(ニードル) BM2520 92046-1228 Kawasaki

    ベアリング(ニードル) BM2520 92046-1228

    Kawasaki
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
    代表車種KLX250SGF
  • BUSH,BM2525FB ホンダ

    BUSH,BM2525FB

    ホンダ
    ¥659~税込¥725~
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • インジェクターソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    インジェクターソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    90日以内出荷
    用途ディーゼルインジェクション用 (BMW;M21;E30=324td、E28=524td、E34=524td、M51;E36=325td、E34=525tds)質量(g)255差込角(sq.)1/2サイズ(mm)27