ROHM
ローム, 整流器 / ショットキーダイオード, コモンカソードペア2組, 10A, 40V 表面実装, 3-Pin TO-252
仕様
●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TO-252●最大連続 順方向電流:10A●ピーク逆繰返し電圧:40V●シリーズ:RBR10BM40AFH●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2500個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02724691
RBR10BM40AFHTL
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください