カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,905)
  • 制御機器(277)
  • バイク純正部品(218)
  • 自動車純正部品(161)
  • 油圧機器・油圧ホース(99)
  • 農業機械(82)
  • 切削工具(80)
  • 電気材料(79)
  • メカニカル部品(71)
  • 配管・水廻り設備部材(58)
  • 作業工具(45)
  • オフィス家具(36)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • 事務用品(31)
  • 物流用品(27)
  • 建築金物(27)
  • 研磨材(26)
  • バイク部品(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 医療(22)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • 厨房用品(16)
  • 空調・電設資材(15)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 卓上消耗品(13)
  • 機構部品(12)
  • 安全保護具(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 縫製用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 家電(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 住設機器(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 農具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 測定用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 梱包用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防災用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bn-1」の検索結果

4,559件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルタンクキャップアセンブリ 3BN-21770-01 YAMAHA(ヤマハ)オイルタンクキャップアセンブリ 3BN-21770-01YAMAHA(ヤマハ)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
主な適合純正品番5SU-F1770-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
ボールペン0.7 ノック式油性 モノタロウボールペン0.7 ノック式油性モノタロウ(110件のレビュー)
59税込65
1本
当日出荷
ラバーグリップで手がつかれにくく、滑らかな書き味のノック式油性ボールペンです。
用途筆記用具として商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7材質(本体・クリップ・ノックバー)AS樹脂、(グリップ)エストラマー樹脂全長(mm)145質量(g)6方式ノック式最大径(Φmm)10インク油性インク色数単色入数(本)1
BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形 IDEC(和泉電気)BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
61税込67
1個
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
ジムノックUK 0.7 ゼブラジムノックUK 0.7ゼブラ(14件のレビュー)
76税込84
1本
当日出荷
更にくっきりなめらかになったジムノックの油性ボールペン。軸は樹脂、ラバーグリップ付き。
替芯UK-0.7芯全長(mm)141.2質量(g)9.2シリーズジムノックエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)11.5先端ボール径(mm)0.7インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 084入数(本)1
Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(平形)IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から3日以内出荷
高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
コードブッシング BNノズル アメリカン電機コードブッシング BNノズルアメリカン電機(32件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS エレコムUSBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHSエレコム(4件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0ケーブル。 USB[A]のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB[B]のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)正規認証品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器
ボルト吊り金具 因幡電工ボルト吊り金具因幡電工(17件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。適合吊りボルトW3/8表面処理ユニクロ(屋内専用)
保護キャップ USB(A)メス用 ツマミなし モノタロウ保護キャップ USB(A)メス用 ツマミなしモノタロウ(4件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷
未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
材質ABS樹脂仕様ツマミなし質量(g)1個:0.25種類USBタイプAメス用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13×D9.8×H6.5
アクリル接着剤 光アクリル接着剤(9件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
アクリル用の接着剤です。
アズワン品番61-7413-69危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
スラリ 0.7 ゼブラスラリ 0.7ゼブラ(12件のレビュー)
80税込88
1本ほか
当日出荷
油性のしっかりした手ごたえと、ジェル(水性)のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインク(※ W/O型エマルジョンインク)を、世界で初めてボールペンに搭載しました。 今までにない、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。公式文書にもお使いいただけます。(※蛍光色を除く) 軸等に再生材を使用。
先端ボール径(mm)0.7全長(mm)140質量(g)9.7エコマーク認定認定商品タイプ本体
ベベルブラシ メッキ付 鋼線 モノタロウベベルブラシ メッキ付 鋼線モノタロウ(33件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部で威力を発揮します
用途バリ取り作業、平面研磨、塗装ペンキはがしに。溶接作業の下準備に。外径(Φmm)90ねじ径(M×P)10×15毛丈(mm)18線径(Φmm)0.25金具径(Φmm)60ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(Φmm)10販売区分業務用
ナイロンコンデンサーブラシ H&HナイロンコンデンサーブラシH&H(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど あらゆる洗浄に パイプ内側の汚れ取り・艶出し用
材質ナイロン
ボールタップ INAX(LIXIL)ボールタップINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
給水方式横型(フレキホース)
非粘着ハサミ ネバノン silky(丸章工業)非粘着ハサミ ネバノンsilky(丸章工業)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
世界初のダブルコーティングで非粘着という新しい機能を生み出した「NEVANON(ネバノン)」シリーズの鋏です。二段スペシャルコーティングで、ガムテープ、セロハンテープ、粘着剤等べとつかず切断可能です。前面ブラックコーティングとフッ素コーティングでカッティングワークはいつまでもスムーズです。
用途事務用に。医療用に。手芸に。トラスコ品番635-5160材質ブレード ステンレス刃物鋼6A、ハンドル ABS樹脂、ビス ステンレスネジビス全長(mm)135グレータイプ非粘着刃長(mm)50刃厚(mm)2.3
ワールドダクター(ボルト・ナット保護キャップ) ネグロス電工ワールドダクター(ボルト・ナット保護キャップ)ネグロス電工
1,098税込1,208
1袋(20個)
当日出荷
ボルト・ナットの露出箇所の見栄えを良くし、錆びにくくします。
材質軟質塩化ビニル
縦樋 TOSTEM(LIXIL)縦樋TOSTEM(LIXIL)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
セット内容縦樋(L=3100)x1適合シリーズスピーネ・シュエット
ボルトンパック クリンプナット(平頭) スチール TRUSCOボルトンパック クリンプナット(平頭) スチールTRUSCO(6件のレビュー)
999税込1,099
1パック(16個)
当日出荷から翌々日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質/仕上スチール仕様平頭
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】 BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(10枚)
当日出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。材質バイメタル
扇風機 卓上&クリップ マグネット 充電式 USB 風量4段階 コードレスファン YAMAZEN(山善)扇風機 卓上&クリップ マグネット 充電式 USB 風量4段階 コードレスファンYAMAZEN(山善)
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
卓上/クリップ/マグネットの3WAY設置対応 充電式クリップ扇風機コードレス使用で場所を選ばないモバイルバッテリー対応◇使用時間:風量[1]/9時間、風量[2]/4時間、風量[3]/2.5時間、風量[4]/1.5時間◇風量:4段階◇手動角度調節:[上下]-30度-100度、[左右]335度◇入力:DC5V / 1A(USB)◇内蔵電池:充電式リチウムイオン電池 3.7V / 2000mAh / 7.4Wh◇内蔵電池の充電時間:約3時間◇使用環境温度:0度-40度◇充電環境温度:常温
用途暑さ対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 卓上扇 クリップ扇 マグネット 充電式 USB扇風機 卓上扇風機 風量4段階 コードレスファン付属品USBケーブル(Type-C)グレージュ質量(g)730ケーブル長(m)【USBケーブル】0.8ハネ径(cm)15モーターACモーター入力DC5V / 1A(USB)機能上下角度調整:あり、左右首振り:あり、風量調節:あり風量4段階ハネ枚数7保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×13×21充電時間(時間)【内蔵電池】約3内蔵電池充電式リチウムイオン電池 3.7V / 2000mAh / 7.4Wh
家庭用はんだこて goot(太洋電機産業)家庭用はんだこてgoot(太洋電機産業)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
やすりで加工できる銅こて先 熱効率の良い平型ヒーター
電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
電磁定量ポンプEHNシリーズ イワキ電磁定量ポンプEHNシリーズイワキ
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
冷蔵庫ポット スリム HARIO冷蔵庫ポット スリムHARIO(1件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
熱湯を入れても大丈夫、注ぐのに便利な取っ手が付いた耐熱ガラス製の冷蔵庫ポット。スリムタイプだから、冷蔵庫の扉ポケットにも収まります。HARIO(ハリオ)のガラスは熱に強く、酸にも強く、電子レンジでも使える特性がある優れたガラスだから、麦茶やほうじ茶をはじめ、果実水やスポーツ飲料、乳飲料など、お好きな飲み物が楽しめます。 耐熱温度差が120度あるので、熱湯を注いでも割れない、丈夫な耐熱ガラスを使用。※耐熱温度差120度とは、急熱急冷したときの温度差が120度以内であれば割れないということで、耐熱性があるということです。 食器洗い乾燥機の使用ができるから、お手入れもラク。 本体には、200ml単位で目盛りがついています。 使って安心の日本製です。
材質ガラス/耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ・ハンドル/ポリプロピレン、バンド/ステンレス透明ホワイト容量(L)1.4(実用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×9.2×28.5口径(Φcm)8.1
ソリッドステート・リレー 放熱器 G3NA omron(オムロン)ソリッドステート・リレー 放熱器 G3NAomron(オムロン)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から61日以内出荷
表面保護テープ 331 3M(スリーエム)表面保護テープ 3313M(スリーエム)
949税込1,044
1巻
5日以内出荷
<特長>必要に応じ容易に剥がすことのできる粘着剤を塗布した片面テープです。 ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック成型品、さらにはカーペットなどの表面に貼り、製造加工工程で加工性を向上させ、キズなどの不良発生を防ぎ、作業をしやすくし、そして養生を省力化するなど、ものづくりの課題をさまざまな角度から解決します。
用途<用途>プリント基板の保護、ステンレス・アルミ板の加工、輸送時の保護、窓ガラスの養生用。厚さ(mm)0.1基材PVC粘着剤アクリル系
クリンプナット(平頭・ステンレス製) TRUSCOクリンプナット(平頭・ステンレス製)TRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質ステンレス(SUS303)材質/仕上ステンレス
結束バンドニッパー TSUNODA(ツノダ)結束バンドニッパーTSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
配線の結束をスピーディーにこなす。
用途配線の締め、カットをこれ1本で。種類その他プライヤ全長(mm)158切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm2) より線VSF5.5材質神戸製鋼機械構造用炭素鋼質量(g)135材質(柄部)塩化ビニール硬度HRC(刃部)(高周波焼き入れ)58~64焼入硬度(無酸化全体焼き入れ)HRC42~50
交換ニクロムヒーター goot(太洋電機産業)交換ニクロムヒーターgoot(太洋電機産業)(28件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から9日以内出荷
ホワイトボード用マーカーインクガイイスタンダードタイプ中字 コクヨホワイトボード用マーカーインクガイイスタンダードタイプ中字コクヨ(1件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
インク補充式のスタンダードボディーのホワイトボード用マーカーです。 キャップを閉め忘れても、ペン先が乾きにくいノンドライインクを使用しています。 再生材料を使用した、グリーン購入法適合商品です。
線幅(mm)約2.1~2.6仕様油性ノンドライインク(アルコール系)、インク補充式材質再生材配合率/軸・キャップ・尾栓:R-PP100%軸径(Φmm)Φ18長さ(mm)121種類中字エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプ補充式本体線の太さ中字エコマーク認定番号17 112 127
回転ブレード ノガ回転ブレードノガ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(1本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
軸径(Φmm)2.6
ドアストッパー(ロックあり) ノーブランドドアストッパー(ロックあり)ノーブランド(17件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
モダンなスクエアデザイン ロック機能付(突風などによるあおり止め) 優れた耐久性能(15万回開閉テストをクリア)
仕様ロック機能付材質POM、ABS、SPCC、ネオジウム磁石表面処理(カバー)アクリル系ウレタン塗装適合ドア高さ(mm)4~15mmまで
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
879税込967
1個
当日出荷から101日以内出荷
サドルバンド 昭和コーポレーションサドルバンド昭和コーポレーション
16税込18
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。寸法d(mm)4.5
ナットドライバー BONDHUSナットドライバーBONDHUS(5件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷から4日以内出荷
ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。 ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。 ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。
全長(mm)184種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
249税込274
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
仕様押ボタン用品名ボタン
ダブルナット用保護キャップ ネグロス電工ダブルナット用保護キャップネグロス電工
1,198税込1,318
1袋(20個)ほか
当日出荷
ボルト・ナットの露出箇所の見栄えを良くし、錆びにくくします。
材質軟質塩化ビニル
圧力スイッチ 日本精器圧力スイッチ日本精器(17件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
接点容量が大きく構造が簡単です
用途設定圧力になると信号を出します使用流体空気接点仕様1c接点質量(kg)0.5スイッチマイクロスイッチ周囲温度(℃)5~60
SBNシューズボックス オープンタイプ 生興SBNシューズボックス オープンタイプ生興(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
出入り口の靴の履き替えに。 中棚の上段に上履きスリッパ、下段に靴を分けて収納できます。
ニューグレーなしグリーン購入法適合
...