扇風機 卓上&クリップ マグネット 充電式 USB 風量4段階 コードレスファン
卓上/クリップ/マグネットの3WAY設置対応 充電式クリップ扇風機
コードレス使用で場所を選ばない
モバイルバッテリー対応
◇使用時間:風量[1]/9時間、風量[2]/4時間、風量[3]/2.5時間、風量[4]/1.5時間
◇風量:4段階
◇手動角度調節:[上下]-30度-100度、[左右]335度
◇入力:DC5V / 1A(USB)
◇内蔵電池:充電式リチウムイオン電池 3.7V / 2000mAh / 7.4Wh
◇内蔵電池の充電時間:約3時間
◇使用環境温度:0度-40度
◇充電環境温度:常温
- 用途
- 暑さ対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 卓上扇 クリップ扇 マグネット 充電式 USB扇風機 卓上扇風機 風量4段階 コードレスファン
- 付属品
- USBケーブル(Type-C)
- 色
- グレージュ
- 質量(g)
- 730
- ケーブル長(m)
- 【USBケーブル】0.8
- ハネ径(cm)
- 15
- モーター
- ACモーター
- 入力
- DC5V / 1A(USB)
- 機能
- 上下角度調整:あり、左右首振り:あり、風量調節:あり
- 風量
- 4段階
- ハネ枚数
- 7
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 19×13×21
- 充電時間(時間)
- 【内蔵電池】約3
- 内蔵電池
- 充電式リチウムイオン電池 3.7V / 2000mAh / 7.4Wh
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(0.9MB)
小型扇風機 の新着商品
カテゴリ
































