カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
- 油圧機器・油圧ホース(44)
- メカニカル部品(7)
- 電気材料(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

コードブッシング BNノズル
アメリカン電機(32件のレビュー)¥449~税込¥494~1個ほか当日出荷から4日以内出荷貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN40S~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ナチュレ スクーパー
籐芸¥819税込¥9011個翌々日出荷個性的な形のスクーパー。ナイフのように切ったり分けたり、「スクーパー」という名前通り。そのまますくい上げて食べたり、鉄板料理ではターナーやスパチュラ代わりにもお使いいただけます。材質天然木(サオ材)、ウレタン塗装マット仕上げ幅(mm)40全長(mm)200質量(g)15TKG品番9-1825-2201
ステンレスシリンダ CG5BN
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から26日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BN40SR
SMC¥23,980税込¥26,3781個12日以内出荷ストローク(mm)57タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN40SV
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
耐水性向上シリンダ CDG5BN
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から12日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN40SV)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN40SR)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN40SR
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG Series(CG5WBN40SV)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個12日以内出荷作動方式複動両ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70
CG Series(CG5WBN40SR)
SMC¥49,980税込¥54,9781個12日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動両ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5W~)
SMC¥33,980税込¥37,3781個12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動両ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5W~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動両ロッド
耐水性向上シリンダ CDG5WB
SMC¥46,980税込¥51,6781個12日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動両ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN40TFSR)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN40TFSR)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BN40TFSV
SMC¥52,980税込¥58,2781個12日以内出荷ストローク(mm)500タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) G
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BN40TFSR
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TF) G
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN40TFSR
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN40TFSV
SMC¥41,980税込¥46,1781個12日以内出荷ストローク(mm)300タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ボルトンパック クリンプナット(平頭) スチール
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(19個)ほか当日出荷手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。仕様平頭材質/仕上スチール
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN40TNSV)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN40TNSR)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN40TNSV)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TN) NPT
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN40TFSV)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN40TNSR)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN40TFSV)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら