カテゴリ

  • 制御機器(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 電気材料(2)

「bncp-5」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(24件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ
BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC圧着タイプ コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
種類プラグコネクタコンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
ケーブル用75Ωプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用75Ωプラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75結線方式(中心)圧着、(外部)圧着端子種別圧着寸法A(mm)14.5表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用プラグ 75Ω(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグ 75Ω(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
419税込461
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75結線方式(中心)圧着、(外部)圧着端子種別圧着寸法A(mm)14.5寸法D(mm)14.5寸法E(mm)9.2表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)23.1寸法C(mm)5.4適合ケーブル5C-2V、5C-2E、EM-5C-2E圧着工具TA-35RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
コネクタ BNCシリーズ 多治見無線電機コネクタ BNCシリーズ多治見無線電機(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から92日以内出荷
50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
接続方法バヨネットロック方式特性インピーダンス50Ω耐電圧AC1500V1分間周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下
ケーブル用ワンタッチ締付けタイプ75Ωプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用ワンタッチ締付けタイプ75Ωプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75結線方式(中心)締付、(外部)締付表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
BNCシリーズ BNC形同軸コネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)BNCシリーズ BNC形同軸コネクタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
24,980税込27,478
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類丸型形状ストレート定格電圧(V)AC500結合方式バヨネットロック
同軸コネクタ BNC型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ BNC型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
同軸コネクタ BNC75Ω型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ BNC75Ω型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
489税込538
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタ結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
BNC形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に最適なコネクター。
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
プラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)プラグフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバヨネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。
結合方式バヨネットロック形状ストレート種類丸型耐電圧AC1500V(r.m.s.)1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下材質/処理(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴムコンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~2GHz)結線方法はんだ
BNC型ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型ケーブル用プラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
579税込637
1個
3日以内出荷
コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω or 75Ω結線方式中心:圧着、外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC12実装タイプケーブル
BNC型ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型ケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω or 75Ω
同軸コネクタ BNC型 終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ BNC型 終端器トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
形状終端器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
BNC75Ω型コネクタ/プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC75Ω型コネクタ/プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,898税込2,088
1個
11日以内出荷
75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に適したコネクタ。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 1500V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4GHz~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/締め付けアズワン品番67-0368-21
ケーブル用ワンタッチ締付 トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用ワンタッチ締付トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,498税込1,648
1個
13日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ結線方式(中心)締付、(外部)締付寸法A(mm)2.1表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル5D-FBRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max at DC~2GHz
BNC50Ω型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC50Ω型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
3,198税込3,518特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタBNCP-5DWA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Wケーブル外径(Φmm)8ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC50Ω型プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
4,998税込5,498
1本
10日以内出荷から11日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタBNCP-5DFBを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-FBケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC50Ω型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
3,898税込4,288
1本
10日以内出荷から11日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタBNCP-5DA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から13日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
コネクタ付き同軸ケーブル1 トーコネ(旧:東洋コネクター)コネクタ付き同軸ケーブル1トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
コネクタ付き同軸ケーブルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
5,798税込6,378特価
1本
当日出荷から13日以内出荷
N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタNP-5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Wケーブル外径(Φmm)8ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)N型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
6,698税込7,368特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
N型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタNP-5FBWを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-FBケーブル外径(Φmm)7.6ケーブルインピーダンス(Ω)50
コネクタ付き同軸ケーブル1 トーコネ(旧:東洋コネクター)コネクタ付き同軸ケーブル1トーコネ(旧:東洋コネクター)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
コネクタ付き同軸ケーブルです。
用途BP1.5W5FC。5C-FB相当のS-5C-FBケーブル 1.5mに、BNC75Ωプラグを両端に取り付けた在庫品です。ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。納期は約2W~で、本数・長さ次第で変動します。組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。トラスコ品番475-2230材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着取付方式中心:圧着/外部:圧着全長(m)1.5コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル適合電線S-5C-FBRoHS指令(10物質対応)対応
N型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)N型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
5,398税込5,938
1本
10日以内出荷から13日以内出荷
N型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタNP-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
TNC型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)TNC型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
6,698税込7,368
1本
10日以内出荷から12日以内出荷
TNC型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタTNCP-5Wを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Wケーブル外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き RG-55A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC50Ω型プラグ付き RG-55A/U 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
6,298税込6,928
1本
10日以内出荷から12日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き RG-55A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-55A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-55A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-55A/Uケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
TNC型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)TNC型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
5,898税込6,488
1本
10日以内出荷
TNC型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタTNCP-5を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
4,998税込5,498
1本
10日以内出荷から13日以内出荷
SMA型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタSMAP-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
6,398税込7,038
1本
10日以内出荷から14日以内出荷
SMA型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタSMAP-5FBAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-FBケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
TNC型プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)TNC型プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
6,998税込7,698
1本
10日以内出荷から11日以内出荷
TNC型プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタTNCP-5DFBを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-FBケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
M型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)M型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
5,498税込6,048
1本
10日以内出荷
M型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタMP-5を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
5,398税込5,938
1本
10日以内出荷
SMA型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタSMAP-5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Wケーブル外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC50Ω型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
5,898税込6,488
1本
10日以内出荷
BNC50Ω型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタBNCJ-5を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
5,198税込5,718
1本
10日以内出荷
SMA型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタSMAJ-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)N型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
5,398税込5,938
1本
10日以内出荷
N型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタNJ-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型ジャック付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC50Ω型ジャック付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
7,198税込7,918
1本
10日以内出荷
BNC50Ω型ジャック付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタBNCJ-5Wを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Wケーブル外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型ジャック付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)N型ジャック付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
5,898税込6,488
1本
10日以内出荷から11日以内出荷
N型ジャック付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタNJ-5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Wケーブル外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型ジャック付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)N型ジャック付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
6,598税込7,258
1本
10日以内出荷
N型ジャック付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタNJ-5FBAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-FBケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50