カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • メカニカル部品(2)
  • バイク純正部品(1)

「bnh15」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターミナルカバー IDEC(和泉電気)ターミナルカバーIDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から27日以内出荷
材質ポリカーボネイト樹脂
丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)タカチ電機工業
1,798税込1,978
1台
3日以内出荷
丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。
仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
エンドプレート IDEC(和泉電気)エンドプレートIDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
239税込263
1パック(10個)
当日出荷
ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。
渡り金具フォーク形 IDEC(和泉電気)渡り金具フォーク形IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
499税込549
1セット(10個)ほか
当日出荷
端子形状フォーク形
BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形 IDEC(和泉電気)BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)端子形状タッチダウン形相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)耐電圧(V/min)AC2500
BNC2シリーズ IDEC(和泉電気)BNC2シリーズIDEC(和泉電気)
699税込769
1個
当日出荷
仕様ターミナルカバー適合機種BNH15LE形/BNH30E/BA111T/BA211T長さ(mm)1000特性標準
渡り金具丸形 IDEC(和泉電気)渡り金具丸形IDEC(和泉電気)
599税込659
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
端子形状丸形
工具 IDEC(和泉電気)工具IDEC(和泉電気)
139税込153
1個
当日出荷
仕様取外工具●適合端子台:適合端子台は、BN10W、BNH10W、BN15MW、BNH15MW、BN15MWT、BNH15MWT、BN15LW、BNH15LW、BN15LWT、BNH15LWT、BN30W、BNH30W形のみです。材質質量(g)約8.6表面処理亜鉛メッキ三価クロメート
端板 IDEC(和泉電気)端板IDEC(和泉電気)
70税込77
1枚
当日出荷
BNH15LE用
仕様●適合端子台:BNH15LE-IS厚さ(mm)5明青色質量(g)約6
BRKT,R ST*NH146M*    50615MBN670ZA ホンダBRKT,R ST*NH146M* 50615MBN670ZAホンダ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
壁付ネットワークアルミケース MXFシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業壁付ネットワークアルミケース MXFシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)タカチ電機工業
1,398税込1,538
1台
3日以内出荷
ソフトな曲線デザインで、壁面取付型のアルミケースです。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂の低価格なアルミケースです。本体フレームがシルバー・ブラックの2色、パネルがブラック・グレー・ネイビー・ライムの4色の組合せで合計8タイプの色仕様がご選択いただけます。ネットワーク・通信機器、スイッチングHUB、無線ルーター、コントローラー、データロガーなど壁付型の機器にご利用頂けます。
材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
端子台用渡りバー 篠原電機端子台用渡りバー篠原電機
15,980税込17,578
1袋(10個)
当日出荷
適合IDEC製:BNH15MW BN15MW、東洋技研製:PTU-20材質(本体)黄銅寸法t(mm)0.7仕上ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング(黒色)付容量(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
本質安全防爆用端子台 IDEC(和泉電気)本質安全防爆用端子台IDEC(和泉電気)
309税込340
1個
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM3.5定格電流(JIS)(A)21
リニアガイド NHシリーズ(ベアリングブロック単体) NAH15BNNPCZ1AA// NSK(日本精工)リニアガイド NHシリーズ(ベアリングブロック単体) NAH15BNNPCZ1AA//NSK(日本精工)
9,198税込10,118
1個
100日以内出荷
・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LHシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LHシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ・組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NHシリーズは従来のLHシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NHシリーズをご使用になれます。
サイズ15寸法【組立品】高さ28ベアリングBN精度並級取付穴【B】26【J】26長さL74W2【組立品】9.5寸法E【組立品】4.6幅W(mm)34予圧微予圧取付穴(M×ピッチ×l)(mm)M4×0.7×6
端子台(防爆構造) IDEC(和泉電気)端子台(防爆構造)IDEC(和泉電気)
279税込307
1個
3日以内出荷
エクトフレックスカップリング 椿本チエインエクトフレックスカップリング椿本チエイン
8,098税込8,908
1個
翌日出荷から14日以内出荷
種類ディスクタイプ
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-WシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)
3,698税込4,068
1箱(50個)
翌日出荷から14日以内出荷
本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)です。35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。9.5mm幅のマークシートがすべての機種に使用できます。また、17mm幅広マークシート採用のスライド式マークシートもあります。(BN10W~BN30W用)電流容量や端子ねじが異なる端子台を隣接する場合、エンドプレートなしで組立てできます。(BN□10W~BN□150Wまで)大容量シリーズは、ねじ締め形のほか、スタッド形も完備。また、パネルへ直接取付けができるタイプも揃っています。1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。(BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)JIS C 8201-7-1に準拠、NECA C 2811に準拠。UL規格フィールドワイヤリング(FW2)認証機種を準備。
EJ5A形接続箱(安全増防爆構造) IDEC(和泉電気)EJ5A形接続箱(安全増防爆構造)IDEC(和泉電気)
16,980税込18,678
1個
21日以内出荷
改正技術的基準に適合、ゾーン1・ゾーン2で使用可能。耐食性に優れたステンレス鋼板を使用。水素、アセチレンガスをはじめ、全てのガス・蒸気危険場所で使用可能。端子台は配線工数15以下を実現した「タッチダウンターミナル」構造。端子台は「タッチダウンターミナル」構造のBNH15LE形を標準仕様として収納しています。