BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)です。
35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。
9.5mm幅のマークシートがすべての機種に使用できます。また、17mm幅広マークシート採用のスライド式マークシートもあります。(BN10W~BN30W用)
電流容量や端子ねじが異なる端子台を隣接する場合、エンドプレートなしで組立てできます。(BN□10W~BN□150Wまで)
大容量シリーズは、ねじ締め形のほか、スタッド形も完備。また、パネルへ直接取付けができるタイプも揃っています。
1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。(BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
JIS C 8201-7-1に準拠、NECA C 2811に準拠。
UL規格フィールドワイヤリング(FW2)認証機種を準備。
端子台 の新着商品
カテゴリ








![3.5P端子台 GB[制御機器] 3.5P端子台 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06945737-261028-02.jpg)