カテゴリ

  • 接着剤・補修材(10)
    • 工業用(10)
  • 照明(4)
    • ハンディタイプライト(3)
  • 縫製用品(3)
    • レジン溶剤(3)
  • 防犯用品(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • 制御機器(9)
  • メカニカル部品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bondic」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BONDIC 補修材 スターターキット EIGERTOOL(アイガーツール)BONDIC 補修材 スターターキットEIGERTOOL(アイガーツール)(29件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材! ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
用途プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形 家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧) プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に プラスチック部品のスペア成形セット内容液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書電圧(V)50内容量(g)4アズワン品番64-8896-79危険物の類別非危険物主なワークパーツ
BONDIC 替え カートリッジ・リフィル 1P EIGERTOOL(アイガーツール)BONDIC 替え カートリッジ・リフィル 1PEIGERTOOL(アイガーツール)(18件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
アズワン品番64-8896-80危険物の類別非危険物主なワークパーツ
UV Bondyスターターキット JITUV BondyスターターキットJIT(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(10mL)
当日出荷
紫外線4秒照射で硬化する液体プラスチック
用途修理、修繕、成型付属品専用UV LEDライト、専用UV LEDライトスタンド容量(mL)10危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ユニソーラ・ハード(紫外線硬化樹脂) ユニテックユニソーラ・ハード(紫外線硬化樹脂)ユニテック(7件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
太陽光3分で硬化!即効補修ジェル。 紫外線ライトまたは太陽光線の照射で硬化します。 金属・ガラス・木材・繊維およびPP・PFなどの樹脂を短時間で修復可能な強力補修材です。 ポリエステル・ポリエチレン・金属に強力接着!
用途配管など耐圧性が要求される補修に 発泡スチロールを除くほとんどの材質に使用できます。材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂タイプジェル状硬度Barcol 35熱変形温度(℃)105誘電率3.38危険等級アズワン品番1-9842-01曲げ強度(kg/cm2)1540品質保持期間約2年(冷暗所に保管)伸長率(%)5~6危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.7mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
LOCTITE 紫外線硬化型接着剤 350 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 紫外線硬化型接着剤 350LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1本(50g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
紫外線による硬化です。一液性 混合不要です。
用途ガラス、金属、一部の熱可塑性基材。水や湿度環境下にさらされたときに優れた強度保持率を有します。琥珀色タイプ中粘度型使用温度範囲(℃)-55~150硬度68(HdD)粘度範囲(mPa・s)3500~6000主成分アクリル系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(表面)35秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
UV-LEDレジン 星の雫ハード パジコUV-LEDレジン 星の雫ハードパジコ(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(30g)ほか
当日出荷
頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。
成分アクリル系光硬化樹脂硬化時間30~90秒(目安)保管温度(℃)0~25適合年齢(歳)15以上
紫外線硬化接着剤 旭エンジニアリング紫外線硬化接着剤旭エンジニアリング(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1個(5g)
当日出荷
紫外線 (395~400nm) により、数秒で硬化するユニークな液状樹脂です。 耐水、耐熱 (150℃)、絶縁、可視性に優れ金属、木材、石材、ガラス、陶器、樹脂、配線など幅広い材質の造形、接着補修に使用可能です。 完全硬化後は、研磨、ねじ切り、塗装など2次加工することが可能です。
使用温度範囲(℃)-40~150硬度70(ASTM D2240)剪断強度(N/mm2)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005L硬化時間5~10秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
UV BONDY MEGA ユーブイ ボンディ メガ 30ml ノズルタイプ JITUV BONDY MEGA ユーブイ ボンディ メガ 30ml ノズルタイプJIT(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ユーブイ ボンディ メガ 液体プラスチック 接着剤 溶接機 スターターキット30ml 大容量 LED(UV) 紫外線ライト。日本製の紫外線硬化液体プラスチック誕生!修理、修繕、成型がこれ1本。紫外線4秒照射で硬化します。プラモデル、手芸、コード、パーツ復元、溶接など多岐に渡って使用可能!UVをあてるまで固まったり乾燥しないので取り付ける位置、角度を十分に調整してから固定することが可能。既存ラインナップの3倍、30mlの大容量。細かい修理部分に適したノズルタイプ。
用途ヘッドホンプラグの修理に プラモデルのパーツ修理や成形、DIYなどのホビーに アクセサリーの作成や修繕に スマートフォンのガラスフィルム修理に容量(mL)30主な用途ヘッドホンプラグ、プラモデル、アクセサリー、ガラスフィルム危険物の類別非危険物
紫外線 UV ライト モノタロウ紫外線 UV ライトモノタロウ(21件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。 幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに消費電力(W)5付属品充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売)材質本体:アルミ、レンズ:PC規格IP65電源充電池(3.7V/2600mAh)本体寸法(mm)190×56×36本体質量(g)310波長(nm)390~405充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600点灯時間約4.5時間照射量(μW)1040
強紫外線ライト アルプス強紫外線ライトアルプス(9件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2材質アルミニウム(アルマイト塗装)寸法(mm)Φ30×100質量(g)87電源単4電池3個波長(nm)375アズワン品番2-3772-01照射量(μW)3000(UV)電球の種類LED
レクター・サンシート Rectorsealレクター・サンシートRectorseal(18件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
硬化すれば通常のFRPと同等の強度と耐久性があります。 シール、モールド等、穴やひび割れの補修、鋼板の腐食部分の補修などにも簡単に行えます。 紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂をガラス繊維で強化、2枚のPETフィルムでカバーしています。硬化後の仕上げに、パテ打ち出し、面出し、塗装も従来通りの方法でOK!
用途防サビ・防水・補強・耐食・耐磨耗・耐薬品 ご家庭から工場、船舶まで用途は多様。シール感覚で本格補修できます。材質ガラス繊維、紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂(ガラス含有率・25~30%Wt /ガラス目付量・600g/m2 /ガラス繊維長さ・50mm)厚さ(mm)1.5寸法(mm)150×220形式ガラスファイバー入り強化プラスチックシート使用温度範囲(℃)-20~100有効期限(年)1年(未開封)引張強度115MPa破断伸度(%)1.5硬化時間(分)15曲げ強さ(MPa)235
UVライト硬化剤 高森コーキUVライト硬化剤高森コーキ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
UVライトを当てると固まる不思議な硬化剤。硬化剤を塗って付属のUVライトをあてるだけ!約5秒で硬化し始めます。硬化後は切断・穴あけ・塗装などが可能。硬化後は透明な仕上がり。硬化後は耐熱・耐久性があります。多種材に対応しています。本製品は日本製です。UVライトの電池交換が可能。
用途プラスチック、金属、木材、石・レンガ、ガラス、セラミックなどの接着、補修、成形、家庭用品の修繕、電気製品の修理、プラモデル製作、造形、DIYなどのホビー、プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプの水漏れ修理等に。電源単四形乾電池×1本(別売)容量(g)硬化剤:約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)硬化剤:20×12×71、UVライト:35×16×57使用可能材質プラスチック、金属、木材、石・レンガ、ガラス、セラミック
ノーミックス 武蔵ホルトノーミックス武蔵ホルト(13件のレビュー)
879税込967
1本(100g)
当日出荷
屋外で紫外線を吸収すると硬くなるポリエステル・パテです。 室内では硬化しにくいので整形にタップリ時間がとれます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量59.1mL危険物の性状非水溶性
UV-LEDライト 3灯パワーブラックライト KONTEC(コンテック)UV-LEDライト 3灯パワーブラックライトKONTEC(コンテック)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして使用電池単4アルカリ乾電池×3本寸法(Φmm×Lmm)40×129(付属クリップ除く)質量(g)約150(電池含)ピーク波長(nm)375点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3アズワン品番8-6865-02実用点灯時間約20時間電球の種類LED
UV-LEDレジン 星の雫ハード詰替用 パジコUV-LEDレジン 星の雫ハード詰替用パジコ(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(100g)ほか
当日出荷
頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。 星の雫25gのノズルをそのまま付け替えて使用することができます。
成分アクリル系光硬化樹脂保管温度(℃)0~25硬化時間30~90秒(目安)適合年齢(歳)15以上
UV-LEDライト 3灯ブラックライト KONTEC(コンテック)UV-LEDライト 3灯ブラックライトKONTEC(コンテック)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして使用電池単4アルカリ乾電池×3本寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く)質量(g)約85(電池含)ピーク波長(nm)375点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3灯数3実用点灯時間約15時間電球の種類LED
UV・可視光線硬化樹脂 EpoChemicalUV・可視光線硬化樹脂EpoChemical
3,198税込3,518
1缶(200g)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
自動車、バイクのエアロ部品やFRP部品の補修に。水道管パイプなどの緊急箇所の補修に。 光硬化樹脂なので低温場所作業でも短時間で塗膜形成します。 1液タイプで臭いも少なく、樹脂塗膜強度も強く、使いやすい。 コンクリート床面塗装の下塗りプライマーやクラック補修塗装に最適 蛍光灯や白熱電球の下では、ランプとの距離が1m以内だと30分程度で硬化するので離して作業してください。
用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様ハロゲンランプ:5~10分、直射日光:5分使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ1液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類蛍光灯30~60分危険物の性状非水溶性
光硬化用パテ SOFT99光硬化用パテSOFT99(6件のレビュー)
869税込956
1個(12g)
当日出荷
太陽光線に反応して硬化するキズ埋め剤。 深さ2mmまでの浅いキズ埋めが、超スピーディに! 小キズに使いやすい「極細とんがりノズル」を採用し、初めての方でもカンタンにキズ埋めが可能。 盛り上げ過ぎたパテは、付属のヘラでサッとしごき取ればOK。 硬化後に付属のサンドペーパーで研磨すればさらにキレイな仕上がりに。 鋼板、防錆鋼板、アルミ、PP、FRPなど、金属から樹脂まで幅広い素材に密着し、ボディはもちろん、樹脂バンパーの小キズ補修にとても便利です。 キズを埋めた後、仕上げの塗装にはエアータッチがオススメ!
トラスコ品番754-4090危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.012kg
紫外線硬化接着剤 旭エンジニアリング紫外線硬化接着剤旭エンジニアリング
5,998税込6,598
1袋(5g×5本)
当日出荷
紫外線 (395~400nm) により、数秒で硬化するユニークな液状樹脂です。 耐水、耐熱 (150℃)、絶縁、可視性に優れ金属、木材、石材、ガラス、陶器、樹脂、配線など幅広い材質の造形、接着補修に使用可能です。 完全硬化後は、研磨、ねじ切り、塗装など2次加工することが可能です。
使用温度範囲(℃)-40~150硬度70(ASTM D2240)剪断強度(N/mm2)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量25mL硬化時間5~10秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ヒンジCOMP.,L.ボンネット ホンダヒンジCOMP.,L.ボンネットホンダ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
(60120)ヒンジCOMP.,R.ボンネツト ホンダ(60120)ヒンジCOMP.,R.ボンネツトホンダ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
(60170)ヒンジCOMP.,L.ボンネツト ホンダ(60170)ヒンジCOMP.,L.ボンネツトホンダ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 緑 ABUSAbus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 緑ABUS
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
All self setting combination locks packaging show the icon, number 123 in a boxThat is to indicate that the code can be set to any number All self setting combination locks come set to zeroAluminium Combination Safety PadlocksResettable code S
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:3mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:緑●ボディ幅:20mm●内容量:1●コード番号:704-0235アズワン品番65-8049-98
Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール グレイ ABUSAbus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール グレイABUS
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
All self setting combination locks packaging show the icon, number 123 in a boxThat is to indicate that the code can be set to any number All self setting combination locks come set to zeroAluminium Combination Safety PadlocksResettable code Solid aluminium body with anodised coating Suitable for safety lock out applications
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:5mm●シャックル長さ:26mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:グレー●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:704-0190アズワン品番65-8049-63
LOCTITE 紫外線硬化接着剤 3523 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 紫外線硬化接着剤 3523LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
27,980税込30,778
1本(250mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
紫外線と嫌気性による硬化です。 金属やガラス部品の接着。 シーリングコーティング。
用途LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強。コイル巻き線の固定。優れた耐湿性と、ガラエポ等のプラスチックに良好。端子のシールに。タイプ高粘度型琥珀色容量(g)250質量(g)330使用温度範囲(℃)-55~150硬度69(HdD)粘度範囲(mPa・s)16000~24000主成分アクリル系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(表面)10秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ビーカー PP 1201シリーズ Thermo Scientific Nalgeneビーカー PP 1201シリーズThermo Scientific Nalgene
5,998税込6,598
1パック(1個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
目盛・カタログNo.・樹脂コード・最高使用温度・直火禁止のマーク付きです。滑り止めリブ(すじ状の凹凸)付きです。ISO/DIS 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Beakersの基準に準拠
材質本体/PP種類ビーカー
ヒンジCOMP.,R.ボンネット ホンダヒンジCOMP.,R.ボンネットホンダ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ビーカー PMP 1203シリーズ Thermo Scientific Nalgeneビーカー PMP 1203シリーズThermo Scientific Nalgene
8,998税込9,898
1パック(12個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ガラスと同様の透明度です。耐熱性があり、150℃での使用が可能です。目盛・カタログNo.・樹脂コード・最高使用温度・直火禁止のマーク付きです。ISO/DIS 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Beakersの基準に準拠しています。※ホットプレートの上での使用は不可。
材質本体/PMP種類ビーカー
(71104)ヒンジCOMP.L.ボンネット ホンダ(71104)ヒンジCOMP.L.ボンネットホンダ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
(71104)ヒンジCOMP.R.ボンネット ホンダ(71104)ヒンジCOMP.R.ボンネットホンダ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
(60170)ヒンジCOMP.,L.ボンネット ホンダ(60170)ヒンジCOMP.,L.ボンネットホンダ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
(60100)ヒンジCOMP.,R.ボンネツト ホンダ(60100)ヒンジCOMP.,R.ボンネツトホンダ
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
(60120)ヒンジCOMP.,R.ボンネット ホンダ(60120)ヒンジCOMP.,R.ボンネットホンダ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
(60170)ヒンジCOMP.,R.ボンネツト ホンダ(60170)ヒンジCOMP.,R.ボンネツトホンダ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
CAMDENBOSS パイロットランプ, 125V, 緑, 実装ホールサイズ:6.4mm, IND515205-125-T/GRN CAMDENBOSSCAMDENBOSS パイロットランプ, 125V, 緑, 実装ホールサイズ:6.4mm, IND515205-125-T/GRNCAMDENBOSS
649税込714
1個
6日以内出荷
fixing nut and washer. 6.4mm Mount Neon Indicators. 7mm coloured diffused polycarbonate lens Nickel plated brass bezel 125V type suitable for 110-125V a.c. 250V types suitable for 200-250V a.c. Opal lens illuminates orange Average life expectancy 10000 hours when ran at 115V ; 230V respectively
仕様定格電圧 = 125Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 6.4mmランプタイプ = ネオン終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 1mARoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS パイロットランプ, 125V, 赤, 実装ホールサイズ:6.4mm, IND515205-125-T/RD CAMDENBOSSCAMDENBOSS パイロットランプ, 125V, 赤, 実装ホールサイズ:6.4mm, IND515205-125-T/RDCAMDENBOSS
939税込1,033
1個
6日以内出荷
fixing nut and washer. 6.4mm Mount Neon Indicators. 7mm coloured diffused polycarbonate lens Nickel plated brass bezel 125V type suitable for 110-125V a.c. 250V types suitable for 200-250V a.c. Opal lens illuminates orange Average life expectancy 10000 hours when ran at 115V ; 230V respectively
仕様定格電圧 = 125Vライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 6.4mm終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 1mARoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS パイロットランプ, 240V, 緑, 実装ホールサイズ:6.4mm, IND515205-240-T/GRN CAMDENBOSSCAMDENBOSS パイロットランプ, 240V, 緑, 実装ホールサイズ:6.4mm, IND515205-240-T/GRNCAMDENBOSS
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
fixing nut and washer. 6.4mm Mount Neon Indicators. 7mm coloured diffused polycarbonate lens Nickel plated brass bezel 125V type suitable for 110-125V a.c. 250V types suitable for 200-250V a.c. Opal lens illuminates orange Average life expectancy 10000 hours when ran at 115V ; 230V respectively
仕様定格電圧 = 240Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 6.4mmランプタイプ = ネオン終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 800μARoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS パイロットランプ, 240V, 緑, 実装ホールサイズ:13mm, IND504203-240-T/GRN CAMDENBOSSCAMDENBOSS パイロットランプ, 240V, 緑, 実装ホールサイズ:13mm, IND504203-240-T/GRNCAMDENBOSS
829税込912
1個
6日以内出荷
13mm Mount Neon Indicator. 11.5mm coloured diffused polycarbonate lens Bright chrome bezel supplied for optional use Push fit mounting 0.25in. (6.3 x 0.8mm) terminals
仕様定格電圧 = 240Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 13mmランプタイプ = ネオンベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 800μARoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS パイロットランプ, 240V, 赤, 実装ホールサイズ:6.4mm, IND515205-240-T/RD CAMDENBOSSCAMDENBOSS パイロットランプ, 240V, 赤, 実装ホールサイズ:6.4mm, IND515205-240-T/RDCAMDENBOSS
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
fixing nut and washer. 6.4mm Mount Neon Indicators. 7mm coloured diffused polycarbonate lens Nickel plated brass bezel 125V type suitable for 110-125V a.c. 250V types suitable for 200-250V a.c. Opal lens illuminates orange Average life expectancy 10000 hours when ran at 115V ; 230V respectively
仕様定格電圧 = 240Vライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 6.4mm終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 800μARoHS指令(10物質対応)対応
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール 750シリーズ用 ワゴジャパンPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール 750シリーズ用ワゴジャパン
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
Wago PLC I/O ModuleThe Wago I/O SYSTEM 750 series PLC I/O module has 4 analogue channelsThe analogue input module receives signals with standardised values ranging between 0mA and 20mA, 4mA and 20mAThe input signal is electrically isolated and will be transmitted with a resolution of 12bits.Features and BenefitsRemote I/O modular systems for all the functions Makes it easy to connect all the I/Os Communication with PC and PLCs Colour codes according to the type of signal DIN mounting Power supply is 32V Operating temperature ranges between 0℃ and 55℃ Dimensions are 100mm x 12mm x 65mm Input channels of the module have one common ground potential Internal system supply is used for the power supply of the module Easy identification by green colour codingApplicationsIndustrial automation Robotics Automobile industryCertificationsIP20 rated EN 60079-0 IEC 60079-0 UL 121201 listed
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:750シリーズ●入力方式:アナログ●シリーズ:SYSMAC CJ●寸法:100 x 12 x 64 mm●コード番号:508-3921アズワン品番65-7299-72
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら