「bonsaii」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速加工! ラミネーター アイリスオーヤマ高速加工! ラミネーターアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
【スピード加工で時短!】【コンパクト軽量設計】【75μ対応】 場所を取らないコンパクト設計で、家でもオフィスでもスッキリ収納。従来品のKLM32X(A3)、KLM42X(A4)に比べ約1.3倍の加工速度で仕事効率UP! シンプルな操作で大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。 フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
ホワイト電源(V)AC100電源コード(m)約1.2ウォームアップ時間約2分30秒最大ラミネート厚さ(mm)0.5 (フィルムと原稿を合わせた厚さ)ラミネート速度(mm/分)(50Hz)310 / (60Hz)380使用フィルム75μm・100μm
クロスカットシュレッダー オーム電機クロスカットシュレッダーオーム電機(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
細断サイズ4×40mmのクロスカットシュレッダー A4サイズ、コピー用紙5枚まで対応 ダストボックス容量は8リットル
ダストボックス容量(L)約8.0質量(kg)約3.0電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)170コード長さ(m):約1.5定格電流(A)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約290×280×140定格時間(分)2分/休止時間…40分細断幅クロスカット(mm)4×40細断速度約2.5m/分投入口幅(mm)220最大細断枚数A4用紙(64g/m2)5枚細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×280×140リバース機能あり最大投入幅A4
オフィスシュレッダー アイリスオーヤマオフィスシュレッダーアイリスオーヤマ(12件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
【クロスカット】【同時細断可能数16枚】 【ダストボックス容量23L(A4用紙約400枚分)】 【CD・DVD・カード対応】【ホッチキス対応】 オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。 紙詰まりの問題を原因から対策!より使いやすくなりました。 一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダーです。 オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。 オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。 紙が詰まってしまった時に自動で強制細断できる強制細断機能付き。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断ダストボックス容量(L)23(A4コピー用紙で400枚)材質ABS樹脂、ポリカーボネート質量(kg)13ホワイト電源(V)100(50/60Hz)安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ電源コード(m)1.4連続使用時間(分)10細断枚数A4コピー用紙16枚、CD・DVD・プラスチックカード1枚(厚さ1.5mm)定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙16枚、CD・DVD・カード1枚(厚さ1.5mm)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.0/3.5細断寸法(mm)4×34投入口幅(mm)218細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)365×260×565細断可能物CD/DVD、カードリバース機能あり最大投入幅A4
オートフィードシュレッダー アイリスオーヤマオートフィードシュレッダーアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
【クロスカット】【オートフィード】【ダストボックス容量18.5L】【オートクリーニング機能】一度にコピー用紙60枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。ダストボックスは容量18.5L(A4コピー用紙315枚分)でたっぷり入ります。約4×15mmのクロスカットで細かく細断し、機密情報を処理します。一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止するオートリバース機能搭載です。オートクリーニング機能搭載で、手動細断では5回に1回、自動細断機では毎回、細断終了後に自動で清掃運転(逆転5秒、正転5秒)しカッターの汚れを落とします。移動に便利なキャスター付きです【グリーン購入法適合商品】
質量(kg)約8.1ホワイト電圧(V)AC100(50/60Hz)電圧(V)(50/60Hz)AC100定格消費電力(W)100(50/60Hz)電源コード(m)約1.4定格時間(分)10細断枚数定格:6枚、最大:9枚ダストボックス容量(L)18.5細断速度約2.4m/分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×約22×約49.2(スイッチ、電源コード含まず)細断寸法(mm)約4×15(クロスカット)給紙可能枚数(自動細断)60枚最大細断枚数9細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)35×22×49.2細断可能物オートフィード機能最大投入幅A4(220mm)
パーソナルシュレッダー アイリスオーヤマパーソナルシュレッダーアイリスオーヤマ(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
家庭や小規模オフィスにスッキリ置けるコンパクトシュレッダーです。約4×40mmのクロスカット採用で、11号までのステープラー針の裁断が可能で、仕分け作業が不要です。本体は3kgのため移動もラクラク、ダストボックス容量はたっぷり8.7LでA4コピー用紙が約65枚収容可能です
幅(mm)投入:220(紙投入口)ブラック電源AC100V、50/60Hz定格消費電力(W)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×190×300連続使用時間(分)2ダストボックス容量(L)8.7細断速度2.6m/分細断寸法(mm)4×40最大細断枚数5細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×190×300最大投入幅A4
オートフィードシュレッダー アイリスオーヤマオートフィードシュレッダーアイリスオーヤマ(5件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
コピー用紙を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。2×10mmのマイクロクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。トレーを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。移動に便利なキャスター付きです。グリーン購入法適合商品です。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約357×239×560安全装置ダストボックススイッチ、ごみ満杯検知センサー、サーマルプロテクター、温度ヒューズコード長さ(mm)約150ダストボックス容量(L)約22(A4用紙 最大細断時 500枚)定格時間10分細断寸法(mm)マイクロクロスカット:約2×10投入口幅(mm)約220(紙投入口)グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)357×239×560待機電力(W)0.9オートフィード機能あり最大投入幅A4
オートフィードシュレッダー 静音45dB アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー 静音45dBアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
【超静音約45dB】【大容量ダストボックス】【自動細断】【ゴミが散らばりにくい除電機能】【オートリバース・オートクリーニング機能】 大人気モデルAFS-150C-Hがスペック大幅UPでリニューアル! 図書館と同じレベルの静かさ約45db(空転時37dB)の静音オートフィードシュレッダーです。 一度に大量のコピー用紙を自動細断出来るので時短で業務用にもオススメです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけ生産性UP。 [容量約28L]AFS210M(マイクロクロスカット)、AFS210C(クロスカット) [容量約37L]AFS260M(マイクロクロスカット) ■除電クリーンシステム搭載で、細断くずの静電気を除電しごみ捨て時の舞い上がりを抑制します。 ■オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。 ■オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。 ■くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、効率的にごみが溜まるのでゴミ捨て回数が削減されます。 ■ごみ捨てセンサーを搭載しているので、センサーがごみ捨てのタイミングをお知らせします。 ■移動に便利なキャスター付きです
ホワイト電圧(V)(50/60Hz)AC100電源コード(m)約1.5細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.1オートフィード機能あり
マイクロカット 3Wayシュレッダー AURORA(オーロラジャパン)マイクロカット 3WayシュレッダーAURORA(オーロラジャパン)(12件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断約52dB音で極静音モデル約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付きローラー付きで移動も楽々一目で分かる警告表示灯付き
細断形状マイクロカット細断可能物CD/DVD、カードダストボックス容量(L)16仕様DIN 66399機密レベルP-5質量(kg)6.2定格電圧(V)100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き連続使用時間(分)10運転音(dB)約52(極静音)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2細断寸法(mm)2×12投入口幅(mm)220最大細断枚数6(75gsm/A4)アズワン品番65-1795-25RoHS指令(10物質対応)対応リバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合
オフィスシュレッダー OF18J アイリスオーヤマオフィスシュレッダー OF18Jアイリスオーヤマ(6件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
【クロスカット】【同時細断可能数18枚】【ダストボックス容量30L(A4用紙約540枚分)】 【CD・DVD・カード類/ホッチキス対応】オフィスやテレワークでのご使用に。 オートクリーニング機能…5回に1回自動運転をしてカッターの汚れを落とすので、 刃部分に細断クズが溜まりにくく紙詰まりを防ぎます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断ダストボックス容量(L)30材質ABS樹脂、ポリカーボネートホワイト質量(g)17700電源(V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×604連続使用時間(分)15細断枚数18細断寸法(mm)4×41投入口幅(mm)218最大細断枚数18細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×290×604細断可能物コピー用紙・カードリバース機能あり最大投入幅A4
ラミネーター Asmix(アスカ)ラミネーターAsmix(アスカ)(2件のレビュー)
4,488税込4,937
1台
当日出荷
ウォームアップをランプでお知らせ!かんたんキレイにラミネート
用途資料や掲示物のラミネート加工内容1台ウォームアップ時間3分最大ラミネート厚さ(mm)0.4ラミネート速度(mm/秒)約5(50Hz)、約6(60Hz)ローラー数2対応フィルム厚さ(μm)75~100
キーキャビネットライト Keiden(ケイデン)キーキャビネットライトKeiden(ケイデン)(10件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
手軽にカギ管理 暗証番号を合わせるだけの簡単操作 暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能 ビスまたはマグネットシートで簡単取り付け カードやメモなども収納できるケース付き
用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。 カードやUSB認証キーなどの保管。 オフィス、工場、学校、駐車場、マンション共有部設置方式壁掛けRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダイヤル錠
細密オフィスシュレッダー アイリスオーヤマ細密オフィスシュレッダーアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
【マイクロクロスカット】【同時細断可能数12枚】 【ダストボックス容量23L(A4用紙約550枚分)】【ホッチキス・カード対応】 挿入しやすい斜め挿入口のシュレッダーです。 マイクロクロスカットで一度に最大12枚細断可能!細断中、 ダストボックスの中が青く光るので溜まっている細断クズの量が一目で確認できます。 高い機密性で個人情報等、重要な情報の漏洩を防ぐマイクロクロスカットです。 ゴミのかさが減るので、面倒なゴミ捨ての回数を減らせます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。 大容量タイプなので、オフィスや店舗でのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断ダストボックス容量(L)約23(コピー用紙約550枚)質量(kg)約13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×279×580消費電力(W)(50/60Hz)290/315連続使用時間(分)約10細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.3/約2.5細断寸法(mm)約2×12投入口幅(mm)約226最大細断枚数12枚細断形状マイクロクロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×279×580細断可能物コピー用紙リバース機能あり最大投入幅A4
パーソナルラミネータ クイックラミR2 ナカバヤシパーソナルラミネータ クイックラミR2ナカバヤシ(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
当日出荷
待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚電源電圧(V)100(50/60Hz)ウォームアップ時間約40秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)ローラー数2ラミネート速度(mm/分)約394(50Hz)、約475(60Hz)温度設定100μmと150μmの2段切替RoHS指令(10物質対応)対応対応フィルム厚さ(μm)100・150
オートフィードシュレッダー HP(日本ヒューレット・パッカード)オートフィードシュレッダーHP(日本ヒューレット・パッカード)(1件のレビュー)
27,000税込29,700
1台
欠品中
質量(kg)9ホワイト&グレー消費電力(W)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×265×510騒音値(dB)62適合サイズA4ダストボックス容量(L)23(A4コピー用紙約550枚分)保証期間18ヶ月細断速度1.8m/分細断寸法(mm)4×12/ミニクロスカット給紙可能枚数110枚投入口幅(mm)222最大細断枚数(手差し)10枚細断形状ミニクロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)370×265×510細断可能物紙(自動&手動共)、カード、ステープル針11号サイズ(手動のみ)まで定格運転時間(分)自動細断30、手動細断10オートフィード機能ありリバース機能オート/あり最大投入幅222mm
オフィスシュレッダー アイリスオーヤマオフィスシュレッダーアイリスオーヤマ(5件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
一度にA4コピー用紙を最大16枚細断できるオフィスシュレッダーです。CD/DVD/プラスチックカードも細断できます。移動に便利なキャスター付きです。オートリバース機能/紙を斜めに投入したり、細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。オートクリーニング機能/5回に1回自動運転をしてカッターの汚れを落とすので、刃部分に細断クズが溜まりにくく紙詰まりを防ぎます。強制細断機能…紙が詰まってしまった場合、逆転ボタンと正転ボタンを同時に押すと逆転正転を自動で繰り返し、強制細断できます。
ダストボックス容量(L)約23(A4コピー用紙400枚)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×260×565質量(g)13000材質ABS樹脂、スチール電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)340(50Hz)/370(60Hz)待機電力(W)1.5投入口幅(mm)218細断寸法(mm)約4×34(クロスカット)細断速度約3.0m/分(50Hz)/約3.5m/分(60Hz)連続使用時間10分最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2)16枚※60Hzの場合、14~15枚細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)13枚・プラスチックカード(厚さ0.8mm)1枚定格時間15分(プラスチックカードは連続100枚以内)コード長さ(mm)約1400グリーン購入法適合ホワイト細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)365×260×565細断可能物CD/DVD/プラスチックカードリバース機能あり最大投入幅A4
オフィスシュレッダー OF23 アイリスオーヤマオフィスシュレッダー OF23アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
【クロスカット】【同時細断可能数23枚】【ダストボックス容量30L(A4用紙約700枚分)】 【ホッチキス対応】オフィスでのご使用に最適なオフィスシュレッダーです。 クロスカットで用紙を細かく細断。 シンプルなデザインなのでデスク周りにスッキリと置けます。 ホチキスで綴じた書類もそのまま細断できます。(※ホチキス10号針まで) キャスター付きなので女性でも楽々移動できます。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断細断形状クロスカットダストボックス容量(L)約30トラスコ品番835-9337材質ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール質量(kg)18ホワイト/シルバー電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×600消費電力(W)(50/60Hz)500/600定格時間(分)15細断速度2.6m/分定格細断枚数(50Hz/60Hz)20枚投入口幅(mm)210最大細断枚数23枚グリーン購入法適合待機電力(W)1.0カットサイズ(mm)4.0×34リバース機能あり最大投入幅A4
プロフェッショナルシュレッダー 310MC フェローズプロフェッショナルシュレッダー 310MCフェローズ(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
欠品中
2×12mmマイクロカットと空冷式モーターの採用でセキュリティ性と業務効率を両立。
ダストボックス容量(L)30ゴミ袋サイズ45L細断可能物ホッチキス・カード・CD/DVD質量(kg)15.5消費電力(W)650連続使用時間(分)30細断枚数最大:15枚、定格:12枚細断速度2.0m外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×325×630細断寸法(mm)マイクロカット2×12投入口幅(mm)220アズワン品番65-0459-99グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)415×325×630リバース機能あり最大投入幅A4
パーソナルラミネーター オーム電機パーソナルラミネーターオーム電機
3,898税込4,288
1台
当日出荷
100ミクロンフィルム専用のシンプルラミネーター2本ローラー巻き込みリリースボタン付きオートオフ機能付き予熱時間 約2分30秒ですぐにラミネート開始
電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)約1.5対応100ミクロンフィルム電源コード(m)約1.5予熱時間約2分30秒~3分最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.5ローラー数2本定格時間60分(休止時間30分)ラミネート速度(mm/分)50Hz:26060Hz:310
クロスカットシュレッダー 超静音 Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダー 超静音Asmix(アスカ)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
コンパクト機種で貴重な超静音48dBを実現。 引き出し式ダストボックス。 オートスタート&ストップ機構。 自動停止安全スイッチ付き。 逆転スイッチ、手動細断スイッチ付き。 電話口でも午前0時を過ぎても使える静かでやさしいシュレッダー。
細断可能物ダストボックス容量(L)8(A4用紙60枚)付属品取り扱い説明書、保証書、メンテナンスオイル材質ABS電源(V)AC100消費電力(W)65騒音値(dB)48(空転時)細断枚数5枚保証期間1年給紙口幅(mm)218(A4)最大裁断枚数6枚細断寸法(mm)4×30最大細断枚数6枚定格使用時間(分)10アズワン品番64-1212-83グリーン購入法適合
静音オートフィードシュレッダ マイクロカット ナカバヤシ静音オートフィードシュレッダ マイクロカットナカバヤシ(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
細かく刻めるマイクロカットのハイセキュリティータイプ。100枚までの自動細断が可能。耳障りなモーター音を抑えた静音仕様。過負荷検知後のオートリバース(自動逆転)機能付き。<ご使用上の注意>郵便はがき等の厚紙は自動細断できません。クリップや安全ピン、ステープラの針がついている紙は自動細断できません。
質量(kg)10.9ホワイト周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100電源コード(m)約1.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375x268x578定格時間(分)自動細断 約20、手差し細断 約10(休止時間約45)運転音(dB)約53(無負荷時)ダストボックス容量(L)約22(A4上質紙64g/m2 約392枚/7枚細断時)定格消費電力(W)(50/60Hz)295細断寸法(mm)約2×15最大細断枚数自動細断/100枚(A4上質紙64g/m2)※自動給紙トレイにセットできる枚数、手差し細断/9枚(A4上質紙64g/m2)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)細断形状マイクロカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.9待機電力(W)1細断可能物リバース機能あり最大投入幅222mm ※自動細断できるサイズは最大A4最小A5サイズまで
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら