カテゴリ
- 作業服(9)
- 電動工具(9)
- 作業工具(2)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bosch 服」の検索結果

ヒートジャケット
BOSCH(ボッシュ)¥29,900~税込¥32,890~1着3日以内出荷から5日以内出荷寒い季節の必需品、アウターでもインナーとしても現場作業に最適。 右・左胸、腰 の3つの箇所を電熱で素早く暖めます。 温度設定は3段階。 付属の10.8VバッテリーUSBアダプターからはUSB機器の充電も可能です。 別売品のGAA18V-24を使用すれば18Vバッテリーも使用可能です。用途防寒着種別ジャケット機能防寒バッテリー電圧(V)10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)、18(別売品GAA18V-24使用でボッシュプロ用充電式専用バッテリー)温度設定3段階保温時間(h)約3.5(1Ahあたり/最大連続)
エコ ストレッチブルゾン
BOTTLE TECH¥4,598税込¥5,0581着翌々日出荷SS~5Lまで幅広いサイズ展開。SS・Sはユニセックスサイズ。再生PET素材100%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約33.4本に相当。カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg。ヨコ伸び約17%の日本製ストレッチ素材使用。JIS帯電防止規格合格品。反射素材(両袖・背中)。野帳が入る大きめの縦ファスナーポケット。左胸ペン差し付ポケット。両袖マルチポケット。左袖にエコ転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)。両脇マルチポケット。袖口隠しドットボタン。脇ポケット。10.1インチまでのタブレットが入る左内ポケット。お腹のふくらみで前ファスナーが閉まらない場合でもボタンを外せば閉めやすくなるウエストサイドベンツアジャスター仕様用途建設業。土木業。運送業。設備工事・管理業。清掃業。現場作業全般種別ブルゾン混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)機能ストレッチ、JIS帯電防止規格合格品素材ボトルリサイクルエコツイルグリーン購入法適合
防寒パイロットジャンパー
自重堂(64件のレビュー)¥4,890税込¥5,3791着当日出荷から4日以内出荷襟元ボアつきで暖かい。 綿素材なので火花が散る作業場などにも最適。機能防寒RoHS指令(10物質対応)対応
裏フリースジップアップトレーナー
アタックベース(15件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から4日以内出荷仕様裏フリース、左袖ペン差し、毛玉防止加工その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別トレーナーシリーズ350シリーズ混率(%)ポリエステル100生地性能静電防止名入れ可
Nextソルジャーブルゾン
カジメイク(68件のレビュー)¥3,390税込¥3,7291着当日出荷から5日以内出荷サイズ豊富なミリタリージャケット。直接肌に触れる衿の内側にはフリースを付け、あったか感を高めています。 右胸ポケットにはフラップが付いているので貴重品の収納に便利です。 ウエストはゴム入りジャーリングで体にフィットし、袖口は幅調節式で手首にジャストフィットし、外気の侵入を防ぎます。 裏地は温かみのあるオレンジ色をチョイス。 動きやすさとブルゾン内の温度を上げ過ぎないように、薄めの中わたを使用しています。仕様右胸ポケット、ペン挿しつき左胸ポケット、内ポケット、左袖ポケット種別長袖ブルゾン混率(%)(表地・裏地・中綿・別布)ポリエステル100、中綿入り生地ポリエステルツイル
鳳皇 防寒ブルゾン 2000
村上被服(12件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1着当日出荷ワークシーンでも好感度スタイリッシュ防寒を着る仕様袖ペン差し+ポケット、内ポケット、取り外せる衿ボア種別防寒ブルゾン混率(%)ポリエステル100
ボックス(エルボックスシステム)
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷から7日以内出荷現場に応じて必要なものだけを持ち運ぶことが可能です。必要な場面で迅速に必要なものを出すことができます。コンパクトに、まとめて収納することができます。安全に、楽に持ち運ぶことができます。めったなことでは壊れないタフな材質・構造(耐荷重100kg)です。エルボックスシステムの工具箱を連結することが可能です。簡単組み付けロックの装着でケースを重ねてロックでき、安全にまとめて運ぶことができます。用途電動工具や先端工具、ネジやビスなどの入れ物として材質(本体・ハンドル)ABS樹脂、(バックル)ポリアミド樹脂色ブルー耐荷重(kg)100
ワークキャップ
高田商事(31件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷とてもシンプルですっきりとした無地のワークキャップです シーズン問わずご使用できるアイテムで紫外線、日射病予防にも最適です 頭周りはアジャスターにてサイズ調節可能仕様アジャスター付サイズフリー頭囲(cm)約56~59
マルチドライバー&ソケットセット
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ほとんどのネジが回せます。6種類の先端(フィリップス・ポジドライブ・マイナス・トルクス・六角・ソケット)のセット。 電動工具でも、手締めでも使える。用途幅広いネジ締め作業に使えます。 電動工具でのネジ締め、ハンドラチェットを使って手締めができます。セット内容フィリップス+No1,2,3 ・ポジドライブNo1,2,3 ・マイナスNo4,5,6 ・トルクス10,15,20,25,30・六角3,4,5,6 ・ソケット6,7,8,10,13 ・電動工具用アダプター・ハンドラチェット質量(g)322
コードレスドライバー
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです。20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます。1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です。明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています。ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です。キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です用途ネジ締め定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)バッテリー電圧(V)3.6最大トルク(N・m)5.5ソフト/ハードネジ締め用途での最大トルク(N・m)3/5.5回転数(min-1[r.p.m])235バッテリー容量(Ah)2質量(kg)0.32質量(g)330能力(mm)木ネジΦ5×45付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース長さ(mm)147幅(mm)46高さ(mm)120タイプ充電式ドライバーねじ径5mm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×46×120無負荷回転数(min-1[r.p.m])235本体寸法(mm)147×46×120最大締付トルク(N・m)5.5充電時間3h充電時間(時間)3(空→フル充電)ビット寸法(mm)HEX6.35RoHS指令(10物質対応)対応ライト機能LEDライトドリルチャック六角シャンク付き磁性ビットホルダー騒音レベル/振動値【ネジ締め時】振動伝達値 ah:2.5 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2
プロフェッショナルナイフ
BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン。手にジャストフィットする形状で握りやすく使いやすい。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。本体に3枚まで替刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトフック付。替刃3枚付。(1枚は装着済)用途紙、布、革などの切断長さ(mm)【開閉】183/124刃長(mm)62寸法(幅W×高さH)(mm)22×35アズワン品番64-8342-74
コードレスマルチツール スターロック
BOSCH(ボッシュ)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 1.0kg軽量、コンパクトなボディです。 マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。 高効率EC(ブラシレス)モーター。 電子無段変速:材料・作業に合わせた最適なスピードを選択できます。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。質量(kg)1定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×84×60振動数(min-1)振り子 5000~20000適合ブレードスターロック振動角度(°)振り子 左右1.4(計2.8)
レーザー距離計
BOSCH(ボッシュ)(62件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷光源レーザーダイオード波長(nm)635防塵防水性能IP54レーザー安全基準クラス2出力(mW)1以下
18Vコードレスクリーナー
BOSCH(ボッシュ)¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷軽量・コンパクト、コードレスで思いのままにお掃除できます。2ステージ方式のローテーションエアフロ―でフィルターが目詰まりしにくく吸引力が持続します。紙パック不要の大容量のダストカップは集じん容積700mL。ワンタッチでゴミ捨て可能。ホコリやゴミに触れることなく衛生的にゴミ捨てができます。ダストカップ部を簡単に分解、水洗いすることが可能です(フィルター部を除く)。豊富な付属品で幅広い清掃作業に柔軟に対応できます。標準付属のフレキシブルホースで高いところや車の中等の狭いところのお掃除もラクラクです。ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。用途建築現場、公共施設、家庭での掃除に風量(m3/min)0.6真空度(hPa)60
コードレスインパクトドライバー
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷軽量コンパクトなインパクトドライバーです 3灯式LEDライト 3つのLEDで電池残量を表示 バッテリーを守るECP機能搭載用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業質量(kg)0.96定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~3100締付け能力(高力ボルト)M4~M10締付能力(普通ボルト)M4~M12最大締付トルク(N・m)105回転数(min-1[回/分])0~2600
48073 防寒コート
自重堂(18件のレビュー)¥6,990~税込¥7,689~1着欠品中定番防寒コート。年間作業服シリーズも展開しています。 帯電防止加工した素材を使用しています。 撥水加工 自重堂オリジナルのウイングアームのカッティングで、腕を動かしやすく、人気です。その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別コート混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル起毛トリコット中綿120gキルト機能防寒、帯電防止素材使用、撥水加工、野帳対応材質(中綿)ギャバ(120gキルト)材質(裏地)ギャバ(ポリエステル起毛トリコット)材質(表地)ギャバ(ポリエステル100%)生地ギャバRoHS指令(10物質対応)対応名入れ可(防寒)袖丈長袖
防水防寒ブルゾン
桑和(20件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581着翌々日出荷から3日以内出荷保温性に優れたアルミメッシュを裏地に使用した、防水防寒ブルゾンです。袖口はマジックテープで調整可能。取り外し可能なフードを装備。手帳もスッポリはいる、便利な内側ポケット。種別長袖ブルゾン混率(%)表:ポリエステル100裏:ポリエステル100(アルミメッシュキルト)機能防水、防寒耐水圧(mm)3000
コードレスUSBアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスUSBアダプターです。USB-C/USB-Aポート付属でさまざまなデバイスの充電に最適です。便利なクリップ付きなので、服などにつけながらの充電できます。充電残量がすぐにわかるインジケーター付きです。用途USB経由の充電材質ポリアミド樹脂質量(g)104使用温度範囲(℃)-20~+50定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×30×100ケーブル長(mm)USBケーブル最大許容長さ:1.5保管温度範囲(℃)-20~+50RoHS指令(10物質対応)対応USBポート出力:USB Type-A=D.C.5V 1.5A / USB Type-C=D.C.5V 3.0A