カテゴリ

  • 農業機械(221)
  • 制御機器(167)
  • 作業工具(85)
  • 清掃用品(77)
  • メカニカル部品(72)
  • 自動車純正部品(51)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 機構部品(30)
  • 空調・電設資材(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 切削工具(14)
  • 事務用品(14)
  • バイク純正部品(13)
  • 電気材料(13)
  • 電動工具(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 測定用品(11)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 安全用品(9)
  • 防犯用品(9)
  • 研磨材(9)
  • 家電(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 建築金物(8)
  • 梱包用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • バイク部品(5)
  • カー用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 物流用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 介護用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 厨房用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「bp-10」の検索結果

関連キーワード
1,042件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1857件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(666件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプユニカ(105件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシールKoyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)
449税込494特価
1枚
当日出荷から3日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
差込角(mm)9.5
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプユニカ(36件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
ハイテックCコレト専用レフィル パイロットハイテックCコレト専用レフィルパイロット(14件のレビュー)
80税込88
1本
当日出荷
ハイテックCコレトシリーズ専用替え芯。ペン先はハイプチップを採用し、極細のステンレスパイプの先端には4か所のくぼみをつけて”点”でボールを支える「4点支持方式」。自然なボールの回転を実現しています。細書きなのに、にじまずなめらか!
用途ハイテックCコレト専用替え芯適合本体シリーズ名ハイテックCコレト専用入数1本繰り返し・詰め替え対応
フリクションカラーズ パイロットフリクションカラーズパイロット(14件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
フリクションカラーズは、こすると消えるペンです。 サインペンと同じ要領でご使用いただけます。 添削や図面チェックなど何度でも消せるから、間違えても大丈夫!
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、ペン先ポリエステル繊維(Φ2.5mm)全長(mm)146タイプシングル種類こすると消えるカラーサインペン(水性)方式キャップ式最大径(Φmm)13.7線幅(mm)0.6インクフリクションインキ商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
(12.7SQ)インパクトソケット KTC(12.7SQ)インパクトソケットKTC(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から3日以内出荷
ソケット形状6角差込角(sq.)12.7
(12.7SQ)インパクトソケット(ディープ) KTC(12.7SQ)インパクトソケット(ディープ)KTC(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
(12.7SQ)インパクトソケット(セミディープ) KTC(12.7SQ)インパクトソケット(セミディープ)KTC(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
セッティングメジャー 10巾 ムラテックKDSセッティングメジャー 10巾ムラテックKDS(8件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
粘着テープ付目盛テープはさみで切れます。
種類粘着テープ付テープ長さ(m)2テープ幅(mm)10材質(テープ)スチール目盛仕様セッティングJIS規格1級相当(目盛精度)目盛種別片面テープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む)仕様粘着テープ付、ミリ数字表面処理(テープ)アクリル樹脂コート質量(g)25トラスコ品番376-2025
渡り金具フォーク形 IDEC(和泉電気)渡り金具フォーク形IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
579税込637
1セット(10個)
当日出荷
端子形状フォーク形
互換バッテリー BT-B10タイプ リチウムポリマー エム・デー・エス互換バッテリー BT-B10タイプ リチウムポリマーエム・デー・エス(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
多機種に互換性がある新品バッテリーです。 リチウムイオンより安全性の高いリチウムイオンポリマーを採用し、安全性とコストパフォーマンスを両立した互換バッテリーとなります。 バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。
適合キーエンス(KEYENCE):BT-1000、BT-1000B、BT-1000W、BT-1000WB、BT-1010、BT-1010B、BT-1010W、BT-1010WB、BT-1010WBG、BT-1010WBGM、BT-1510、BT-1510B、BT-1510W、BT-1510WB、BT-1510WBG、BT-1510WBGM/デンソー(DENSO):BHT-500B、BHT-500Q、BHT-554QW、BHT-504BIB/サクサ(SAXA):BT600、CL500、CL510、CL620、CL625、CL920、WS510、WS600、WS605/日本電気(NEC):DT300、DTL-24BT-1D、DT400、DTZ-24BT-1D、DTZ-24BT-2D、DTZ-24BT-3Dバッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(Ah)1.2バッテリー電圧(V)3.7適合バッテリーキーエンス(KEYENCE):BT-B10、BT-LIBS/デンソー(DENSO):BT-50L/サクサ(SAXA):BP3711L-A/日本電気(NEC):PACK371100
両面ネオロック(ストッパー付) ムラテックKDS両面ネオロック(ストッパー付)ムラテックKDS(12件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から10日以内出荷
両面目盛。 裏面は高さ測定に見やすい縦目盛(メートル目盛のみ)。 455mmピッチスタッドマーク付、4点鋲、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付、ベルトクリップ付。
種類ロック付材質(テープ)スチール目盛種別両面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
ワンタッチコネクタ JAPPYワンタッチコネクタJAPPY(13件のレビュー)
759税込835
1箱(10個)
当日出荷
定格32A/400V適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット KTC12.7sq. インパクトレンチ用ソケットKTC(22件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉) ピン・リング付 KTC12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉) ピン・リング付KTC(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。ピン・リングの装着が簡単にできます。サイズを大きく見やすく表示しています。ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)12.7ソケット形状6角
ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパンブレーキローター日立Astemoアフターマーケットジャパン(72件のレビュー)
2,990税込3,289
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。 摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
BP51-K クランプ 日東工業BP51-K クランプ日東工業(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(20個)
当日出荷
ケーブル束をはさみ、レバーを押し込むだけでロックできます。 粘着シート付ですので、平滑面であればどこにでも取付が可能です。
材質ナイロングレーRoHS指令(10物質対応)対応
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) ピン・リング付 KTC12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) ピン・リング付KTC(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。 新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)12.7ソケット形状6角
ゲルインキボールペン ジュース パイロットゲルインキボールペン ジュースパイロット(2件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷から6日以内出荷
勉強にカードに事務に、カラフルに使い分けられるゲルインキボールペンの新定番。 ジュースは鮮やかな発色のカラフルなゲルインキボールペンです。顔料インキだから水にも強い! 色んなシーンであなたの生活を彩ります。
用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等方式ノック式インク水性顔料ゲルインキ商品タイプ本体
インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ KTCインパクトソケット用ピン・リングセット各5コKTC(4件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。
ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ) ネグロス電工ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ)ネグロス電工(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から16日以内出荷
ビニル被覆二種金属製可とう電線管(防水金属製可とう電線管[呼び])10、24、30、50、63、76、101の7サイズについて専用のダクタークリップを標準化しました。
フローリング用 キズかくしテープ ワイド15.5 高森コーキフローリング用 キズかくしテープ ワイド15.5高森コーキ(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から5日以内出荷
木材(フローリング、ドア、柱など)の色あせ、変色、キズかくしができます。UV加工で紫外線にも強いシールタイプです。ワックスの塗布が可能です。貼る場所の大きさに合わせて自在にカットできます、
使用方法[1]シートを貼る面のほこり、汚れ、水分、油分などをふき取り、乾燥させてください。[2]必要な長さにテープをハサミで切ります。補修する箇所より少し大きめにカットしてください。[3]はくり紙をはがし、軽く押さえながら位置を決め、空気が入らないように貼り付けます。材質アクリル粘着剤、PVC、ウレタン幅(cm)15.5長さ(cm)45危険物の類別非危険物
延長ホースカップリング ケルヒャー延長ホースカップリングケルヒャー
5,998税込6,598
1個
当日出荷
延長ホース接続用。本体:真ちゅう製、外側:ゴムカバー。接続口:Easy!Lock22 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続 梱包質量 (kg):0.2
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)接続ねじEASY!Lock 簡単接続RoHS指令(10物質対応)対応
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~)CKD
22,038税込24,242特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数5
バキュームクリーナー用アクセサリー ベンディングパイプ ケルヒャーバキュームクリーナー用アクセサリー ベンディングパイプケルヒャー
3,998税込4,398
1個
当日出荷
クリップシステムのためのベンディングパイプです。空気弁付、静電気防止設計です。
トラスコ品番314-8540適合機種NT30/1Ap、NT30/1TactH、NT30/1Tact帯電防止、NT40/1Ap、NT40/1Tact、NT50/1Tact、T10/1、T12/1、T7/1クラシック、T7/1プラス、T9/1Bp幅(mm)290高さ(mm)60奥行(mm)70
二次送りセット (階段型) 日東工業二次送りセット (階段型)日東工業
4,798税込5,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
仕様配線用RoHS指令(10物質対応)対応
LFシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)LFシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から61日以内出荷
ファスナーポケット付きパスケース セキセイファスナーポケット付きパスケースセキセイ
1,698税込1,868
1冊
当日出荷
便利なファスナーポケット付きのパスケース ファスナーポケット付き。小銭や小物などの収容に。小さなお財布としても使えます。 ストラップ付き。バッグの持ち手などに取り付けられます。 両面ポケットタイプ。ICカードや名刺などの収容に。
用途小銭や小物などの収容、ICカードや名刺などの収容に仕様ファスナーポケット・ストラップ付材質表地/PU、裏地/ポリエステル、本体中芯/紙、窓/PET、ストラップ/PU、ストラップ中芯/不織布、Dカン・ナスカン・カシメ・リング/鉄、ファスナー/亜鉛合金、鋼、鉄、ファスナーテープ/ポリエステルサイズカードサイズ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×75×15(ストラップ部分含まず)収納枚数カード3枚収納寸法(mm)85×55(オモテ面)、100×55(ウラ面)
特定小電力トランシーバー DJ-P221 アルインコ特定小電力トランシーバー DJ-P221アルインコ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
お使いの特小無線機があれば、それを送信するだけでチャンネルとグループ番号を自動設定できるACSH(アクシュ)機能を新たに採用しました。 IP67相当の耐塵・防浸、米軍納入規格MILスペック(振動、衝撃)準拠の頑丈なポリカーボネート製ボディ。 イヤホンジャックはネジ式の防水タイプで外部マイク装着時もジャックから水分が内部に浸入する心配がありません。 アンテナは通話距離重視のロング(LA、約16cm)と、携帯性と通話距離のバランスに優れたミドル(MA、約7.5cm)が選べます。 幅54mm×高さ92mm×薄さ17mm(突起物、電池収納部の突起除く)、EBP-179/クリップまで含んで約126g(MA、付属品含まず約100g)の小型・軽量サイズ。 曲線を多用したリアケースのデザインとあいまって、使い勝手のよいサイズ感を感じて頂けます。 電池は内蔵式でかさばらず、単3乾電池1本でも驚くほど長持ちするエコ仕様。防災・減災連絡用にも最適です。 交互中継を含む交互通話モードで全47チャンネルに対応します。 VOX,コンパンダー、キーロック、50波のグループトーク、秘話、送信ボタンをロックして指が疲れないPTTホールド、送信禁止、2種類のキーロック、対応する中継器の設定を変更できるリモコンなど、従来から好評の便利な機能はしっかりカバーしています。 用途に合わせて細かくカスタマイズが可能なセットモードは2階層式。 マイクゲイン調整のようなあまり使わない項目はアドバンストモードとして操作方法は管理者向けにウエブのみに公開、一般ユーザーに与える操作の複雑感を無くしています。 ニッケル水素バッテリー、複数を一度に充電できるマルチ・チャージャー、ソフトケース、ヘッドセット、イヤホンマイクやスピーカーマイクなど用途に合わせて選べる豊富なオプションアクセサリーはDJ-P22~P222シリーズ全てに共通ですから機種変更や買い増しが容易にできます。
用途ロングアンテナ:各種工事現場、工場、林業・農業の作業時、警備・誘導、スーパーマーケットのような中型店舗、医療・介護施設などハイパワー無線機が使えない場所、学校・官庁・自治体や自治会、倉庫など物流関連施設、イベント・セレモニーホール ミドルアンテナ:小売、飲食・娯楽などサービス業で接客時にアンテナを目立たせたくない用途。実用的な通話距離はロングタイプの80%ほどになりますが、DJ-P114Rのような中継器と組み合わせるとLA以上に通話範囲が広がります。 自治会などで備蓄して災害時の捜索、安否確認、避難所での連絡に最適です。非常時連絡用には乾電池1本仕様が便利です。 コンパクトで使いやすいのでアウトドア、釣りやスポーツ、各種競技会などレジャーにも最適です。防塵防水性能IP67寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)54×92×17(最大28.5)(突起物除く)送信出力10mW-1mW切り替え可付属品ベルトクリップEBC-29、ハンドストラップ消費電流(mA)[送信]約120、[受信]待ち受け時:約80・定格出力時:約130(50mW音声出力時)・バッテリーセーブ時:約30(平均)通話可能時間(h)単3形高性能乾電池×1本:約33、ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179):約28周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、421.5750~421.7875、440.0250~440.2375、422.2000~422.3000、421.8125~421.9125、440.2625~440.3625、(リモコン用:421.8000/440.2500)インピーダンス約2kΩ定格電圧(V)DC1.2~1.7(電池端子)充電時間(時間)EBP-179 Ni-MH 1.2V/1900mAh×1本:約6チャンネル数交互9+11ch 中継9+18ch種類特定小電力接地マイナス接地通信方式交互(単信) & 交互中継(半複信)電波型式F3E(FM),F1D(FSK)有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:1km程度、ビルなど大きな建物がない平地:500程度、市街地:100~200程度受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)低周波出力最大60mW以上(8Ω)使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40RoHS指令(10物質対応)対応
カクロング10巾30mパック ムラテックKDSカクロング10巾30mパックムラテックKDS
5,298税込5,828
1個
当日出荷
長さ(m)30テープ幅(mm)10材質(テープ)スチールトラスコ品番851-1200質量(g)415精度JIS1級テープ厚さ(mm)0.18標準張力(N/℃)20
インパクトレンチ用ソケット(ディープタイプ) (差込角9.5mm) KTCインパクトレンチ用ソケット(ディープタイプ) (差込角9.5mm)KTC(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
狭い個所にも使用しやすいディープ薄肉タイプです。 AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止します。 パワーフィット採用で、ボルト・ナットのなめりを防止します。 刻印に加え、見やすいサイズ表示を施しています。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単です。
差込角(mm)9.5ソケット形状6角
5C用同軸ケーブル  【新4K8K衛星放送対応】 サン電子5C用同軸ケーブル 【新4K8K衛星放送対応】サン電子
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
現在放送中のすべての放送(地デジ、CATV、各種衛星放送)に対応した安心の太さの5C同軸ケーブル お好みの長さに加工し、別売の接栓やコンセントプラグで末端処理を行い、TV接続ケーブルとしてご利用ください。 HSマーク適合品
タイプ5C用インピーダンス(Ω)75
合成繊維フィルターバッグ, 10 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1 ケルヒャー合成繊維フィルターバッグ, 10 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1ケルヒャー
5,098税込5,608
1個
当日出荷
紙製のペーパーフィルターバックに比べ、約2倍(メーカー比)の集塵量と清掃面積を清掃する事ができます。また、吸引力が低下しにくく、ゴミ捨ての回数も半分に減らせます。10枚入り。BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1に対応しています。
適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp質量(kg)0.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×80×360入数10
ノズルセット 径35mm ケルヒャーノズルセット 径35mmケルヒャー
4,398税込4,838
1個
当日出荷
業務用掃除機でご利用いただける、コーナーノズル、ハンドノズル、サクションブラシのセットです。ブラシ内径35mmのケルヒャードライ掃除機、乾湿両用掃除機に接続することが可能です。
適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、T 10/1、T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact、質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×120×40パイプ径(Φmm)35
ステンレスセッティングメジャー10巾2m ムラテックKDSステンレスセッティングメジャー10巾2mムラテックKDS
839税込923
1個
当日出荷
トラスコ品番376-2017
ツートップス(TT)プラグ DENSO(デンソー)ツートップス(TT)プラグDENSO(デンソー)(21件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
着火&飛火性向上で燃費UPを実現。更に45型式を6型式に集約出来るので、店舗の在庫負担軽減が可能!
本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ) 8300BP-L ベッセル本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ) 8300BP-Lベッセル
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントタイプロングサイズ規格ミリ仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材傾き角(°)38
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら