カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み

リチウムイオンバッテリ21.6V
泉精器製作所¥27,980税込¥30,7781個当日出荷トラスコ品番147-2985幅(mm)140質量(kg)0.78高さ(mm)45奥行(mm)76バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)4
2方向シリンダバルブ 40A
日本精器¥69,980税込¥76,9781個6日以内出荷から9日以内出荷ピストン作動によりバルブを開閉しますので、低粘度の流体を確実ON-OFFします。電磁弁付きです。用途流体をON-OFFさせるバルブです。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら