カテゴリ

  • 電動工具(10)
  • 作業工具(7)
  • 理美容(6)
  • 日用品(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(2)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「替刃d2」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替刃D2 泉精器製作所

    替刃D2

    泉精器製作所
    74,980税込82,478
    1個
    4日以内出荷
    バリの出ない切断
    用途150AT-DCM用仕様レースウェイカッター標準付属トラスコ品番225-1561
  • TONDEO カット用レザー 片刃セット ダイワ商事

    TONDEO カット用レザー 片刃セット

    ダイワ商事
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    付属品替刃(大)TSS3(10枚入)
  • レースウェイカッター カクタス

    レースウェイカッター

    カクタス
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    バリなし切断・ダイス交換式・メジャー付
    質量(kg)4.9
  • 白鳥カットレザー 500 東京理器

    白鳥カットレザー 500

    東京理器
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    適合カットスペシャル替刃
  • 往復式シェーバー替刃(外刃) Vシリーズ 泉精器製作所

    往復式シェーバー替刃(外刃) Vシリーズ

    泉精器製作所(13件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替え刃
  • レースウェイカッター(ダブルダイス)本体のみ カクタス

    レースウェイカッター(ダブルダイス)本体のみ

    カクタス
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    バリなし切断
    質量(kg)6.5
  • モクバ印 レースウエイカッターD Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバ印 レースウエイカッターD

    Mokuba(小山刃物製作所)
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷
    仕様特殊倍力機構トラスコ品番759-7321材質刃:SKD材、熱処理鋼管全長(mm)740切断能力W40×H30×T1.6(レースウェイ)W40×H30×T2.0(ダクト)適合替刃D91-1(可動刃) D91-2(固定刃)
  • レールカッター 亀倉精機

    レールカッター

    亀倉精機
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷
    スピーディーな切断 。粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断 。バリのない切断でバリ取り不要。コードレスで小型軽量、小スペースでの作業が可能
    用途チャンネルレール、ハンガーレール、レースアェイ、アングル等の形鋼の切断に使用します。付属品切断カセット NA-1、六角棒レンチM5、バッテリー、充電器質量(kg)8.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×125×256バッテリー電圧(V)18(高容量リチウムイオン電池)切断時間(秒)3~4切断能力(mm)鉄工SS400相当:t2.0以下、SUS304相当:t1.5以下切断可能 材質チャンネルレール、ハンガーレール、レースウェイ等軽量形鋼
  • スタイリングレザー ショートタイプ フェザー安全剃刀

    スタイリングレザー ショートタイプ

    フェザー安全剃刀
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    安全性と使い易さを追求した、ヘアーカットレザーのスタンダード 繊細な操作ができるショートハンドル。
    全長(mm)158
  • 往復式シェーバー替刃(外刃・内刃セット) Vシリーズ 泉精器製作所

    往復式シェーバー替刃(外刃・内刃セット) Vシリーズ

    泉精器製作所(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替え刃
  • 全ネジカッター&パンチャー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    全ネジカッター&パンチャー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    レースウェイ、ダクトの穴あけと全ネジの切断が一台で。
    付属品3/8W全ネジカッター、Φ10.5パンチセット全長(mm)605質量(kg)7.6
  • フレンチレザー エバーメイト

    フレンチレザー

    エバーメイト
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    適合ハイステンレス両刃
  • 往復式シェーバー替刃(外刃) VIDAN 泉精器製作所

    往復式シェーバー替刃(外刃) VIDAN

    泉精器製作所
    1,390税込1,529
    1個
    5日以内出荷
    商品タイプ替え刃
  • ダクター穴あけ工具 ネグロス電工

    ダクター穴あけ工具

    ネグロス電工
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    手動式なので電源がいりません。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
  • ゴム手袋 トンデオ

    ゴム手袋

    トンデオ(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
  • 切断カセット 亀倉精機

    切断カセット

    亀倉精機
    48,980税込53,878
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断。バリのない切断でバリ取り不要
    仕様可動刃・固定刃のセット適合機種M-40LB質量(g)1300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 剃刀替え刃 炭素鋼(青箱) フェザー

    剃刀替え刃 炭素鋼(青箱)

    フェザー(37件のレビュー)
    379税込417
    1個(10枚)
    当日出荷
    伝統を受け継ぐカミソリの原点
    用途髭剃りの替え刃に。 紙や検体のスライスなどにも使用できます。材質炭素鋼
  • スタイリングレザー フェザー安全剃刀

    スタイリングレザー

    フェザー安全剃刀
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)186
  • ギャツビー ヘアセルフカット セット マンダム

    ギャツビー ヘアセルフカット セット

    マンダム(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    初めての人でも簡単に使えるセルフヘアカット用セット。
    シリーズギャツビー
  • 剃刀替え刃 ハイ・ステンレス フェザー

    剃刀替え刃 ハイ・ステンレス

    フェザー(8件のレビュー)
    619税込681
    1個(10枚)
    当日出荷
    伝統を受け継ぐカミソリの原点
    用途髭剃りの替え刃に。 紙や検体のスライスなどにも使用できます。仕様プラチナ合金と樹脂のWコーティング加工材質ステンレス鋼使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • D2用替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    D2用替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    66,980税込73,678
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス専用です。
  • D2用替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    D2用替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    鉄専用です。
  • D2用替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    D2用替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    鉄、ステンレス兼用です。カセットケース付です。
  • D2用替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    D2用替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    ステンレス専用です。カセットケース付です。
  • EXレースウェイカッター D2用 替え刃 Mokuba(小山刃物製作所)

    EXレースウェイカッター D2用 替え刃

    Mokuba(小山刃物製作所)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    SUS(ステンレス)が切れる!! D2が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!
    用途替え刃
  • サークルカッター専用カッティングナイフ(替刃2本付) D-1103 ドラパス

    サークルカッター専用カッティングナイフ(替刃2本付) D-1103

    ドラパス
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    サークルカッター専用ナイフです、一般的には使用することは不向きです。
    付属品替刃2本付
  • ドリルパンチ用替パイプ刃 オープン工業

    ドリルパンチ用替パイプ刃

    オープン工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ドリルパンチD-1、D-2用替刃です。
    トラスコ品番808-1912質量(g)47
  • プロテクター3D シンプル 替刃 Schick(シック)

    プロテクター3D シンプル 替刃

    Schick(シック)(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個(10個)
    当日出荷
    プロテクターシリーズの2枚刃がシンプルな3D機能にフォーカスした替刃になってリニューアル。入り数も8コから10コ入に増やし、お得になりました。
    刃数2枚刃商品タイプ替刃
  • EXレースウエイカッターWD1 Mokuba(小山刃物製作所)

    EXレースウエイカッターWD1

    Mokuba(小山刃物製作所)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    D2とDP2が切断可能です。電源不要で一発切断。切粉や火花が出ないため安全です。美しいカット面でバリ取り不要です。手早く切断でき作業効率がアップします。
    用途レースウエイ・ダクトD1タイプ鉄・ステン切断仕様手動式トラスコ品番208-2206全長(mm)1060質量(kg)1.1赤・黒・シルバー切断能力SD1・D1・DP1切断能力(mm)W40×H30×T2.0以下材質(刃)SKD材アズワン品番64-8476-93適合替刃D105-1(可動刃)D105-2(固定刃)寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)1060×125×170
  • モクバ印 レースウエイカッターP Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバ印 レースウエイカッターP

    Mokuba(小山刃物製作所)
    73,980税込81,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様特殊倍力機構トラスコ品番759-7355材質刃:SKD材、熱処理鋼管全長(mm)740切断能力W40×H25×T1.6適合替刃D95-1(可動刃) D95-2(固定刃)
  • パンチ工具 電動油圧パンチャーHPP-02DC(19~51) ダイア

    パンチ工具 電動油圧パンチャーHPP-02DC(19~51)

    ダイア
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    薄鋼用パンチ替刃付きです。先端が回転して狭い場所でも作業ができます。
    用途配電盤、制御盤などの鋼板の穴あけに。トラスコ品番713-8681セット内容HPP-02D本体、パンチ替刃 C-19、25、31、39、51、パンチボルトスリーブセット、収納ケース幅(mm)85高さ(mm)222奥行(mm)364穴あけ能力(mm)最大:1.5(ステンレス)、最大:3.2(呼び径104は2.3)(鉄)出力荷重(kN)65.7
  • パンチ工具 ダイア

    パンチ工具

    ダイア
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    厚鋼用パンチ替刃付きです。先端が回転して狭い場所でも作業ができます。
    用途配電盤、制御盤などの鋼板の穴あけに。トラスコ品番713-8679セット内容HPP-02D本体、パンチ替刃 G-16、22、28、36、42、54、パンチボルトスリーブセット、収納ケース幅(mm)85高さ(mm)222奥行(mm)364穴あけ能力(mm)最大:1.5(ステンレス)、最大:3.2(呼び径104は2.3)(鉄)出力荷重(kN)65.7