カテゴリ

  • 安全用品(6)
  • 機構部品(2)
  • 梱包用品(1)

「bp-220n」の検索結果


ハンディターミナル用リサイクルバッテリー お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。詳しくはこちら
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイコム BP-220N1 リチウムイオンバッテリーパック ICOM 充電池 バッテリー ICOM(アイコム)アイコム BP-220N1 リチウムイオンバッテリーパック ICOM 充電池 バッテリーICOM(アイコム)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)(min)3200,(typical)3350防水性本体装着時 防水
ICOM LC-166T BP-220N/BP-221対応ハードケース ICOM(アイコム)ICOM LC-166T BP-220N/BP-221対応ハードケースICOM(アイコム)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ハードケースL(BP-220N/BP-221に対応)。本体にベルトクリップを装着。ショルダーストラップの装着も可能。ケースに入れた状態で充電可能
対応製品(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー ICOM BP-220N ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー ICOM BP-220N ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ICOM/アイコム BP-220N バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
669税込736特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
型式OR
ハードケース L ICOM(アイコム)ハードケース LICOM(アイコム)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ハードケースLサイズです。
用途BP-220N/221装着時に使用トラスコ品番510-0437適合機種4800、D400S質量(g)41
ベルトクリップ ICOM(アイコム)ベルトクリップICOM(アイコム)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
無線機のバッテリーにつけ、無線機を腰や作業ベルトなどに着ける時に用います。
トラスコ品番510-0518適合機種BP-219、220N、221、233、246質量(g)16
ショルダーストラップ金具付 ICOM(アイコム)ショルダーストラップ金具付ICOM(アイコム)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
無線機のバッテリーもしくはキャリングケースにつけ、無線機を肩から掛ける時に用います。
トラスコ品番510-0488適合機種BP-220N1、221、BP-274N、LC-166T、164T、153、154質量(g)16
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P220-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P220-NNOK
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP220N部品番号NOK:CO00096-BJIS呼び旧JIS:P220太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)219.5内径許容差(mm)±1.68バリ寸法(mm)0.18以下
ベルトクリップ(ステンレス製) ICOM(アイコム)ベルトクリップ(ステンレス製)ICOM(アイコム)
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
無線機のバッテリーにつけ、無線機を腰や作業ベルトなどに着ける時に用います。 ステンレス製で丈夫なうえ、噛む力も強力です。
トラスコ品番510-0500適合機種BP-219、220N質量(g)74