「bpm8y」の検索結果

関連キーワード
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(B~)

    NGK(日本特殊陶業)(1867件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • 刈払機用スパークプラグ セフティー3

    刈払機用スパークプラグ

    セフティー3(1件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
    用途刈払機メンテナンス用品材質鉄
  • 刈払機用スパークプラグ セフティー3

    刈払機用スパークプラグ

    セフティー3(17件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
    用途刈払機メンテナンス用品。
  • 刈払機用スパークプラグ セフティー3

    刈払機用スパークプラグ

    セフティー3(1件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
    用途刈払メンテナンス用品。
  • スパークプラグ No.4 SK11

    スパークプラグ No.4

    SK11(1件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    交換用のスパークプラグです。チェンソー・刈払機・農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
    用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPM6A・チャンピオン/CJ8Y・デンソー(ND)/W20MP-U適合機種リョービチェンソー(ES29A/AL・ES32/L/VL・ES36VL),日立チェンソー(CS35E1・CS40E1),マキタ発電機(G400),日立刈払機(CG22E/EB),マキタチェンソー(E-2830・E-2835・E-3635・E-3640)
  • チェンソー シングウ(新宮商行)

    チェンソー

    シングウ(新宮商行)
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    林業のプロ、セミプロに最適な高回転高出力機。 強制吸塵システムやスケルトン燃料タンクなど細部にまで使い勝手を追求伐倒から枝払い、玉切り作業までをこなすオールラウンドチェンソーです。 チェンオイルの無駄な消費を抑えるクラッチ連動オイルポンプを装備しています。 厳寒地での利用を前提に最新のアイシング防止装置を内蔵しています。
    質量(kg)4.4排気量(mL)37.7振動3軸合成値(m/s2)4.2
  • エンジンチェーンソー 新ダイワ

    エンジンチェーンソー

    新ダイワ(1件のレビュー)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    3日以内出荷
    もっと始動にスピードを!ショートストロークでクイック始動が可能 E2235Sはリコイル方式にコイルダンパー式を採用。ショートストロークで素早くエンジン始動が可能なため、林業従事者など、山林の足場の悪い所でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「ソフトスタート」です。
    使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255乾燥質量(kg)3.9燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK BPM8Y始動方式ソフトスタート振動3軸合成値(m/s2)4.5オイルタンク容量(L)0.19排気量(cm3)35.2
  • エンジンチェーンソー 新ダイワ

    エンジンチェーンソー

    新ダイワ
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1台
    3日以内出荷
    もっと始動を簡単に。ゆっくり引いて、らくらく始動! E2235S-Sはリコイル方式に畜力式を採用。リコイルをゆっくり引くか、2、3回に小刻みに引いてもエンジン始動が可能なため、女性や年配者でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「スーパーソフトスタート」です。
    使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255乾燥質量(kg)4燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK BPM8Y始動方式スーパーソフトスタート振動3軸合成値(m/s2)4.5オイルタンク容量(L)0.19排気量(cm3)35.2
  • ゼノア エンジンチェーンソー G5201 部品 Flywheel, ignition, and starter group ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー G5201 部品 Flywheel, ignition, and starter group

    ゼノア
    ¥369税込¥406
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    部品の交換に
    用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G5201
  • エンジンチェンソー 新ダイワ

    エンジンチェンソー

    新ダイワ
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷
    使いやすい!オールマイティなプロソー。 新型掃気ポート形状(Y型掃気)の採用(特許出願中) 最大出力約3%、最大トルク約7%アップ。 全モデルにリムスプロケット(R)を採用。 ローラーチェンキャッチャーの採用。 バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。 大型給油キャップ。 スケルトン燃料タンク。 優れたアイシング防止機能を継承。
    用途伐倒・玉切りから枝払いまで、あらゆる場面で活躍!仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル質量(kg)4.5使用燃料混合燃料エンジン部総排気量(mL)38.4外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×240×280燃料タンク容量(L)0.42始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)点火プラグNGK BPM8Y
  • エンジンチェンソー 新ダイワ

    エンジンチェンソー

    新ダイワ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    ハイトルクで大径木の処理に最適
    仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル質量(kg)6.2排気量(mL)59.8使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×246×296燃料タンク容量(L)0.65オイルタンク(L)0.65始動方式リコイルスタータ(デコンプ付)点火プラグNGK BPM8Y振動3軸合成値(m/s2)4.4
  • エンジンチェンソー 新ダイワ

    エンジンチェンソー

    新ダイワ
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    3日以内出荷
    実用鋸断域を重視した環境性に優れた新エンジンを搭載
    付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ形状バー:スプロケットノーズ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形437×237×298使用燃料混合燃料乾燥質量(kg)(本体)5燃料タンク容量(L)0.48オイルタンク(L)0.33スパークプラグBPM8Y始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)バー全長(mm)450チェーン形式95TXL-72E振動3軸合成値(m/s2)2.6排気量(cm3)42.9
  • オールラウンドソー 新ダイワ

    オールラウンドソー

    新ダイワ
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    中速域でのトルクを重視した、堅木処理に適したモデル
    仕様慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーンシステム、サイドアクセス形状先端交換式スプロケットノーズ質量(kg)4.8排気量(mL)50.2使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×250×290燃料タンク容量(L)0.49オイルタンク(L)0.28スパークプラグBPM8Y始動方式softスタート振動3軸合成値(m/s2)6.4
  • エンジンチェンソー 新ダイワ

    エンジンチェンソー

    新ダイワ
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    プロの使いやすさを追求し、さらにバージョンアップ! 調整しやすいチェン張り機構の継承。 優れたアイシング防止機能を継承。 ローラーチェンキャッチャーの採用。 バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。 大型給油キャップ。 高性能エアクリーナ。 スケルトン燃料タンク。
    用途伐倒から枝払いまで幅広い作業に。仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル排気量(mL)44.6使用燃料混合燃料始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
  • エンジンチェーンソー 新ダイワ

    エンジンチェーンソー

    新ダイワ
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    新開発の高出力&高耐久エンジンを搭載 山林プロが求める「軽さ」の基準を超えた一台 デコンプ&softスタートで始動性向上 ハードノーズバー仕様もあります
    仕様慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、ターボクリーン、ナット脱落防止機構形状先端交換式スプロケットノーズバー質量(kg)4.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×235×290排気量(mL)50.2使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1燃料タンク容量(L)0.5スパークプラグBPM8Y始動方式デコンプ&softスタート振動3軸合成値(m/s2)5.2バー(cm)48オイルタンク容量(L)0.28
  • エンジンチェンソー 新ダイワ

    エンジンチェンソー

    新ダイワ
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    3日以内出荷
    豊かなトルクバンドと高速域の伸びを兼ね備えたミドルクラスプロソー
    付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、調整ドライバ、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ、六角レンチ4mm、六角レンチ3mm本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形395×240×280使用燃料混合燃料乾燥質量(kg)(本体)4.5燃料タンク容量(L)0.42オイルタンク(L)0.21スパークプラグBPM8Y始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.9排気量(cm3)38.4
  • エンジンブロワ 新ダイワ

    エンジンブロワ

    新ダイワ
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    便利なブロワ&バキューム兼用機。 エコエンジン搭載。 クルーズコントロール付。 始動が楽なソフトスタート付。
    本体質量(kg)4.3使用燃料混合燃料風量(m3/min)8.7エンジン部総排気量(mL)25.4外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×280×345燃料タンク容量(L)0.47始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)点火プラグNGK BPM8Y
  • エンジン刈払機 新ダイワ

    エンジン刈払機

    新ダイワ
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    3日以内出荷
    使いやすいスタンダードな刈払機
    用途一般草刈用。付属品チップソー230、保護メガネ、ソケットレンチ、六角レンチ、回り止め棒、肩掛けバンドタンク容量(L)0.34使用燃料混合燃料始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)点火プラグNGK BPM8Y
  • エンジンヘッジトリマー 新ダイワ

    エンジンヘッジトリマー

    新ダイワ
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    3日以内出荷
    効率が上がる両刃モデル
    タイプ刈刃:両刃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1063×272×190使用燃料やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD刃厚(mm)2刈り幅(mm)(有効)484乾燥質量(kg)4.6ブレード長さ(mm)580燃料タンク容量(L)0.39スロットル方式トリガーレバースパークプラグBPM8Y始動方式Softスタート(コイルダンパータイプ)電源タイプエンジン式混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)排気量(cm3)21.2
  • エンジンヘッジトリマー 新ダイワ

    エンジンヘッジトリマー

    新ダイワ
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1台
    3日以内出荷
    タイプ刈刃:片刃使用燃料やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD刃厚(mm)2燃料タンク容量(L)0.39スロットル方式固定スロットルスパークプラグBPM8Y始動方式Softスタート(コイルダンパータイプ)電源タイプエンジン式混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)排気量(cm3)21.2
  • エンジンチェーンソー 京セラインダストリアルツールズ

    エンジンチェーンソー

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    4日以内出荷
    ●小径木の伐採や丸太の切断に適した軽い力でエンジンをかけられるエンジンチェンソーです ●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです ●取り回しがしやすく小径木・低木の伐採や丸太切断に適したリヤハンドルです ●キックバック時にハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付です ●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています ●コイルダンパーの力を利用してリコイル操作をアシストするKスタートを搭載しているので軽い力でエンジンの始動ができます
    用途枝打ち、丸太・木材の切断、小径木の伐採付属品ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1材質ハウジング:PA6-GF30/ガイドバー:SK5・SPCC/燃料タンク:PA6-GF30質量(kg)(本体)4.0、(全装備)4.6排気量(mL)34型番ESK-3435ハンドルリヤハンドル使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.26点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式電源タイプエンジン式点火プラグNGK BPM8Yソーチェーン91PX-52E振動3軸合成値(m/s2)4.6ガイドバー長さ(mm)350
  • シングウチェンソー シングウ(新宮商行)

    シングウチェンソー

    シングウ(新宮商行)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    4日以内出荷
    伐倒、玉切り、枝払いなどさまざまな作業に使用できるチェンソーです。バーチェンが装着しやすいインボードクラッチです。メンテナンス性の高いリムスプロケットとローラーチェーンキャッチャーが特徴です。スケルトン燃料タンクや優れたアイシング防止機能も搭載しております。
    排気量(mL)35.2油タンク容量(L)0.21チェンタイプソーチェン:オレゴン25AP/95TXL乾燥質量(kg)4.5燃料タンク容量(L)0.42スパークプラグBPM8Y燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルオイル)50:1振動3軸合成値(m/s2)4.9
  • SPE275T  リコイルスターター・電装品部 シングウ(新宮商行)

    SPE275T リコイルスターター・電装品部

    シングウ(新宮商行)
    ¥529税込¥582
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • RX3000H シリンダー部 シングウ(新宮商行)

    RX3000H シリンダー部

    シングウ(新宮商行)
    ¥479税込¥527
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • XV380D  点火装置部 シングウ(新宮商行)

    XV380D 点火装置部

    シングウ(新宮商行)
    ¥529税込¥582
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • SPE275TD  リコイルスターター・電装品部 シングウ(新宮商行)

    SPE275TD リコイルスターター・電装品部

    シングウ(新宮商行)
    ¥529税込¥582
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • XV420D  点火装置部 シングウ(新宮商行)

    XV420D 点火装置部

    シングウ(新宮商行)
    ¥529税込¥582
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • HX600 点火装置部 シングウ(新宮商行)

    HX600 点火装置部

    シングウ(新宮商行)
    ¥479税込¥527
    1個
    7日以内出荷
  • HX750 点火装置部 シングウ(新宮商行)

    HX750 点火装置部

    シングウ(新宮商行)
    ¥479税込¥527
    1個
    7日以内出荷
  • SVK4030D  点火装置部 シングウ(新宮商行)

    SVK4030D 点火装置部

    シングウ(新宮商行)
    ¥529税込¥582
    1個
    7日以内出荷
  • SBV265  スターター・点火装置部 シングウ(新宮商行)

    SBV265 スターター・点火装置部

    シングウ(新宮商行)
    ¥529税込¥582
    1個
    7日以内出荷
  • XV3470Dリコイ  リコイルスターター・点火装置 シングウ(新宮商行)

    XV3470Dリコイ リコイルスターター・点火装置

    シングウ(新宮商行)
    ¥529税込¥582
    1個
    7日以内出荷
  • SPE275  リコイルスターター、電装品部 シングウ(新宮商行)

    SPE275 リコイルスターター、電装品部

    シングウ(新宮商行)
    ¥529税込¥582
    1個
    7日以内出荷
  • SVK4020D  点火装置部 シングウ(新宮商行)

    SVK4020D 点火装置部

    シングウ(新宮商行)
    ¥529税込¥582
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • SB265  スターター・点火装置部 シングウ(新宮商行)

    SB265 スターター・点火装置部

    シングウ(新宮商行)
    ¥529税込¥582
    1個
    7日以内出荷
  • SVK346D  リコイルスターター、電装品部 シングウ(新宮商行)

    SVK346D リコイルスターター、電装品部

    シングウ(新宮商行)
    ¥529税込¥582
    1個
    7日以内出荷