カテゴリ
- 農業機械(102)
- エンジン工具(6)
- 自動車補修部品(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
「bpmr8y」の検索結果

スパークプラグ(BPMR8Y)
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷備考NGKBPMR8Y部品名称スパークプラグ(BPMR8Y)図解NoMGC-S401EX クランクケース,シリンダ部品_No.58、MGC-S501EX-1 クランクケース,シリンダ部品_No.59、MGC-S501 クランクケース,シリンダ部品_No.58、MGC-S501EX クランクケース,シリンダ部品_No.58、MGC-S401EX-1 クランクケース,シリンダ部品_No.58、MGC-S401 クランクケース,シリンダ部品_No.58
スパークプラグ BPMR8Y
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷部品名称スパークプラグ BPMR8Y図解NoMKF-A425-JK エンジン(クランクケース,シリンダ,マグネト)部品_No.32、MKF-A425-JS エンジン(クランクケース,シリンダ,マグネト)部品_No.32
刈払機用スパークプラグ
セフティー3(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。用途刈払機メンテナンス用品。材質鉄
エンジン式刈払機 EKM-2630A
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷●体の中心に近い位置でハンドルを握ることができるので左右に振りやすく腕や腰などの負担も少なく長時間作業でも疲れにくい左右非対称の両手ハンドルを採用した排気量25.6mLのエンジン刈払機です ●リコイルの引きが軽く始動が簡単なKスタートを採用しています ●排出ガス自主3次規制に適合したクリーン50エンジンを採用しているので燃焼ガスの流出を大幅に減少しています ●国内組立の日本製です ●部品点数が少ないシンプルな構造で軽くてメンテナンス性にも優れています用途畦・庭・山間部の雑草の刈り込み、畦草刈り・家周りの雑草刈り、平面の多い草地での草刈り付属品飛散防護カバー×1・工具袋(ビニール)×1・スパナ×1・ソケットレンチ×1・六角棒レンチ×1・保護メガネ×1・肩掛けバンド×1・刈刃カバー×1・チップソー(外径255mm×刃数40)×1材質パイプ:AL6063-T5・グリップ:EPDM/燃料タンク:HDPE・タンクキャップ:PA66/チップソー:65Mn/YM9質量(kg)5(刈刃・燃料・肩掛バンド・飛散防護カバーを除いた数値)排気量(mL)25.6型番EKM-2630Aハンドル両手ハンドル(非対称)使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)燃料タンク容量(L)0.6点火方式電子点火キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式電源タイプエンジン式点火プラグBPMR8Y刈刃外径(Φmm)255
ゼノア エンジンブロワー HBZ260 部品 エンジン
ゼノア(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から6日以内出荷部品の交換に用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合品番HBZ260
刈払機 TRZ265W
ゼノア¥46,980税込¥51,6781個当日出荷お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTRZ"5"シリーズ!。新型キャブレタ搭載。ハイパワー&信頼性抜群な軽作業向け刈払機。乾燥質量(kg)4.9全長(cm)183.3燃料タンク容量(L)0.68スパークプラグNGK BPMR8Y全高(cm)38.4ハンドル形状両手ハンドル全幅(cm)61.4排気量(cm3)25.4
エンジンブロワー
京セラインダストリアルツールズ¥39,980税込¥43,9781台当日出荷●低燃費・軽量・高耐久・クリーンエンジンで強力吹き寄せができる広い場所での清掃に適したエンジンブロワーです ●リコイルの引き力が軽く始動が楽なKスタートを採用しています ●振動を軽減する防振機構付ハンドルを採用しています ●排出ガス自主3次規制に適合した「クリーン50」エンジンを搭載しています ●空気の取り入れを周囲から行う大型ファンカバーの採用で衣服の吸付きを防止します ●作業時や運搬時に便利な肩掛けバンドを標準装備しており緊急時にはすぐに外せるクイックリリース機能を装備しているので安全です用途庭先・倉庫の清掃、洗浄後の乾燥作業、ほこり飛ばし付属品肩掛けバンド×1 ・元噴管×1・丸噴管×1・ソケットレンチ(13×19)×1材質ハウジング(ファンケース):PA6+GF/ノズル:HDPE質量(kg)3.8(噴管、燃料を除く)排気量(mL)20.6型番EBLK-2100使用燃料混合50:1(FC/FD級)風量(m3/min)10.5燃料タンク容量(L)0.4点火方式電子点火キャブレターダイヤフラム電源タイプエンジン式点火プラグBPMR8Y
ハンディエンジンブロワ(HBZ260LV)
ゼノア¥68,980税込¥75,8781台当日出荷驚きの風量!驚きの低振動!ストラト・チャージドエンジン搭載で環境にやさしく低燃費。音も静か。さらにS型ボリュート採用で疲れにくい。最強のハンディブロワを求めるならゼノアです。仕様(電極ギャップ)0.65mm質量(kg)4.1外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×280×350風量(m3/min)13燃料タンク容量(L)0.45スパークプラグNGK BPMR8Y騒音レベル(dB(A))104最大風速(m/s)70排気量(cm3)25.4
TKZ265L 刈払機
ゼノア¥66,980税込¥73,6781個当日出荷お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTKZ"5"シリーズ!環境対応のストラト・チャージド®;・エンジンで、低燃費&エコ。ハイパワーで信頼性抜群な軽作業向け背負い式刈払機。ループハンドル仕様。刃の種別チップソー 10インチ乾燥質量(kg)7.4全長(cm)267燃料タンク容量(L)0.66スパークプラグNGK BPMR8Y全高(cm)36全幅(cm)25.5排気量(cm3)25.4
エンジンチェンソー
新ダイワ¥37,980~税込¥41,778~1台3日以内出荷から4日以内出荷インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271乾燥質量(kg)3.7燃料タンク容量(L)0.28点火方式フライホイールマグネト始動方式softスタート点火プラグNGK BPMR8Yエンジン総排気量(cm3)34.4振動3軸合成値(m/s2)5オイルタンク容量(L)0.23
エンジン刈払機
新ダイワ¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷使いやすさとパワーを備えたミドルクラスの刈払機!用途一般草刈用付属品保護めがね、刈刃(チップソーΦ255)、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ排気量(mL)25.4レバー形式ツインスロットル使用燃料混合燃料燃料タンク容量(L)0.7スパークプラグBPMR8Y始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
高枝プルーナ
新ダイワ¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷約3.5mまでの高所の枝落しに。質量(kg)4.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2.572×227×238排気量(mL)22.8使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1チェンタイプ90PX-39E燃料タンク容量(L)0.51スロットル方式トリガーレバースパークプラグNGK BPMR8Y始動方式softスタート最大切断径(Φmm)250
エンジンブロワ ハンディタイプ
新ダイワ(1件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781台翌日出荷別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1※やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD風量(m3/min)12.8乾燥質量(kg)3.6燃料タンク容量(L)0.55スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバースパークプラグBPMR8Y始動方式リコイルスタータ最大風速(m/s)76.2排気量(cm3)25.4
スパークプラグ No.3
SK11¥899税込¥9891個翌々日出荷交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPMR6A・チャンピオン/RCJ8Y・デンソー(ND)/W20MPR-U適合機種ヤマハ発電機(EF500S),マキタ発電機(G700),スズキ発電機(SE700A・SD650R),ホンダ発電機(EM400・EX400・ED300)
エンジン刈払機
新ダイワ¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷様々な作業にマッチング 軽さとパワーのベストバランスモデル。防振性・再加速性はそのままに「タフネス」をプラスした「新AVS」を搭載。細部までこだわりの軽量化!付属品刈刃(チップソー)、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ材質操作桿:高強度アルミ使用燃料2サイクル混合燃料燃料タンク容量(L)0.58スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)排気量(cm3)エンジン:22.8
エンジン背負式刈払機
新ダイワ(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップタンク容量(L)1.03草刈刃(Φmm)255使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1スパークプラグBPMR8Yエンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)
エンジン刈払機 RM3127-2TD
新ダイワ¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:4.5(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.7ハンドル両手ハンドル使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.7スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×563×413排気量(cm3)25.4
エンジン刈払機
新ダイワ¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷高出力を効率よく伝達する為に大型クラッチを搭載。防振性・再加速性はそのままに「タフネス」をプラスした「新AVS」を搭載。細部までこだわりの軽量化!付属品刈刃(チップソー)、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ材質操作桿:高強度アルミ使用燃料2サイクル混合燃料燃料タンク容量(L)0.7スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)排気量(cm3)エンジン:25.4
エンジン刈払機 RM3127-PTD
新ダイワ¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:6(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.4ハンドルループハンドル使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.7スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×243×251排気量(cm3)25.4
エンジン刈払機 RM3127-2RD
新ダイワ¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:4.7(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.6ハンドル両手ハンドル使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.7スロットル方式トリガーレバースパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×558×438排気量(cm3)25.4
刈払機
新ダイワ¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷から5日以内出荷細部までこだわり抜いた軽量化で気軽に使えるライトモデルです。AVS採用で防振性・再加速度が向上しております。軽量化を図った新しいギアケースは、軽量・小型の樹脂安定板を新たに採用しました。先端重量の削減に貢献します。軽さを追求したマグネシウム製ファンケースには軽量加工を施した、大きな窓が特徴です。耐久性と軽量化を両立しました。伝導軸には中空ドライブシャフトを採用。肉厚を極限まで削ることでグラム単位の軽量化を実現しました。クラッチ一体型のスプリングダンバーがエンジン・刃先から伝わる振動・衝撃を吸収し、作業者への負担を軽減します。寸法(mm)付属刈刃:230使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1燃料タンク容量(L)0.41スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:softスタート(コイルダンパータイプ)操作桿:高強度アルミ適合バンド(付属)シングルバンド排気量(cm3)20.9
エンジン刈払機 RM3127-GTD15
新ダイワ¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル。標準パイプ+15cmのロングパイプ仕様です。付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:5.3(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.3ハンドル2グリップ使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.7スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1918×243×251排気量(cm3)25.4
エンジン刈払機 RM3127-GTD
新ダイワ¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:6.7(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.2ハンドル2グリップ使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.7スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×243×251排気量(cm3)25.4
エンジン刈払機 RM3127-PTD15
新ダイワ¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル。標準パイプ+15cmのロングパイプ仕様です。付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:5.2(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.5ハンドルループハンドル使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.7スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1918×243×251排気量(cm3)25.4
エンジン刈払機 RM3125-2RD
新ダイワ¥62,980税込¥69,2781台3日以内出荷軽さとパワーを兼ね備えたジュラルミンモデル!付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:3.8(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.5ハンドル両手ハンドル使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.58スロットル方式トリガーレバースパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×558×438排気量(cm3)22.8
エンジン草刈機 背負い式
新ダイワ(1件のレビュー)¥74,980税込¥82,4781台3日以内出荷背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載 +20cmロングパイプ仕様付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ材質操作桿:高強度アルミタンク容量(L)1.03寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2900×300×360草刈刃(Φmm)255使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Yエンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)振動3軸合成値(m/s2)3
エンジンチェーンソー
新ダイワ¥81,980税込¥90,1781台3日以内出荷形状バー形状:スプロケットノーズ呼び寸法(mm)バーサイズ:400使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1機能慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、G-FORCEシステム、サイドアクセス、ナット脱落防止機構乾燥質量(kg)4.2燃料タンク容量(L)0.35オイルタンク(L)0.23スパークプラグBPMR8Y始動方式Softスタートチェーン形式95TXL-68E寸法(長さ×幅×高さ)(mm)396×237×274振動3軸合成値(m/s2)5.1排気量(cm3)41.6
ベルカッター
シングウ(新宮商行)¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷排気量(mL)25.4レバー形式スロットルレバー:トリオレバー使用燃料混合燃料50:1(レギュラーガソリン:2サイクルオイル)刃の種別標準付属刈刃:チップソー10”(255×40p)スパークプラグNGK BPMR8Y燃料タンク容量(cc)580
エンジンブロワ
新ダイワ¥51,980税込¥57,1781台3日以内出荷軽量で大風量に加え、両手で持てる「サブハンドル」も標準装備。先端に「金具」を装着し、耐久性も向上 粉塵などの侵入を防ぐ2重構造のエアクリーナと、耐摩耗性に優れるシリンダを採用し、ハード作業もこなせる耐久性を備えました付属品元噴管、丸噴管、平形噴管、リヤハンドル、ソケットレンチ(13×19)、Lレンチツール使用燃料2サイクル混合燃料風量(m3/min)12.9外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355乾燥質量(kg)3.8燃料タンク容量(L)0.6スパークプラグNGK BPMR8Y始動方式リコイルスタート最大風速(m/s)76.7排気量(cm3)25.4
BCZ275GL-L-DC 刈払機
ゼノア¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷プロのハードユーザーのニーズを満たすゼノアのフラッグシップモデル。ハイパワー&タフ仕様!始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。下草刈りやハードな雑草刈りに最適なワンランク上のパフォーマンス&耐久性をご提供します。アルミパイプの1.5倍の強度を持つジュラルミンパイプで、通常の竿より20cm長いロングパイプ仕様の造園・山林ハードプロ向け刈払機。ループハンドル仕様。質量(kg)4.6排気量(mL)25.4ハンドルループハンドル全長(cm)204.1燃料タンク容量(L)0.68スパークプラグNGK BPMR8Y全高(cm)25.9全幅(cm)25.5
エンジン刈払機
新ダイワ¥71,980税込¥79,1781台3日以内出荷新機構AVSで防振機能・再加速性UPしたパワフルモデル付属品保護めがね、チップソー、トルクスレンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンドレバー形式スロットルレバー:ツインスロットル使用燃料混合燃料燃料タンク容量(L)0.7スパークプラグBPMR8Y始動方式コイルダンパー式(ソフトスタート)排気量(cm3)25.4
エンジン刈払機 RM3125-GTD30
新ダイワ¥65,980税込¥72,5781台3日以内出荷軽さとパワーを兼ね備えたジュラルミンモデル!。標準パイプ+30cmのロングパイプ仕様です。付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:5.7(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.3ハンドル2グリップ使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.58スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)2068×243×242排気量(cm3)22.8
エンジン刈払機 RM3125-GTD15
新ダイワ¥64,980税込¥71,4781台3日以内出荷軽さとパワーを兼ね備えたジュラルミンモデル!。標準パイプ+15cmのロングパイプ仕様です。付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:4.9(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.2ハンドル2グリップ使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.58スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1918×243×242排気量(cm3)22.8
エンジン刈払機 RM3125-GTD
新ダイワ¥62,980税込¥69,2781台3日以内出荷軽さとパワーを兼ね備えたジュラルミンモデル!付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:4.3(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.2ハンドル2グリップ使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.58スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×243×242排気量(cm3)22.8
エンジン刈払機 RM3125-2TD
新ダイワ¥62,980税込¥69,2781台3日以内出荷軽さとパワーを兼ね備えたジュラルミンモデル!付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:3.8(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.6ハンドル両手ハンドル使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.58スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×563×413排気量(cm3)22.8