カテゴリ

  • 制御機器(343)
  • パソコン/周辺機器(171)
  • バイク部品(125)
  • 住設機器(69)
  • 電気材料(53)
  • メカニカル部品(42)
  • 空調・照明・電設資材(41)
  • オフィス家具(31)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
  • バイク純正部品(21)
  • 家電(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 学童・教育用品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 作業工具(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • カー用品(12)
  • 自転車部品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 建築金物(7)
  • 介護用品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 日用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 防災用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 物流用品(4)
  • 塗料(4)
  • 機構部品(4)
  • 作業服(4)
  • 食品・飲料(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 医療(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br2e」の検索結果

関連キーワード
1,170件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェットハンドル KTC

    ラチェットハンドル

    KTC(14件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷
    ワンプッシュリリース式
    送り角度(°)10仕様21世紀バージョン
  • 6.3sq.ラチェットハンドル KTC

    6.3sq.ラチェットハンドル

    KTC
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-1548差込角(mm)6.3
  • BR形コンタクトブロック (モノレバースイッチ用) IDEC(和泉電気)

    BR形コンタクトブロック (モノレバースイッチ用)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(g)40
  • ワイヤレスリモートコントローラー BR-E2 Canon

    ワイヤレスリモートコントローラー BR-E2

    Canon
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    静止画も動画も直感的に操作が可能なワイヤレスリモートコントローラー。BR-E2は静止画/動画の撮影効率を向上させる、Bluetooth接続のワイヤレスリモートコントローラーです。静止画撮影では、「半押しでAF/全押しで撮影」というカメラ本体と同等の操作体系を実現し、動画撮影では、REC専用ボタンで開始/終了やレバー操作によるズーム/露出補正のコントロールが可能。リモート撮影はもちろん、手ブレを気にせず快適に風景撮影、長時間露光撮影、マクロ撮影、バルブ撮影が楽しめ、さらに動画撮影や動画配信も手元操作で直感的に行えます。小型・軽量なBR-E1の特長はそのままに、新たな機能/ボタン追加。動画機能を中心に使い勝手が向上した新しいワイヤレスリモートコントローラー。小型・軽量なBR-E1の特長はそのままに、新たな機能/ボタンを追加しました。レバーによるズーム/露出補正の操作機能。2つの新たなリモコンファンクションボタン。独立した動画撮影ボタン。ズーム/LOCK/露出補正切り替えスイッチ。直感的でスムーズな動画撮影。動画撮影の現場でより直感的に操作できる【動画撮影ボタン】と【ズームレバー/露出補正レバー】を新たに搭載。専用の動画撮影ボタンで、離れた場所からワンタッチで動画撮影の開始/停止ができます。セルフ撮影や三脚を用いた撮影でもタイミングを逃しません。操作の自由度を一段と高める「リモコンファンクションボタン」を新たに搭載。撮影に合わせて即座に使えるショートカットが可能です。これにより、離れた位置やワンオペ環境でも素早く設定を変更することができます。「最大5台のカメラ登録」と「ペアリング機能。」の搭載によって、あらかじめ最大5台までのカメラ情報を登録しておけるため、撮影対象やカメラが変わっても再度ペアリングし直す必要がありません。また別のカメラに切り換える際は、使用しないカメラのBluetoothをオフにするだけでスムーズに接続先を切り換えられ、ワンオペや多拠点撮影での運用効率を高めます。そのため複数台運用の現場での接続先切り換えの手間を軽減します。接続可能台数は1台。接続するカメラを変える際は、使用しないカメラのBluetooth接続をOFFにする必要があります。UVC/UAC対応カメラと組み合わせることで、配信中でも手元でカメラ操作が可能。スタジオ配信やライブイベント、リモート講義、ウェビナーなど、配信中の突発的な構図修正が必要な場面も手元のリモコンで即座に対応でき、運用効率の向上に貢献します。シャッターボタンを直接触らずに操作できるため、三脚などにカメラを固定して、長時間露光やマクロ撮影、超望遠撮影でもシャッターボタンに触れた際の振動を抑えてシャープな撮影ができます。またレリーズ操作だけでパワーオフ(スリープ)状態のカメラを手元で復帰させられるため、離れたセットや高所設置でもスムーズに撮影を再開できます。
    その他リモコンファンクションボタン1と2を、同時に3秒以上押すことでペアリング可能。接続するカメラを変える際は、使用しないカメラのBluetooth接続をOFFにする必要がある。寸法(mm)27.0×91.8×11.9質量(g)14電源ボタン型リチウム電池CR2032準拠規格Bluetooth Specification Version 5.1 準拠(Bluetooth low energy 技術)伝送方法GFSK変調方式ペアリングBluetoothでペアリングした複数のカメラの情報をBR-E2に登録可能。適合カメラEOS R1/EOS R5 Mark II/EOS R5/EOS R6 Mark III/EOS R6 Mark II/EOS R6 V/EOS R6/EOS R/EOS Ra/EOS R7/EOS R8/EOS RP/EOS R10/EOS R50 V/EOS R50/EOS R100/EOS 6D Mark II/EOS 90D/EOS 9000D/EOS M6 Mark II/EOS M200/EOS Kiss X10i/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X10/EOS Kiss X9/EOS Kiss M2/EOS Kiss M
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイト サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイト

    サンドビック
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
  • クランク 2 BR7-E1422-00 YAMAHA(ヤマハ)

    クランク 2 BR7-E1422-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
  • カムシヤフトアセンブリ 2 BR5-E2180-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カムシヤフトアセンブリ 2 BR5-E2180-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
  • スロツトルボデ-アセンブリ BR5-E3750-02 YAMAHA(ヤマハ)

    スロツトルボデ-アセンブリ BR5-E3750-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷
  • カバ-,クリ-ナ-ケ-ス 2 BR8-1441E-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,クリ-ナ-ケ-ス 2 BR8-1441E-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
  • カバ-,リヤフエンダ 2 BR5-F163E-01 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,リヤフエンダ 2 BR5-F163E-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥1,300~税込¥1,430~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • HOSE COMP E,RR BR   43314MKJH02 ホンダ

    HOSE COMP E,RR BR 43314MKJH02

    ホンダ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
  • ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 3M(スリーエム)

    ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ

    3M(スリーエム)(15件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
    材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3結合方式ワンタッチ適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケットコンタクト形状オス結線方法圧着
  • HOSE COMP E,FR BR    45129MKJH02 ホンダ

    HOSE COMP E,FR BR 45129MKJH02

    ホンダ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
  • ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用 3M(スリーエム)

    ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
    材質ボディ:PBTベースカバー:66ナイロントップカバー:ポリカーボネートコンタクト:銅合金使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴なきこと電流(A)最大3.0電圧(V)AC/DC32以下適合ケーブル0.14~0.50mm2(22~26AWG)絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm適合コネクタミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥1,590~税込¥1,749~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,990~税込¥6,589~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から110日以内出荷
    分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)。直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
  • RUPES ルペスポリッシャー用カーボンブラシ2個入り(各種共通) RUPES

    RUPES ルペスポリッシャー用カーボンブラシ2個入り(各種共通)

    RUPES(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    当日出荷
    RUPES(ルペス)各ポリッシャー、LHR15-MK3、LHR21-MK3、LHR75E-MINI、LHR12E-DUE、用のカーボンブラシ。1袋2個入
    型番47.105
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • スイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレス エレコム

    スイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレス

    エレコム
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    欠品中
    最大消費電力が従来機種(※)より33%ダウンの省エネモデル。Giga対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G08PA2-B
    用途Giga(1000BASE-T)対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。らくらく節電E機能で最大約83%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚仕様【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:8ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり材質【筐体】プラスチック色【筐体】ブラック質量(g)約170(本体のみ)ポート数8ポート消費電力(W)3.6(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×8接続方式Giga対応入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140.0×84.5×34.0(本体のみ)保存温度(℃)-40~70機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間動作温湿度範囲0~40℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置、壁掛け電源タイプ専用ACアダプター動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(ただし結露なきこと)保存湿度(%)5~90電源供給方式専用ACアダプター発熱量(KJ/h)約13.0(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)マグネットなし伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)11.9MTBF(時間)269000@25℃、219000@40℃PoE対応非対応
  • ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット YAMAZEN(山善)

    ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    届いてすぐに使えるペルチェ搭載 空調ウェアフルセット。生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感。ウェア横にファンがあるため、座りながら・運転しながらでも使用可能。収納袋付きで持ち運びもラクラク・名札付きで管理しやすい。紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。【KFPS6CV1E】。・背中上部にペルチェ1個搭載。・3段階風量調整:弱/中/強。・電池使用時間(運転時間):(弱)約14時間・(中)約11時間・(強)約8時間。【KFPW6CV1E】。・首元にペルチェ2個搭載。・4段階風量調整:ゆらぎ/弱/中/強 (※ゆらぎは弱モード2分、強モード5分を交互に運転します。)。・電池使用時間(運転時間):(弱)約11時間・(中)約8時間30分・(強)約6時間30分。◇大型ファン:外径 約106mm、厚み約47mm。◇ジャンパーの服穴径:90mm。◇保冷剤用メッシュポケット:2箇所。《バッテリー》。◇電池電圧:3.7V。◇電池容量:20000mAh。◇充電時間:約11時間(5V2A出力時)。◇バッテリー残量目安表示あり
    用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するペルチェ搭載ファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣りセット内容専用ウェア×1着、20000mAhモバイルバッテリー×1個、5Vファン×2個、充電用USBケーブル×1本、ファン用USBスイッチケーブル×1本、ペルチェデバイス(スイッチ付き)×1個色ブラック素材ポリタスラン
  • スイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレス エレコム

    スイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレス

    エレコム
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    欠品中
    最大消費電力が従来機種(※)より33%ダウンの省エネモデル。Giga対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G08PA2-W
    用途Giga(1000BASE-T)対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。らくらく節電E機能で最大約83%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚仕様【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:8ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり材質【筐体】プラスチック色【筐体】ホワイト質量(g)約170(本体のみ)ポート数8ポート消費電力(W)3.6(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×8接続方式1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140.0×84.5×34.0(本体のみ)機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保管温湿度範囲5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置、壁掛け電源タイプ専用ACアダプター動作湿度(%)10~90(ただし結露なきこと)電源供給方式ACアダプター発熱量(KJ/h)約13.0(最大)保管温度範囲(℃)-40~70マグネットなしフローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1488095パケット/秒(1000Mbps)、148809パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)動作温度範囲(℃)0~40エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)11.9MTBF(時間)269000@25℃、219000@40℃PoE対応非対応
  • ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 透過形

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1本
    当日出荷から116日以内出荷
  • スイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 マグネット AC電源 エレコム

    スイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 マグネット AC電源

    エレコム
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    欠品中
    最大消費電力が従来機種(※)より33%ダウンの省エネモデル。Giga対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G08PA2-JB
    用途Giga(1000BASE-T)対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。らくらく節電E機能で最大約83%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚仕様【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:8ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり材質【筐体】プラスチック色【筐体】ブラック質量(g)約190(本体のみ)ポート数8ポート消費電力(W)3.6(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×8接続方式Giga対応入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140.0×84.5×34.0(本体のみ)保存温度(℃)-40~70機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間動作温湿度範囲0~40℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット電源タイプ専用ACアダプター動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(ただし結露なきこと)保存湿度(%)5~90電源供給方式専用ACアダプター発熱量(KJ/h)約13.0(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)マグネットあり伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)11.9MTBF(時間)269000@25℃、219000@40℃PoE対応非対応
  • RJ45 LANコネクタ Cat5e 10個 自作用 単線・より線 両対応 金メッキ エレコム

    RJ45 LANコネクタ Cat5e 10個 自作用 単線・より線 両対応 金メッキ

    エレコム
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。単線・ヨリ線の両方に対応しているので、手持ちの材料を有効活用して必要な長さのケーブルを自作する際に活躍します。
    用途LANケーブルの自作に。Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。 。Cat5eの単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 。サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 。適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2です。 ※別売品 。適合ケーブルは、[Cat5e長尺LANケーブル/単線]LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、[Cat5e長尺LANケーブル/ヨリ線]LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YRです。 ※別売品 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様単線・ヨリ線の両対応色クリア規格Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)環境THINK ECOLOGYマーク絶縁体外径(mm)約1.0入数(個)10適合ケーブル(Φmm)約5.1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ袋+シール
  • RJ45 LANコネクタ Cat5e 100個 業務用 自作用 単線・より線 両対応 金メッキ エレコム

    RJ45 LANコネクタ Cat5e 100個 業務用 自作用 単線・より線 両対応 金メッキ

    エレコム
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    Cat5e用のRJ45コネクター100個入りです。単線・ヨリ線の両方に対応しているので、手持ちの材料を有効活用して必要な長さのケーブルを自作する際に活躍します。
    用途LANケーブルの自作に。Cat5e用のRJ45コネクター100個入りです。 。Cat5eの単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 。サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 。適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2です。 ※別売品 。適合ケーブルは、[Cat5e長尺LANケーブル/単線]LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、[Cat5e長尺LANケーブル/ヨリ線]LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YRです。 ※別売品 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様単線・ヨリ線の両対応色クリア規格Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)環境THINK ECOLOGYマーク絶縁体外径(mm)約1.0入数(個)100適合ケーブル(Φmm)約5.1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ袋+シール
  • LSL-1014AV ECE認証LEDナンバー灯 JB(日本ボデーパーツ工業)

    LSL-1014AV ECE認証LEDナンバー灯

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプです(Approval number : E13□4R00/19□35417□00)。2020年6月15日以降に新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満足した番号灯の装着が義務付けになります。本体はABS、レンズはアクリル樹脂を採用し、軽量でコンパクト!。小型で明るいので、室内灯・作業灯・路肩灯などナンバーランプ以外にも使用できます
    用途電装パーツ仕様電流値(A)(12V/24V):0.17/0.1(2.2W)型番LSL-1014AV定格入力電圧(V)12/24(DC)LEDCREE1.5W白LED×3光束(Lm)91.8寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)37×150×28
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[Lenovo ThinkPad / ThinkBook / V シリーズ 対応]Kensington NanoSaver 2.5×6.0mm 互換品 メディアカバーマーケット

    ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[Lenovo ThinkPad / ThinkBook / V シリーズ 対応]Kensington NanoSaver 2.5×6.0mm 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    特長。・Lenovo ThinkPad / ThinkBook / V シリーズのナノセキュリティスロット(Kensington Nano Security Slot:約2.5×6.0mm)に対応。・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利。・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル。・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能。・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適
    用途用途。・法人オフィスでのノートPC盗難防止。・学校や研究機関の常設端末管理。・店舗や展示会でのデモ機器保護。・受付や共有スペースでの端末セキュリティ。対応機種(Lenovo シリーズ)。 ThinkPad Xシリーズ。X13 Gen 6(13.3型 Intel) // X13 Gen 5 (13.3型 Intel) // X13 2-in-1 Gen 5 (13.3型 Intel)。X13 Gen 4 (AMD) // X12 Detachable Gen 2 (12.3型 Intel)。 ThinkPad X1シリーズ。X1 Carbon Gen 13 Aura Edition // X1 Carbon Gen 12 (14型 Intel) // X1 Carbon Gen 11 (14型 Intel)。X1 2-in-1 Gen 9 (14型 Intel)。 ThinkPad Tシリーズ。T14s Gen 6 ILL // T14s Gen 6 Snapdragon // T14s Gen 5 (14型 Intel)。T14 Gen 5 (AMD) // T14 Gen 5 (14型 Intel) // T16 Gen 3 (16型 Intel)。T16 Gen 2 AMD // T14s Gen 4 (AMD)。 ThinkPad Pシリーズ。P14s Gen 5 AMD // P14s Gen 5 (14.5型 Intel) // P16s Gen 3 (16型 Intel)。P16v Gen 2 (16型 Intel) // P16s Gen 2 AMD // P16v Gen 1 AMD // P16 Gen 2 (16型 Intel)。P1 Gen 7 (16型 Intel)。 ThinkPad Lシリーズ。L13 Gen 5 (13.3型 Intel) // L13 2-in-1 Gen 5 (13.3型 Intel) // L16 Gen 1 (16型 Intel)。L14 Gen 5 (AMD) // L14 Gen 5 (14型 Intel) // L16 Gen 1 (AMD)。L13 Gen 4 AMD // L13 Yoga Gen 4 AMD。 ThinkPad Eシリーズ。E16 Gen 2 (AMD) // E16 Gen 2 (16型 Intel) // E16 Gen 1 AMD。E14 Gen 6 (AMD) // E14 Gen 6 (14型 Intel)。 ThinkBook。ThinkBook 16 Gen 8 Arrow Lake (16型 Intel) // ThinkBook 14 Gen 8 Arrow Lake (14型 Intel) // ThinkBook 14 Gen 8 (14型 Intel)。ThinkBook 16 Gen 7 Snapdragon // ThinkBook 16 Gen 7 (AMD) // ThinkBook 14 Gen 7 (AMD) // ThinkBook 14 Gen 7 (14型 Intel)。 Lenovo Vシリーズ。V15 Gen 4 AMD // V14 Gen 4 AMD // V14 Gen 4 (14型 Intel)色ブラック×シルバー質量(g)約120ワイヤー径(Φmm)約4.5寸法(m)約1.8ロックダイヤル式入数(本)1
  • コンプ圧力スイッチ(8k)T SK11

    コンプ圧力スイッチ(8k)T

    SK11
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    コンプレッサ作動と停止を操作する部品です。コンプレッサ作動停止の操作用スイッチです。アンローダバルブ(2409015)、ブッシュ(2E04008)を含みます。
    用途コンプレッサ作動と停止を操作。仕様アンローダチューブ接続側ネジ:平行オネジ7/16-24UNF、39ブッシュ+50アンローダバルブ組付済適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質銅・真鍮・鉄・樹脂ねじの種類配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)
  • スイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 マグネット AC電源 エレコム

    スイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 マグネット AC電源

    エレコム
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    欠品中
    最大消費電力が従来機種(※)より33%ダウンの省エネモデル。Giga対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G08PA2-JW
    用途Giga(1000BASE-T)対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。らくらく節電E機能で最大約83%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚仕様【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:8ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり材質【筐体】プラスチック色【筐体】ホワイト質量(g)約190(本体のみ)ポート数8ポート消費電力(W)3.6(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×8接続方式1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140.0×84.5×34.0(本体のみ)機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間動作温湿度範囲0~40℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット電源タイプ専用ACアダプター電源供給方式専用ACアダプター発熱量(KJ/h)約13.0(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)マグネットあり伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)11.9MTBF(時間)269000@25℃、219000@40℃PoE対応非対応
  • 超高輝度蓄光テープ「Super α-FLASH(スーパーアルファ・フラッシュ)」 エルティーアイ

    超高輝度蓄光テープ「Super α-FLASH(スーパーアルファ・フラッシュ)」

    エルティーアイ(6件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1袋(15個)ほか
    当日出荷
    JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」対応品。ドイツ国家規格(DIN 67510)最上級の「Eクラス」対応品。世界最高水準の輝度、低照度環境対応品。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度200mcd/m2以上の「JDクラス」の規格値を上回ります。また低照度(30~50ルクス)でも、JIS規格「JCクラス」の規格値(20分後100mcd/m2以上)を上回る輝度で光ります。光の遮断後、約10~12時間の残光能力があります。(※メーカー試験値)。改正消防法適合品。環境に優しいPETフィルム使用。
    用途屋内の安全対策に。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤テープ厚さ(mm)0.6
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コネクタ内でハンダ加工により抵抗値の安定性を実現。耐振動性、耐引張強度、耐経年変化に優れた産業用途の高性能カテゴリ6ALANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも安心して使用できます。カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。LANケーブル1本でLAN機器への信号通信と電力供給が可能なPoE(パワーオーバーイーサネット)に対応しています。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。信頼性を高めるためのトリプル検査(導通検査、フルーク性能試験、4端子法低抵抗測定)を全数行っています。
    仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査/100%フルーク検査/100%低抵抗精密測定※プラグの構造上ハンダ付けのため伝送特性の一部(FLUKE NEXT)に従来数値を満たせない場合がありますが実際の通信性能においての劣化は確認しておりません、コネクタ内の接続:自動ハンダ付け加工色ネイビーブルータイプスタンダード(丸型)規格CAT6A温度範囲(℃)-20~80適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ※シールドコネクタをUTP用として使用対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有周波数特性500MHz芯数8芯(4P)難燃性難燃素材使用ケーブル構造:UTP、導体構造:単線コネクタありケーブル外径(Φmm)6.2材質(外被)PVC結線方式ストレート結線使用場所屋内外通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE対応爪折れ防止対応
  • 1Gbps伝送対応 Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル 日本製線

    1Gbps伝送対応 Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル

    日本製線
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    1Gbit伝送に対応した屋外用 Cat.5e F/UTPケーブルです。MICE等級E2に適合しています。屋外の監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。
    色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)規格CAT5e構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)9 / (内部)6.5結線方式ストレート結線使用場所屋外概算質量(kg/km)70対数(P)4P導体径(mm)0.5導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE対応絶縁体外径(Φmm)1
  • RJ45 コネクタ Cat6A Cat6 LANケーブル用 10個入り ガイドパーツ付き 単線ヨリ線両対応 エレコム

    RJ45 コネクタ Cat6A Cat6 LANケーブル用 10個入り ガイドパーツ付き 単線ヨリ線両対応

    エレコム
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ガイドパーツ付きで成端ミスを減らす、Cat6A/Cat6用のRJ45コネクター10個入りです。ロードバー・ディバイダー付きで配線の挿し込みミス・芯線の解きすぎを防ぎ、スムーズな作業が可能に。LANケーブルの自作に便利です。
    用途LANケーブルの自作に。Cat6A/Cat6用のRJ45コネクター10個入りです。 。Cat6A/Cat6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 。ロードバー付きで芯線の挿し込みが簡単になり、配線ミスを防ぎます。 。ロードバーにオルタネート(2アップ6ダウン)方式を採用。段違いの配線により、配線規格で問題となるNEXT(近端漏話減衰量)を抑えます。 。芯線の撚りの解きを最小限に抑え、ノイズを防ぐディバイダー付きです。 。サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 。適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2(別売品)です。 。適合するCat6Aケーブルは、LD-GPAL/BU100RS、LD-GPAL/BU300RS、LD-GPAL/WH100RS、LD-GPAL/WH300RS(別売品)です。 。適合するCat6ケーブルは、LD-CT6/BU100/RS、LD-CT6/BU300/RS、LD-CT6/LG100/RS、LD-CT6/LG300/RS(別売品)です。 。適合するCat5eケーブルは、LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YR(別売品)です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様単線、ヨリ線の両対応規格Cat6A/Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)インターフェースRJ45絶縁体外径(mm)1.1入数(個)10適合ケーブル(Φmm)6.2パッケージPP袋+ステッカー
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm 埋込型 4kHz オムロンヘルスケア

    近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm 埋込型 4kHz

    オムロンヘルスケア
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    E2E小径近接センサ。E2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認すること
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:25.1mm●幅:4mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●遮蔽:シールド付き●逆極性保護:ありアズワン品番65-7337-30
  • 排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用 YAMAZEN(山善)

    排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用

    YAMAZEN(山善)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    最大3メートルまで伸ばせる排熱ダクト。スポットエアコン標準付属の排熱ダクトとつけかえて最大3mの長さで使用可能。80cm~3mまで伸縮する排熱ダクト。適用機種:【山善製】SSA-Y25-2/TSA-Y29-2。【ナカトミ製】KSA-25E/SAC-30/SAC-30S/SAC-34/SAC-34S/SAC-2500/SAC-2500S/SAC-2500DS/SPC-2500/SPC-2500S/N410-HC/N407-W/PFC-3
    用途スポットエアコン用の延長排熱ダクトとして。熱中症対策 冷房機器 部品 部材 オプション 取り付け質量(kg)2.4長さ(m)0.8-3.0外径(mm)185内径(mm)175
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 4kHz オムロンヘルスケア

    近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 4kHz

    オムロンヘルスケア
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    E2E小径近接センサ。E2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認すること