ワイヤレスリモートコントローラー BR-E2
静止画も動画も直感的に操作が可能なワイヤレスリモートコントローラー
BR-E2は静止画/動画の撮影効率を向上させる、Bluetooth接続のワイヤレスリモートコントローラーです。静止画撮影では、「半押しでAF/全押しで撮影」というカメラ本体と同等の操作体系を実現し、動画撮影では、REC専用ボタンで開始/終了やレバー操作によるズーム/露出補正のコントロールが可能。リモート撮影はもちろん、手ブレを気にせず快適に風景撮影、長時間露光撮影、マクロ撮影、バルブ撮影が楽しめ、さらに動画撮影や動画配信も手元操作で直感的に行えます。
小型・軽量なBR-E1の特長はそのままに、新たな機能/ボタン追加
動画機能を中心に使い勝手が向上した新しいワイヤレスリモートコントローラー。小型・軽量なBR-E1の特長はそのままに、新たな機能/ボタンを追加しました。
レバーによるズーム/露出補正の操作機能。2つの新たなリモコンファンクションボタン。独立した動画撮影ボタン。ズーム/LOCK/露出補正切り替えスイッチ。
直感的でスムーズな動画撮影
動画撮影の現場でより直感的に操作できる【動画撮影ボタン】と【ズームレバー/露出補正レバー】を新たに搭載
専用の動画撮影ボタンで、離れた場所からワンタッチで動画撮影の開始/停止ができます。セルフ撮影や三脚を用いた撮影でもタイミングを逃しません。
操作の自由度を一段と高める「リモコンファンクションボタン」を新たに搭載。撮影に合わせて即座に使えるショートカットが可能です。これにより、離れた位置やワンオペ環境でも素早く設定を変更することができます。
「最大5台のカメラ登録」と「ペアリング機能
」の搭載によって、あらかじめ最大5台までのカメラ情報を登録しておけるため、撮影対象やカメラが変わっても再度ペアリングし直す必要がありません。また別のカメラに切り換える際は、使用しないカメラのBluetoothをオフにするだけでスムーズに接続先を切り換えられ、ワンオペや多拠点撮影での運用効率を高めます。そのため複数台運用の現場での接続先切り換えの手間を軽減します。
接続可能台数は1台。接続するカメラを変える際は、使用しないカメラのBluetooth接続をOFFにする必要があります。
UVC/UAC対応カメラと組み合わせることで、配信中でも手元でカメラ操作が可能。
スタジオ配信やライブイベント、リモート講義、ウェビナーなど、配信中の突発的な構図修正が必要な場面も手元のリモコンで即座に対応でき、運用効率の向上に貢献します。シャッターボタンを直接触らずに操作できるため、三脚などにカメラを固定して、長時間露光やマクロ撮影、超望遠撮影でもシャッターボタンに触れた際の振動を抑えてシャープな撮影ができます。
またレリーズ操作だけでパワーオフ(スリープ)状態のカメラを手元で復帰させられるため、離れたセットや高所設置でもスムーズに撮影を再開できます。
- その他
- リモコンファンクションボタン1と2を、同時に3秒以上押すことでペアリング可能。接続するカメラを変える際は、使用しないカメラのBluetooth接続をOFFにする必要がある。
- 寸法(mm)
- 27.0×91.8×11.9
- 質量(g)
- 14
- 電源
- ボタン型リチウム電池CR2032
- 準拠規格
- Bluetooth Specification Version 5.1 準拠(Bluetooth low energy 技術)
- 伝送方法
- GFSK変調方式
- ペアリング
- Bluetoothでペアリングした複数のカメラの情報をBR-E2に登録可能。
- 適合カメラ
- EOS R1/EOS R5 Mark II/EOS R5/EOS R6 Mark III/EOS R6 Mark II/EOS R6 V/EOS R6/EOS R/EOS Ra/EOS R7/EOS R8/EOS RP/EOS R10/EOS R50 V/EOS R50/EOS R100/EOS 6D Mark II/EOS 90D/EOS 9000D/EOS M6 Mark II/EOS M200/EOS Kiss X10i/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X10/EOS Kiss X9/EOS Kiss M2/EOS Kiss M
- 内容量
- 1個
カメラアクセサリ の新着商品
カテゴリ





























