カテゴリ
- 制御機器(15)
- マスク(6)
- バイク部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「brd-7」の検索結果

TB WIRE TO BRD 7POS 16AWG SMD
WEIDMULLER¥2,898税込¥3,1881個13日以内出荷仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:7 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:17.5A 定格電圧:320V ブロック オリエンテーション:表面実装 直角 製品群:Omnimate Signal LSF シリーズ SVHC:2-ethylhexyl 10-ethyl-4 4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3 5-dithia-4-stannatetradecanoate(DOTE)(15-Jan-2018)アズワン品番65-1564-77
Brost デスク 幅100cm 木製×スチール 引出付き
コイズミファニテック¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷ブルックリンテイストを取り入れたデスクシリーズ ホワイトオーク突板とスチールを組み合わせたブルックリンスタイルデスク。 デスクとしての収納力・機能性も兼ね備えた大人が使っても違和感のないシンプルなデザイン。 こだわりのお部屋作りにおすすめです。仕様個口:1材質ホワイトオーク材、レッドオーク材、スチール幅(mm)1000高さ(mm)730奥行(mm)550
電動ファン付き呼吸用保護具BL-700HA
興研¥73,980税込¥81,3781個当日出荷従来の防じんマスクとほぼ同等の大きさでありながら、呼吸追随形の送風システムで高い防護性能と自然な呼吸を実現。さらに、無駄のない送風によってフィルタの交換時期も長くなり、コストダウンにつながります。 高い濃度で飛散する粉じんや飛散抑制剤などが存在する様々な現場に対応するため、専用プレフィルターや吸気口キャップなどのオプション品をご用意しています。用途石綿除去、インジウム取扱い、ダイオキシン国家検定合格番号第TP20号仕様漏れ率/S級(0.1%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL3質量(g)774以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均591定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh粒子捕集効率(%)99.97以上電池リチウムイオン二次電池ろ過材の種類BRD-7型公称稼動時間(時間)4.5以上充電時間(時間)約3充電可能回数約300回石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1適合フィルターBRD-7型RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-GU (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥5,598税込¥6,1581箱(10個)当日出荷から8日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカGU
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200H-02
興研¥49,980税込¥54,9781個当日出荷伝声器と内圧監視ランプの付いたハイグレードモデルです。用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシンに種別大風量形PAPR/半面体付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉規格PL3国家検定合格番号第TP13号公称稼動時間(時間)約9.5稼働時間(時間)約10~18材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.97以上適合フィルターBRD-7タイプ頭紐:タイプRB仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-7113SRD-J4
KINGBRIGHT¥2,198税込¥2,4181袋(25個)欠品中仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.1 V●光度: 1.8 cd●ピン数: 2●ビュー角: 30°●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 640 nm●寸法: 5×8.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
クリップオンサングラス
Hug Ozawa¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷メガネの上に付けるクリップオンサングラス(偏光機能レンズ搭載)。フレーム付きのため、メガネとの一体感に優れる。折りたたみ構造でコンパクトに収納可能(特許取得)用途クリップ式サングラス付属品コンパクトソフトケース材質(レンズ)プラスチック材質(枠)TR-90樹脂
HARDY EZアタッチハンドルブレース MED
ラフアンドロード(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷から6日以内出荷クランプ部はヒンジ式で大きく開閉するのでハンドルを外さずにに簡単装着可能。 ブレースとしてハンドル強度の向上の役割以外にも、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付け用のマウントベースとしても使用できます。 美しいハードアルマイト加工を施した豊富なカラーとサイズ設定が魅力です。 ノーマルのバーハンドルに強度を持たせ、ドレスアップパーツとしてもアクセントの利いた簡単取付のブレース。 オンからオフまで対応できる4サイズを用意。カラーもHARDYハンドルバーに合わせた全7色(CHROMEはSHORT、MEDIUMのみ)をラインナップ。 ブレースのなかった車体にスマホホルダー、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付け用のマウントベースと等が取り付け可能になります。 ヒンジクランプなのでスロットルグリップ、スイッチ、レバーホルダー、ミラーホルダー等を外すことなく5mmヘキサゴンレンチのみでそのままポン付け可能。寸法(mm)248タイプミディアムハンドル幅(mm)(適合)700~750
呼吸追随形ブロワーマスク BL-100H
興研¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷平成19年12月に、粉じん障害防止規則などの一部を改正する省令が公布(平成20年3月1日施行)されました。この改正によりトンネル内建設工事における電動ファン付き呼吸用保護具の使用が義務付けられました。用途トンネル作業、ずい道内作業、アスベスト除去作業1,2,3対応(15本/cm3以下)、溶接作業、ヒューム作業国家検定合格番号第TP5号質量(g)マスク本体/約171フィルタ/約38バッテリーケース/約78電池/85以下粒子捕集効率(%)99.9以上(JIS T 8157 A級NaCl)フィルターBRD-7型機構呼吸追随方式送風設定中・重作業用公称稼動時間(時間)4以上:40L/minの呼吸に対して約8以上:20L/minの呼吸に対して充電時間(時間)約3耐用時間(時間)電動ファン:約2000(使用環境によっては短くなることがあります。)防護率(%)99.9以上(JIS T 8157 S級)石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1アズワン品番1-8833-01適合フィルターBRD-7型RoHS指令(10物質対応)対応
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【ローランド】。★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器。TB-3。TD-07DMK。TD-07KV。TD-07KVX。TD-11。TD-11K。TD-11KQ-PS。TD-11KV。TD-15。TD-15K。TD-15KL-S。TD-15KV。TD-17。TD-17K-L。TD-17KV。TD-17KVX。TD-1DMK。TD-1K。TD-1KPX。TD-1KPX2。TD-1KV。TD-25。TD-25K。TD-25KV。TD-25KVX。TD-27。TD-27KV。TD-30。TD-30K。TD-30KV。TD-50。TD-50DP。TD-50K。TD-50K2。TD-50KV。TD-50KV2。TD-50KVX。TD-50X。TM-1。TM-2。TM-6 PRO。TR-6S。TR-8。TR-8S。BK-3。Blues Cube Artist | 80W。Blues Cube Artist。Blues Cube Artist212。Blues Cube Hot ”British EL84 Modified”。Blues Cube Hot。Blues Cube Stage | 60W。Blues Cube Stage。Blues Cube Tour。CD-01A。EURUS GS-1。F107。F-130R。F-140R。F-20。F701。FA-06。FA-07。FA-08。FANTOM 6。FANTOM 7。FANTOM 8。FANTOM-06。FANTOM-07。FANTOM-08。Fantom-G6。Fantom-G7。Fantom-G8。Fantom-X6。Fantom-X7。Fantom-X8。Fantom-XR。FP-10。FP-2。FP-30。FP-30X。FP-4。FP-4F。FP-5。FP-60。FP-60X。FP-7。FP-7F。FP-80。FP-90。FP-90X。FP-E50。FR-1x。FR-1xb。FR-4x。FR-4xb。FR-8x。FR-8xb。A-300PRO。A-49。A-500PRO。A-500S。A-800PRO。A-88。AIRA & DJ。AT-100。AT-300。AT-500。AT-75。AT-800。AT-900。AT-900C。ATELIER Combo AT-350C。AX-Edge。AX-Synth。GAIA SH-01。GI-20。GO:PIANO88。GO-61P。GP-10。GP-3。GP-6。GP607。GP609。GP-9。GP-9M。GR-55。HandSonic HPD-20。HandSonicHPD-20。HP-107。HP-203。HP205。HP-207。HP-302。HP-305。HP-307。HP-503。HP504。HP-505。HP506。HP-507。HP508。HP601。HP603。HP603A。HP605。HP700 Series。HP702。HP704。HPi-50。HPi-50e。HPi-6。HPi-6F。HPi-6s。HPi-7。HPi-7F。HPi-7LE。HPi-7s。HS-5。INTEGRA- 7。INTEGRA-7。JD-XA。JD-Xi。JUNO-Di。JUNO-DS61。JUNO-DS76。JUNO-DS88。JUNO-Gi。JUNO-STAGE。JUNO-X。JUPITER-50。JUPITER-X。JUPITER-Xm。DJ-202。DJ-505。DJ-707M。DJ-808。DP603。DP-90。DP90e。DP-90S。DP90Se。DUO-CAPTURE EX。DUO-CAPTURE mk2。DUO-CAPTURE。Kiyola KF-10。Kiyola。KR-107。KR107R。KR-115。KR-117M。KR117MR。LucinaAX-09。LX-10。LX-10F。LX-15。LX-15e。LX-17。LX-7。LX705。LX706。LX708。MC-101。MC-707。MC-808。MC-909。MX-1。OCTA-CAPTURE UA-1010。OCTA-CAPTURE。OCTAPAD SPD-30 Version 2。PC-50。PC-80。PCR-1。PCR-300。PCR-500。PCR-800。PCR-M1。PCR-M30。PCR-M50。PCR-M80。PIANO88。SBX-1。SD-20。SD-50。SD-80。SH-201。SonicCell。SP-555。SP-606。SPD-SX Special Edition。SPD-SX。SRI-2。STUDIO-CAPTURE UA-1610。STUDIO-CAPTURE。Super UA。SY-1000。SY-300。SYSTEM-1。SYSTEM-1m。SYSTEM-8。QUAD-CAPTURE。RD-2000。RD-300NX。RD-64。RD-700GX。RD-700NX。RD-700SX。RD-800。RD-88。RG-1。RG-1F。RG-3。RG-3F。RG-3M。RG-7。RG-7-R。RK-100。RK-300。RK-500。RP102。RP107。RP401R。RP501R。RP701。Rubix22。Rubix24。Rubix44。UA-1000。UA-101。UA-25。UA-25EX。UA-3FX。UA-4FX。UA-55。VariOS。VB-99。VC-1。VC-2。V-Combo VR-09。V-COMBO VR-09-B。V-Combo VR-700。V-COMBO VR-730。VERSELAB MV-1。VG-99。V-Piano Grand。VS-2000CD。V-Synth GT。V-Synth。VT-3。VT-4。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-7113SRD-J4
KINGBRIGHT¥2,198税込¥2,4181袋(25個)7日以内出荷Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 1.8 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 640 nm寸法 = 5 x 8.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 4.7kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入
YAGEO¥159税込¥1751セット(10個)7日以内出荷Yageo 4.7kO 薄膜チップ抵抗器は、RT シリーズの高精度で安定性の高いチップ抵抗器です。薄膜プロセス製の鉛フリー終端を備えています。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7013-45
SMDレジスタ 18.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入
YAGEO¥99税込¥1091セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:18.7kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6997-91
SMDレジスタ 14.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入
YAGEO¥99税込¥1091セット(10個)7日以内出荷Yageo 14.7kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで鉛フリー終端を使用する RT シリーズの高精度かつ安定性の高いチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし -仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:14.7kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6995-35
SMDレジスタ 2.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入
YAGEO¥129税込¥1421セット(10個)7日以内出荷Yageo 2.7kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスによる鉛フリー終端を備えた RT シリーズ高精度高安定性チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:2.7kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6989-24
SMDレジスタ 12.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入
YAGEO¥79税込¥871セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:12.7kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7014-16
SMDレジスタ 2.7kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入
YAGEO¥99税込¥1091セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:2.7kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7001-62
SMDレジスタ 1.07kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入
YAGEO¥99税込¥1091セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1.07kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6992-73
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 8mm 砲弾型, L-793SRD-E
KINGBRIGHT¥629税込¥6921個7日以内出荷Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 8 mm. Kingbrightの8 mm LEDファミリーは、ドーム型トップの8 mm丸型スルーホールパッケージです。 この大型LEDランプは、低消費電力、 高信頼性、高耐久性で、長寿命を実現します。仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 8 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.85 V光度 = 500 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 640 nm寸法 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-7104SRD-J4
KINGBRIGHT¥4,198税込¥4,6181袋(25個)7日以内出荷仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.1 V●光度: 1.5 cd●ピン数: 2●ビュー角: 40 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 640 nm●寸法: 3×4.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-7104SRD-J4
KINGBRIGHT¥4,198税込¥4,6181袋(25個)7日以内出荷Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 1.5 cdピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 640 nm寸法 = 3 x 4.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
タイベック(R)製 続服 CB1セット(CBW1・CBU1・BRD-72)
アゼアス¥34,980税込¥38,4781式91日以内出荷デュポン(TM)タイベック(R)製 CBW1 続服、送風ユニットCBU1、アルファリングフィルタBRD-72型のセット品です。用途粉じん対策/暑熱対策色白種別つなぎ仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ファスナー/ウエスト背部・側面ゴム入/接着可能なファスナーカバー付/後頭部に送風ユニット用通気口/縫い目にテープシーム材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他機能微粒子防護、ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)