カテゴリ

  • マスク(14)
絞り込み

「brd-82」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルファリングフィルタ BRD-82U 興研アルファリングフィルタ BRD-82U興研
14,980税込16,478
1ケース(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ナノマテリアル対応。高性能フィルタ。
タイプねじ込み国家検定合格番号第TP82号、第TP83号粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999RoHS指令(10物質対応)対応
アルファリングフィルター BRD-82型 興研アルファリングフィルター BRD-82型興研
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷
電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-321H-02 興研電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-321H-02興研
51,980税込57,178
1個
当日出荷
呼吸の波形に対して無駄なくぴったりと追随する送風を行う「ブレスリング技術」を追求し、バッテリーの消耗を大幅に削減。 小型なバッテリーの利用を可能にし、軽量なコードレスを実現しました。
種別その他マスク仕様電動ファン耐久時間/約2000時間付属品電池、充電器性能電動ファン/大風量形、漏れ率に係る性能/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上)質量(g)265以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均257定格電圧(V)3.7定格容量1100mAh粒子捕集効率(%)99.97国家検定合格番号第TP101号フィルターBRD-82機能シリコーン面体、伝声器、お知らせ送風電池リチウムイオン二次電池充電時間(時間)約3充電可能回数約300回防水保護等級IP55稼働時間(時間)約3(公称)、約3~6(実勢)ひもタイプタイプSBW/SAW
電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711H 興研電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711H興研
89,980税込98,978
1セット
当日出荷
耐久性に優れ清掃のしやすいシリコーン製面体。 目の保護も同時に出来る全面形。 スピーカーを標準装備し、マスクを装着したまま会話が可能。
性能電動ファン/大風量形、漏れ率/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上)質量(g)753以下(バッテリー含む)国家検定合格番号第TP81号充電時間(時間)約3適合フィルターアルファリングフィルタBRD-82RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)(公称)5以上
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351HX-04 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351HX-04興研
49,980税込54,978
1個
当日出荷
フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。 水の侵入を防ぐ、高い防水性。会話を明瞭にする「伝声器」内蔵。 呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1)種別大風量形PAPR/半面体仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)付属品充電池、充電器質量(g)343以下規格PL3定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP66号公称稼動時間(時間)約8充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.97充電可能回数約300適合フィルターBRD-82RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4相当稼働時間(時間)約8~17
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351U 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351U興研
49,980税込54,978
1個
当日出荷
フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。 水の侵入を防ぐ、高い防水性。会話を明瞭にする「伝声器」内蔵。 呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
用途ナノマテリアル取扱い種別大風量形PAPR/半面体仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)付属品充電池、充電器質量(g)338以下規格PL3定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP82号公称稼動時間(時間)約8充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99充電可能回数約300適合フィルターBRD-82URoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4相当稼働時間(時間)約8~17
半面形 防毒用電動ファン付呼吸用保護具 BL-351HGX電池充電器付BC 興研半面形 防毒用電動ファン付呼吸用保護具 BL-351HGX電池充電器付BC興研
54,980税込60,478
1セット
当日出荷
指定防護係数300。防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具。マスクをしたままでも会話がしやすい「伝声器」付き。肌荒れしにくく、耐久性に優れたシリコーン面体。面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。水の浸入を防ぐ高い防水性能IP55。フィルタBRD-82を付ければP-PAPRとしても使用できる。
仕様大風量形適合漏れ率:0.1%以下(S級)セット内容面体部、電池、充電器、吸気口キャップ、吸湿スポンジ2種質量(g)384(平均値)種類直結式・半面形使用温度範囲(℃)5~40規格国家検定申請中(半面形G-PAPR)対応吸収缶:BRDG-82有機ガス・粉じん用(PL3フィルタ内蔵)※別売時間電動ファン耐久時間:約2000電池専用リチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)7.2充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2000充電可能回数約300回防水保護等級IP55稼働時間(時間)公称:約6指定防護係数300※
フィットテスター P型 興研フィットテスター P型興研
1,398税込1,538
1個
欠品中
マスクと顔の密着性を確認するために
適合品番BRD-82型、BRD-82U型、RDG-82型RoHS指令(10物質対応)対応
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711U 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711U興研(1件のレビュー)
91,980税込101,178
1個
当日出荷
フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。 バッテリーをファンユニットに内蔵しコードレス化を実現。バッテリーを含む重心を顔近くに配置し、首への負担を軽減。 スピーカーを標準装備、マスクを装着したまま会話が可能。全面アイピースのハイスコープVII型面体採用。 防護服ともぴったり養生特殊コーティングにより、防キズ効果が向上。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
用途一般粉塵、溶接、トンネル、ナノマテリアル取扱い種別大風量形PAPR/全面体仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)付属品充電池、充電器質量(g)753以下規格PL3定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP83号公称稼動時間(時間)約6充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99充電可能回数約300適合フィルターBRD-82URoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約6.5~10
吸気口キャップ C型 興研吸気口キャップ C型興研
259税込285
1個
当日出荷
フィルタへの飛来物やすたっぱの飛込みを低減
適合品番BRD-82型、BRD-82U型、RDG-82型RoHS指令(10物質対応)対応
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351H-04 完成品 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351H-04 完成品興研
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
粉じん濃度が高い作業で活躍する長時間タイプ水の侵入を防ぐ、高い防水性「IPX4相当」会話を明瞭にする伝声器内蔵呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能バッテリーの残量低下を装着中にお知らせ送風で警報
用途石綿除去、ダイオキシン(レベル1)、トンネル建設工事、インジウム取扱い、RCF取扱い仕様漏れ率(%):S級(0.1%)、電動ファンの耐久時間:約2000時間セット内容面体部(カバー付)、フィルター、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型、電池、充電器種類大風量粒子捕集効率(%)99.97以上フィルターアルファリングフィルターBRD-82ろ過材の種類PL3稼働時間(時間)公称:約8、実勢:約8~17
フィットテスター BL-A型 興研フィットテスター BL-A型興研
1,398税込1,538
1個
欠品中
マスクと顔の密着性を確認するために
適合品番BRD-82型、BRD-7型RoHS指令(10物質対応)対応
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351H-04 面体セット 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351H-04 面体セット興研
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
粉じん濃度が高い作業で活躍する長時間タイプ水の侵入を防ぐ、高い防水性「IPX4相当」会話を明瞭にする伝声器内蔵呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能バッテリーの残量低下を装着中にお知らせ送風で警報
用途石綿除去、ダイオキシン(レベル1)、トンネル建設工事、インジウム取扱い、RCF取扱い仕様漏れ率(%):S級(0.1%)、電動ファンの耐久時間:約2000時間セット内容面体部(カバー付)、フィルター、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型種類大風量粒子捕集効率(%)99.97以上フィルターアルファリングフィルターBRD-82ろ過材の種類PL3稼働時間(時間)公称:約8、実勢:約8~17
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351H-04 面体・電池セット 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351H-04 面体・電池セット興研
57,980税込63,778
1台
91日以内出荷
粉じん濃度が高い作業で活躍する長時間タイプ水の侵入を防ぐ、高い防水性「IPX4相当」会話を明瞭にする伝声器内蔵呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能バッテリーの残量低下を装着中にお知らせ送風で警報
用途石綿除去、ダイオキシン(レベル1)、トンネル建設工事、インジウム取扱い、RCF取扱い仕様漏れ率(%):S級(0.1%)、電動ファンの耐久時間:約2000時間セット内容面体部(カバー付)、フィルター、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型、電池種類大風量粒子捕集効率(%)99.97以上フィルターアルファリングフィルターBRD-82ろ過材の種類PL3稼働時間(時間)公称:約8、実勢:約8~17
関連キーワード
電動・送気マスクカテゴリ