カテゴリ
- バイク部品(7)
- 自転車部品(4)
- 切削工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
「brs101」の検索結果

BRS101 キャリパーブレーキ 埋込ナット式
DIA-COMPE¥4,698~税込¥5,168~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷制動力が高いデュアルピボットデザインのキャリパーブレーキアーチ。ロングサイズ。45~57mmロングサイズアーチ。101-PAD。アルミ冷間鍛造寸法(mm)45~57質量(g)188(pc)
BRS101 キャリパーブレーキ 六角ナット式
DIA-COMPE¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷制動力が高いデュアルピボットデザインのキャリパーブレーキアーチ。ロングサイズ。45~57mmロングサイズアーチ。101-PAD。アルミ冷間鍛造寸法(mm)45~57質量(g)188(pc)
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥6,798税込¥7,4781本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
101トラックブレーキセット リア用
DIA-COMPE¥8,098税込¥8,9081セット5日以内出荷から6日以内出荷BRS101 キャリパーを採用したピストフレームに取り付けられるリアブレーキセット。セット内容デュアルピポットブレーキ・ピスト用ブレーキレバー(右)・ブレーキ取り付けプレート(2枚)・ブレーキワイヤー(後用)・ブレーキアウターバンド(2ヶ)
汎用インクリボン Brother BR-E101S(BR-J121S) 黒 タイプ
ノーブランド¥8,498税込¥9,3481セット(10本)翌々日出荷ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。用途ドットインパクトプリンタ用適合BRE-101S/BRE-111S/BRE-121S/BRS-511主な適合純正品番BR-E101S/BRJ-121S 黒種別汎用色黒適合メーカーBrother
TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト リベコム調光 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台32日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。適合100V配線ダクト用その他【光束維持率】85%質量(kg)0.8取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)時間【光束維持】40000時間トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵別売品番【コントローラ】リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他演色指数(Ra)Ra83配光タイプスポット配光・配光調整機能付調光範囲約5%~100%水平回転範囲360°エコロジー商品省エネ
GB Racing BMW S1000RR Secondary Pulse Fixing Bracket 2019-2024
GBRacing (ジービーレーシング)¥5,898税込¥6,4881個36日以内出荷適合車種BMW、S 1000 R (2021-2021)、S 1000 RR (2019-2022)、S 1000 XR (2020-2022)
GB Racing BMW S1000RR Secondary パルスカバー 2019-2024
GBRacing (ジービーレーシング)¥16,980税込¥18,6781個36日以内出荷適合車種BMW、S 1000 R (2021-2021)、S 1000 RR (2019-2022)、S 1000 XR (2020-2022)
GB Racing BMW S1000RR セカンダリークラッチカバー 2019-2024
GBRacing (ジービーレーシング)¥24,980税込¥27,4781個36日以内出荷適合車種BMW、S 1000 R (2021-2021)、S 1000 RR (2019-2022)、S 1000 XR (2020-2022)
GB Racing BMW Bullet フレームスライダー SET S1000RR 2019-2020 - RACE
GBRacing (ジービーレーシング)¥12,980税込¥14,2781個36日以内出荷適合車種BMW、S 1000 RR (2019-2022)
GB Racing BMW S1000RR Secondary ウォーターポンプカバー 2019-2024
GBRacing (ジービーレーシング)¥16,980税込¥18,6781個36日以内出荷適合車種BMW、S 1000 R (2021-2021)、S 1000 RR (2019-2022)、S 1000 XR (2020-2022)
GB Racing BMW S1000RR セカンダリーエンジンカバーセット 2019-2024
GBRacing (ジービーレーシング)¥89,980税込¥98,9781個36日以内出荷適合車種BMW、S 1000 R (2021-2021)、S 1000 RR (2019-2022)
GB Racing BMW S1000RR セカンダリーオルタネーターカバー 2019-2024
GBRacing (ジービーレーシング)¥22,980税込¥25,2781個36日以内出荷適合車種BMW、S 1000 R (2021-2021)、S 1000 RR (2019-2022)