カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17,654)
- 制御機器(3,908)
- メカニカル部品(2,813)
- バイク純正部品(2,552)
- 自動車純正部品(2,551)
- パソコン/周辺機器(1,672)
- 配管・水廻り設備部材(1,454)
- 測定用品(1,292)
- 作業工具(1,252)
- ねじ・ボルト・釘(1,232)
- 科学研究・開発用品(1,227)
- オフィス家具(1,187)
- 物流用品(1,155)
- トラック純正部品(1,116)
- 機構部品(1,089)
- バイク部品(1,067)
- 切削工具(1,061)
- 空調・照明・電設資材(934)
- 電気材料(882)
- 建築金物(749)
- 卓上消耗品(723)
- 学童・教育用品(698)
- 家電(527)
- 医療(411)
- 作業服(411)
- 研磨材(411)
- 農業機械(404)
- 油圧機器・油圧ホース(372)
- FA担当者のオススメ新商品(357)
- 事務用品(355)
- 住設機器(319)
- 店舗什器・備品(306)
- 電動工具(306)
- 船舶用品・漁業資材(302)
- 厨房用品(286)
- 防犯用品(267)
- 安全標識(266)
- 安全保護具(262)
- 自転車部品(262)
- 保管用品(247)
- 建材・エクステリア(244)
- 印刷用紙/インク/印刷機(226)
- 農業・園芸資材(208)
- 空圧工具(201)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(200)
- 自動車補修部品(187)
- 安全用品(177)
- 清掃用品(170)
- 防災用品(160)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(155)
- 塗装・養生・内装用品(142)
- 介護用品(138)
- はんだ関連・静電気対策用品(116)
- クリーンルーム用品(116)
- 手袋(112)
- カー用品(107)
- 安全靴・作業靴(107)
- 梱包用品(106)
- 測量用品(土木/建設)(102)
- 溶接用品(96)
- 自転車整備工具・アクセサリー(90)
- ポンプ・送風機・電熱機器(89)
- トラック用品・パーツ(87)
- 日用品(82)
- 塗料(77)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(69)
- テープ(65)
- 接着剤・補修材(55)
- バッテリー・電装(54)
- 自動車用オイル・ケミカル(42)
- 理美容(41)
- 救急・衛生(40)
- 測定関連サービス(37)
- 縫製用品(37)
- ヘルスケア(36)
- 整備工具・収納(36)
- 完成車(35)
- スプレー・オイル・グリス(31)
- 鈑金・塗装(29)
- フォークリフト・産機・建機用品(23)
- タイヤ・足回り(22)
- トラック輸送・安全用品(22)
- エンジン工具(21)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(16)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(13)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(13)
- 洗車・清掃(13)
- 洗剤・除去剤(11)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(10)
- マスク(10)
- ガレージ機器・整備設備(8)
- 農具(8)
- 食品・飲料(6)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(41)
- SMC(17,457)
- RS PRO(3,245)
- ホンダ(1,679)
- 三菱ふそう(1,181)
- MAZDA(マツダ)(1,165)
- ミツビシ(761)
- 大阪魂(738)
- bitstrong(ビットストロング)(713)
- YAMAHA(ヤマハ)(705)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(607)
- KITO(キトー)(606)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(601)
- アーテック[学校教材・教育玩具](559)
- エスコ(532)
- NOK(378)
- イトーキ(363)
- BUFFALO(バッファロー)(350)
- Optibelt(338)
- HAMMOND(317)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「bs」の検索結果

ダスタークロス BS 100枚シート
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(100枚)当日出荷使いきりタイプで小スペース清掃に適した経済的なシートタイプのダスタークロスです。マイクロファイバーが微小なダストから髪の毛などのゴミを除去します。平坦な床面の清掃に適しており、両面使用が可能です。用途ホーム・オフィス・小面積の清掃に。材質ポリエステル繊維サイズ中型用(M)寸法(縦×横)(mm)200×660
BSネジタルスコライトU型ホイル(六角軸)
BS¥999税込¥1,0991個当日出荷繊維のパワーで目づまりなくマイルドに仕上げます。 素材をほとんど削りません。 六角軸1本同梱しています。用途ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工、パイプ内、コーナー、底面研磨。仕様不織布20枚材質アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸径×軸長(mm)6.3×40外径×幅W(mm)50×40RoHS指令(10物質対応)対応
アルコールチェッカーBS-ALC-EEK400
bitstrong(ビットストロング)(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。 高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。用途始業時や運転前のアルコールチェックセンサータイプ半導体センサー寸法(cm)吹きかけ距離:約1使用可能回数センサー寿命:3000回使用または1年ウォームアップ時間約15秒時間吹きかけ時間:約5秒材質ABS樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×18×103対応製品マウスピース:BS-ALC-MP0510幅(mm)32高さ(mm)103質量(g)28(電池を含まない重量)奥行(mm)18測定範囲(mg/L)0.000~1.000反応時間3~5秒使用温度(℃)0~35※結露なきこと測定方式吹きかけ式表示方式液晶表示ディスプレイLCD表示機能測定値が0.150~0.245mg/Lの場合:ディスプレイ下部に「Caution」/複数回ビープ音、測定値が0.250mg/L以上の場合:ディスプレイ下部に「Danger」/複数回ビープ音表示単位0.005mg/L(200段階)保管温度(℃)-10~50※結露なきことサンプリング方式直接吹きかけ式
デライトパット中目 #400
BS¥289税込¥3181個当日出荷木工やステンレスなどを繊維で磨きます。ナイロン不織布のワンランク上の仕上りになります。用途木工、ステンレス、金属の研磨つやだし。粒度400(中目)寸法(mm)80×155
デライトパット細目#1000
BS¥289税込¥3181個当日出荷木工やステンレスなどを繊維で磨きます。ナイロン不織布のワンランク上の仕上りになります。用途木工、ステンレス、金属の研磨つやだし。粒度1000(細目)寸法(mm)80×155
動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズ
パトライト(PATLITE)(45件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1台当日出荷屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。種類露出形ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)相対湿度45~85%耐電圧(V/min)AC2500
デライトパット荒目 #120
BS¥289税込¥3181個当日出荷木工やステンレスなどを繊維で磨きます。ナイロン不織布のワンランク上の仕上りになります。用途木工、ステンレス、金属の研磨つやだし。粒度120(荒目)寸法(mm)80×155
洗浄瓶 BS型 BSシリーズ
アズワン¥198~税込¥218~1本当日出荷から翌々日出荷ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
アートナイフ(文具専用) 10BS
オルファ(1件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷細かい作業に適したペンタイプナイフ。刃先角度32.8°。グリップに再生プラスチック材(100%)を使用した、環境にやさしい製品です。※販売時本体に刃は装着しておりません。材質【金属部】真鍮材質(キャップ)ポリプロピレン樹脂材質(樹脂部)ナイロン樹脂(100%再生)材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BSコンクリートサンダー
イチグチ(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。 コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし粒度24砥材シリコンカーバイド研磨材の構造サンドペーパー羽根枚数62適合材コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BRITESTRIKE APALS ラインライト
BS¥1,098税込¥1,2081個当日出荷水辺での使用を想定したAPALSです。UVに強いPVCポーチに入っており、水深200フィート(約61m)の環境でも使用することができます。ポーチ上下にハトメ加工がされているため、引っかけたりつるしたりして使用することができます。質量(g)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×1.5×102連続使用時間200時間連続使用時間(時間)2002018年トラスコ掲載ページ6 1363
BSクリアーバンパー
LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)¥169~税込¥186~1個ほか当日出荷から4日以内出荷扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など材質ポリウレタン色クリアー特性耐摩耗性
BRITESTRIKE APALS-AIR
BS¥1,498税込¥1,6481セット(2個)当日出荷粘着テープが裏面についているためお好きなところに貼り付けて使用可能なLEDライトの高反射タイプです。1マイル(約1.6キロメートル)離れても光が見えます。早いストロボ、ゆっくりなストロボ、点灯、オフと切り替えが可能です。防水、防塵かつ、耐衝撃性に優れています。夜間のジョギングやサイクリング、ウォータースポーツなどに最適です。長さ(mm)5.3幅(mm)2.7質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×3×64連続使用時間(時間)2002018年トラスコ掲載ページ6 1363
BRITESTRIKE APALS
BS¥4,898~税込¥5,388~1セット(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷粘着テープが裏面についているためお好きなところに貼り付けて使用可能なLEDライトです。1マイル(約1.6キロメートル)離れても光が見えます。早いストロボ、ゆっくりなストロボ、点灯、オフと切り替えが可能です。防水、防塵かつ、耐衝撃性に優れています。10個入りパックと100個入りパックからお選びいただけます。2018年トラスコ掲載ページ6 1363
BSペイントハンター
イチグチ(5件のレビュー)¥489税込¥5381枚当日出荷回転体に適した不織布を採用することで従来品よりもきれいな仕上がりを実現し、空冷効果にも優れているのでカラートタンなどの薄い素材の作業でもヤケや歪みの発生が低下します。 ワイヤーブラシと比べ約4倍の作業スピードを実現し、作業時の騒音も静かで近隣への影響も気にならず、ワイヤーが飛散する問題点も解消されています。用途金属の塗料はがし・汚れ落とし、木工研磨に。外径(mm)100内径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合材金属、木工RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BSネジタルスコライトホイル(六角)
イチグチ(2件のレビュー)¥839~税込¥923~1個ほか当日出荷繊維のパワーで目詰まりなくマイルドに仕上ます。素材をほとんど削りません。用途ステンレス、金属の研磨 汚れ落とし、木工RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BS木工サンダー
イチグチ(11件のレビュー)¥848税込¥9331枚当日出荷鋭い切れ味と空冷効果でスムーズな作業ができます。 目づまりも少なく耐久性も抜群ですから、取替える手間も省けます。 ディスクグラインダーで使用できる為、作業スピードも抜群で、木に釘などが入っていても一緒に削ってしまうパワーがあります。用途丸太の皮はがし、ケバ取り、曲面加工、パレットの補修、コンパネの補修、面取り、サイズ合わせ、等など色々な木工に。直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツール100mm用ディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15付属リング穴径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
簡易BS/UHFチェッカー
日本アンテナ(7件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷UHF電波やBSの電波の強さに応じて5段階にチェッカーランプが点灯します。 UHFアンテナ及びBSアンテナを設置する際に電波の強い方向が確認できます。 BS電波を確認する際は、デジタルテレビなどからBSアンテナへの供給電源を利用して動作しますので、本体の電池は使用しません。仕様受信チャンネル(CH):UHF13~52、BS1~15表示レベル範囲(dBμV):UHF45~80(チャンネル数により変動する場合があります)、BS65~95RoHS対応付属品単四形乾電池2本、ストラップ質量(kg)0.06寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×50×20
スイッチ(BS/BSLシリーズ)用オプション マグネットキット
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷BS/BSLシリーズをスチールデスク側面へ簡単に取り付け可能にします。 別途、マグネット取付金具「LSW-KG5P」と合わせて使用することにより、 非スチール素材の壁面への簡単取り付けを実現します。セット内容マグネット×4個、取り付け用ねじ×4本、ゴムシート×1枚、手袋(1セット)質量(g)60(マグネット:12/個)アズワン品番64-3794-99外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)17×3
BSネジタルフラップホイル(六角)
イチグチ(7件のレビュー)¥679~税込¥747~1個ほか当日出荷サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。用途ステンレス、金属の研磨 サビ、塗料はがし、木工幅(mm)25
BSネジタルデライトホイル(六角)
イチグチ(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、カンタンにツヤ出しができます。用途ステンレス、金属の研磨 クリーニング、木工幅(mm)25軸径(Φmm)6.35
バッグシーラー BS-2200
ニチバン(18件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷軽い挿入力でしっかり結束できます。 シール後のテープのカールが少ないので、テープの見栄えが良好です。 袋挿入部のネジの出っ張りをなくしました。 テープは9mm×100m巻まで使えます。用途袋入り食品のバッグシールなど。トラスコ品番438-1556材質鉄幅(mm)71高さ(mm)150奥行(mm)230溝幅(mm)(挿入溝)8RoHS指令(10物質対応)対応
BS FRPサンダー
イチグチ¥949~税込¥1,044~1枚当日出荷FRPの研削で課題であった「目づまり」をできるだけ低減し、安定した作業が可能です。用途FRP、人工大理石の粗削り。材質シリコンカーバイト砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s)69(4100m/min)羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ZB4BS844
シュナイダーエレクトリック¥15,980税込¥17,5781個当日出荷幅(mm)40質量(kg)0.073直径(Φmm)40高さ(mm)40タイプProduct or Component:Head for emergency switching off push-button、Operator:trigger action and mechanical latching、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格UL 508、IEC 60947-5-5、CSA C22.2 No 14、IEC 60947-5-4、JIS C8201-5-1、IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60204-1、IEC 60364-5-53、GB 14048.5、ISO 13850、JIS C8201-1シリーズZB4深さ(mm)57保護等級IP66 IEC 60529、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:RoundリセットTurn to release保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性300000サイクル操作部形状Red mushroom Φ40mm、unmarkedクラスClass I IEC 61140取付径(Φmm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metal耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
ビス BS
ナカバヤシ¥1,098~税込¥1,208~1シート(4本×10袋)ほか当日出荷ビスは自家製アルバム、資料集などの製本に便利です。綴じる書類の厚みに合わせてお選び下さい。1シートに10袋付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁用ブッシュ(BSシリーズ)
MAC8(マックエイト)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)当日出荷パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。種類その他材質アセタール・コポリマー(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85色白
BS型メッシュコンテナ
セキスイ¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷高い強度とメッシュ形状は、野菜・果実はもちろん工業部品や食品の保管・運搬・洗浄に最適です。メッシュタイプスタッキングタイプ色ブルー材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング可
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷ねじ径M3色本体:乳白色表面処理ニッケルメッキ(Ni)種別オネジ/メネジ
...