カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
- 電気材料(14)
- 制御機器(4)
- メカニカル部品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 自動車補修部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 介護用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(42)
- RS PRO(15)
- ダイキン工業(4)
- NB(日本ベアリング)(4)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 小池精密機器製作所(2)
- 渡辺電機工業(2)
- エスコ(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 篠原電機(1)
- イチネンTASCO(1)
- カクタス(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- エスジー工業(1)
- 台和(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
「bs-20g」の検索結果

タイベース
エスジー工業¥3,398税込¥3,7381袋(100本)当日出荷ケーブルタイを使用して、束線をパネル等の任意の位置に、固定できるケーブルタイ用固定具です。 タイベースの縦横どちらからでも、ケーブルタイを挿入できます。(BS-50は一方向のみ) 取付場所に合わせて粘着テープ止め、ビス止めが選べます。特性耐熱性良好
絶対値演算器
渡辺電機工業¥50,980~税込¥56,078~1個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ)
小池精密機器製作所¥124,980税込¥137,4781台(1台)11日以内出荷加温された溶液の撹拌に適したスターラーです。モーターを熱から保護する設計のため、モーターの寿命を長く保つことが可能です。天板上にオイルバスなど加温した容器を置いて撹拌する際に適しています。背面にコンセントが付いているので、スターラ天板上に設置した恒温槽の電源プラグを差すことができます。回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレスSUS304回転制御タコジェネレータによるフィードバック制御ファン有り
高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ)
小池精密機器製作所¥135,980税込¥149,5781台(1台)11日以内出荷加温された溶液の撹拌に適したスターラーです。モーターを熱から保護する設計のため、モーターの寿命を長く保つことが可能です。天板上にオイルバスなど加温した容器を置いて撹拌する際に適しています。背面にコンセントが付いているので、スターラ天板上に設置した恒温槽の電源プラグを差すことができます。ステンレス天板に、対薬品性に強く、非粘着性に優れたテフロンコーティング(PFA100μ)を施しています。回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレス PFAコーティング(PFA100μ)付回転制御タコジェネレータによるフィードバック制御(単相インダクションモータ)ファン有り
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)
OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から9日以内出荷独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 80m EN 60317/20
RS PRO¥5,798税込¥6,3781個当日出荷仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 1 mm断熱材 = PUR外径 = 1.08mm長さ = 80mストランド数 = 1ストランド径 = 1 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 18 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃スタンダード メット = BASEC認証通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリールRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 100m EN 60317/20
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 0.8 mm断熱材 = PUR外径 = 0.87mm長さ = 100mストランド数 = 1ストランド径 = 0.8 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 20 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃タイプ = 銅線通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリールRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 400m EN 60317/20
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1/0.4 mm断熱材 = PUR外径 = 0.45mm長さ = 400mストランド数 = 1ストランド径 = 0.4 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃タイプ = 銅線通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリールRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 1100m EN 60317/20
RS PRO¥7,298税込¥8,0281個当日出荷仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 30断熱材 = PUR外径 = 0.25mm長さ = 1100mストランド数 = 1ストランド径 = 0.255 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 30 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃ケーブル形状 = シングルコア通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリールRoHS指令(10物質対応)対応
プロセスバルブ (VNB312~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB3切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 30m EN 60317/20
RS PRO¥5,798税込¥6,3781個当日出荷仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 1.5 mm断熱材 = PUR外径 = 1.59mm長さ = 30mストランド数 = 1ストランド径 = 1.5 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 15 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃タイプ = 銅線通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリールRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 286m EN 60317/20
RS PRO¥6,498税込¥7,1481個当日出荷仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 0.5 mm断熱材 = PUR外径 = 0.56mm長さ = 286mストランド数 = 1ストランド径 = 0.5 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃タイプ = 銅線通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリールRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 1600m EN 60317/20
RS PRO¥7,698税込¥8,4681個当日出荷仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 0.2 mm断熱材 = PUR外径 = 0.23mm長さ = 1600mストランド数 = 1ストランド径 = 0.2 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 32 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃タイプ = 銅線通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリールRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 120m EN 60317/20
RS PRO¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 0.71 mm断熱材 = PUR外径 = 0.78mm長さ = 120mストランド数 = 1ストランド径 = 0.71 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 21 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃スタンダード メット = BASEC認証通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリールRoHS指令(10物質対応)対応
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー Armor A60 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。シリコンパワー。・ポータブルSSD。Armor A60。SP010TBPHDA60S3K。SP010TBPHDA60S3A。SP010TBPHDA60SCA。SP020TBPHDA60S3K。SP020TBPHDA60S3A。SP020TBPHDA60S3SCA。SP040TBPHDA60S3K。SP040TBPHDA60S3A。SP050TBPHDA60S3K。SP050TBPHDA60S3A。Armor A62。SP010TBPHD62SS3K。SP020TBPHD62SS3K。SP040TBPHD62LS3K。SP050TBPHD62LS3K。Armor A65B。SP010TBPHD65BS3G。SP020TBPHD65BS3G。Armor A66。SP010TBPHD66SS3B。SP010TBPHD66SS3K。SP010TBPHD66SS3Y。SP020TBPHD66SS3B。SP020TBPHD66SS3K。SP020TBPHD66SS3Y。SP040TBPHD66LS3B。SP040TBPHD66LS3K。SP040TBPHD66LS3Y。SP050TBPHD66LS3B。SP050TBPHD66LS3K。SP050TBPHD66LS3Y。Armor A75。SP010TBPHDA75S3S。SP020TBPHDA75S3S。Armor A80。SP010TBPHDA80S3B。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 700m EN 60317/20
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1/0.315 mm断熱材 = PUR外径 = 0.37mm長さ = 700mストランド数 = 1ストランド径 = 0.315 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃タイプ = 銅線通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリールRoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ2分配器 ケーブル10cm SV/WH
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷入力端子:F型プラグ(ケーブル先端)。 出力端子:F型メス。 入出力周波数:5~3224MHz。 BS/CS電流通過容量:DC15V/0.8A 本体重量(g):本体:42、ケーブル:20 4K・8K放送対応 2重構造シールドケース採用により不要放射を抑えます。 4K・8K対応のS-4C-FB同軸ケーブル付属。付属品10cmケーブル×1本、4K・8K対応のS-4C-FB同軸ケーブル付属仕様BS/CS電流通過容量:DC15V/0.8A、4K・8K放送対応材質銅+PVC色ホワイト質量(g)本体:42、ケーブル:20コード長さ(m)0.1入力端子F型プラグ(ケーブル先端)周波数(MHz)入出力:5~3224出力端子F型メスアズワン品番65-0524-97RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75
プロセスバルブ (VNB311~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から22日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20G-2~)
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20G-3~)
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20G-15~)
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20G-150~)
SMC¥81,980税込¥90,1781個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
ものさしくん CE1G
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20G-1
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から25日以内出荷・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20