カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,333)
- メカニカル部品(485)
- 科学研究・開発用品(179)
- 制御機器(147)
- FA担当者のオススメ新商品(69)
- 空調・照明・電設資材(59)
- 配管・水廻り設備部材(57)
- 電気材料(56)
- 切削工具(54)
- 測定用品(47)
- 機構部品(41)
- 作業工具(30)
- バイク純正部品(25)
- ねじ・ボルト・釘(24)
- 自動車純正部品(23)
- バイク部品(22)
- パソコン/周辺機器(21)
- 研磨材(18)
- 農業機械(18)
- 油圧機器・油圧ホース(17)
- オフィス家具(15)
- 自動車補修部品(14)
- 空圧工具(14)
- 建築金物(12)
- 物流用品(10)
- 医療(10)
- 安全用品(9)
- 防犯用品(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 介護用品(8)
- 家電(7)
- 安全標識(6)
- 防災用品(6)
- 事務用品(6)
- 電動工具(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 梱包用品(5)
- 厨房用品(5)
- 溶接用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 保管用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 安全保護具(4)
- テープ(3)
- 整備工具・収納(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 農業・園芸資材(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 住設機器(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(2,286)
- 伊東電機(221)
- RS PRO(215)
- ジーエルサイエンス(140)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(61)
- bitstrong(ビットストロング)(49)
- Festo(33)
- TAKMAN(29)
- PISCO(ピスコ)(23)
- MAZDA(マツダ)(23)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- エスコ(21)
- イマオコーポレーション(20)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- BIG DAISHOWA(19)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- TRUSCO(11)
- カナレ電気(11)
- マスプロ電工(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bs-20」の検索結果

ワイヤグリッパー・フック BS-20Rシリーズ(Φ1.0~Φ1.5用)
荒川技研工業(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷店舗から美術館まで幅広く対応できるフック型ワイヤーグリッパー。30kg対応。用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。材質ステンレス耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30仕上サテン適合ワイヤ径(Φmm)1.0、1.2、1.5
BS-20E/補助ブロツクセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥29,980税込¥32,9781セット4日以内出荷ハイトマスタを使用してシリンダゲージの基点合わせを能率的に行える付属品です。基点合わせ範囲:18~150 mm適合使用可能なハイトマスタ:HME-300DMB、450DMB、600DMB範囲(mm)基準合わせ/最大150、最小18RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番515-111
BSー20/補助ブロツクセツト
Mitutoyo(ミツトヨ)¥29,980税込¥32,9781セット4日以内出荷ハイトマスタを使用してシリンダゲージの基点合わせを能率的に行える付属品です。基点合わせ範囲:18~150 mm適合使用可能なハイトマスタ:HMP2-300範囲(mm)基準合わせ/最大150、最小18RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番515-112
ワイヤレス2DリングスキャナBS20 <Newland>
Newland¥31,980税込¥35,1781台6日以内出荷スキャンハンズフリー。BS20は優れたパフォーマンスで広範な1Dおよび2Dバーコードを読み取ることができます。箱を持つなどの日常の作業を妨げることなく、左手または右手に快適にフィットするよう設計されています。トリガーボタンは片手で簡単に操作できる位置に配置されています。例外的なバッテリー寿命。670mAhのバッテリーを搭載しており、連続使用で快適な10時間の稼働時間を提供します(アプリケーションや環境条件により異なります)。付属のUSBケーブルを使用して便利に充電することができます。信頼性の高いワイヤレス通信。ボタンをクリックするだけで、BS20はBluetooth 5.0ワイヤレス技術を使用してお好みのデバイスにペアリングされます。システムがWindows、Android、iOSで動作し、タブレット、スマートフォン、コンピューター、または他のNewlandデバイスを使用している場合でも、リングスキャナーの接続は常に簡単です。ホストから最大50メートルの移動の自由を提供します。小さくても強力。BS20は、半粗の操作環境でも信頼性があります。仕様フォーカシング:赤色LED(625 nm)寸法(mm)38×52.5×44.2質量(g)49温度(℃)バッテリー充電:0 ~ 45 (32°F ~ 113°F)方式リマインド:ブザー、LED、振動対応【1D】Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Standard 25, Codabar, Industrial 25, Code39, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBarTM(RSS),Matrix 2 of 5【2D】PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, Micro PDF, Micro QR照明白色光通信方式Bluetooth BLE, Bluetooth HIDモードバッテリー670 mAhリチウムイオン電池動作温度-20℃ ~ 50℃ (-4°F ~ 122°F)バッテリー容量(Ah)0.67防塵防水性能IP42充電時間(時間)<2保管温度(℃)-40 ~ 70 (-40°F ~ 158°F)連続動作時間10時間の連続運転(15秒ごとに1回スキャン)コントラスト最小0.2RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.0通信距離(m)50(オープンスペース)読取深度(mm)【EAN-13】55-280 (13mil)、【QR Code】30-195 (15mil)、【Code 39】55-145 (5mil)、【PDF 417】40-130 (6.67mil)、【Data Matrix】40-140 (10mil)読取角度(°)傾斜: ±60, 回転: 360, 偏向: ±60実視界(°)水平 45, 垂直 34イメージセンサー640×480 CMOS最小分解能≧3mil湿度(%)5~95 (結露なきこと)動作電圧(V)5DC±5%ESD保護±12 KV (大気放電); ±8 KV (直接放電)落下耐久(m)1.2
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS20~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)![ピクチャーレール重量用ワイヤー吊金具 BS-20R BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150806-160120-02.jpg)
ピクチャーレール重量用ワイヤー吊金具 BS-20R
BEST(ベスト)[金物]¥1,998税込¥2,1981個10日以内出荷ベストピクチャーレール重量用パーツです。額・パネル等を吊るのに最適なワイヤー吊パーツです。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。用途ピクチャーレール用のパーツ。種別重量用許容荷重(kg)30適合径(Φmm)1.5
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BS20
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
安全ブレーカ HB型
Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6![ピクチャーレール重量用ワイヤー吊金具 BS20-RP BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150876-160120-02.jpg)
ピクチャーレール重量用ワイヤー吊金具 BS20-RP
BEST(ベスト)[金物]¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ベストピクチャーレール重量用共通パーツです。棚・パネルを吊るのに最適です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。用途ピクチャーレール用のパーツ。種別重量用許容荷重(kg)30適合径(Φmm)1.5
CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2BS20TF)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷軸(S) 片軸サイズ(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G 1/8
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CRB2BS20
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷サイズ20取付支持形式(B) 基本形鉛直軸形式(S) 片軸一面取ベーン形式(S) シングルベーン接続ポート位置(-) ボディ側面
CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRQ2BS20TF)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷軸(S) 片軸サイズ(mm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) G 1/8
ブルーシート #2000
TRUSCO(11件のレビュー)¥669~税込¥736~1枚当日出荷シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。用途屋内外工事現場の保護カバー、農水産業用シート。種別プラスチックハトメ形状折りたたみタイプ色ブルー厚さ#2000材質(シート)ポリエチレン(PE)伸度(%)縦15.8、横15.4引裂強度(N)縦125、横80引張強度(N/50mm)縦433、横363シート厚さ(mm)0.18材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)(内径12mm)ハトメピッチ(cm)90
CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRQ2BS20TN)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷軸(S) 片軸サイズ(mm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT 1/8
薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ CDRQ2BS20TF
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷寸法(mm)20クッション(C) エアクッションリード線(m)(L) 3鉛直軸形式(S) 片軸磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G 1/8オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付揺動角度(°)(90) 80~100
BSクリアーバンパー
LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181シート(242個)当日出荷から4日以内出荷扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など材質ポリウレタン色クリアー特性耐摩耗性
鉄製 貼付けウエイト
東豊工業(15件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(60g×20本)当日出荷多くの自動車メーカー純正品採用のウエイトメーカーなので品質は間違いなし!材質鉄厚さ(mm)3.8表面処理クロメートメッキ
タイベース
エスジー工業¥2,898~税込¥3,188~1袋(100本)当日出荷ケーブルタイを使用して、束線をパネル等の任意の位置に、固定できるケーブルタイ用固定具です。 タイベースの縦横どちらからでも、ケーブルタイを挿入できます。(BS-50は一方向のみ) 取付場所に合わせて粘着テープ止め、ビス止めが選べます。特性耐熱性良好
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から14日以内出荷端子カバー不要。種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
アクションバンド アクションタイプ
正峰工業(1件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。取外しの多いダクト・空調管・ホースなどに材質SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7
パネルブラインドシール
ワールドオートツール(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381シート(50枚)当日出荷新車時についていたシールです。 パネル交換をしたらシールで穴をふさぎましょう。 ほとんどの車がカバーできます。 1シートにシール50枚。 純正品を買うより安いです。危険物の類別非危険物
結束バンド(スーパーグリップ) UBSシリーズ
ユーボン¥1,498~税込¥1,648~1袋(100本)当日出荷から3日以内出荷柔軟性に優れ、電線にぴったりフィット。片手で簡単に締め付けできます。 片手で簡単に目通しでき、作業性が大幅に上がります。 頑丈なロック爪で強い引張強度を実現します。 ヘッド全体が丸く滑らかで電線などに傷つけずに安心作業が可能です。
...













![ピクチャーレール重量用ワイヤー吊金具 BS-20R BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150806-160120-02.jpg)





![ピクチャーレール重量用ワイヤー吊金具 BS20-RP BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150876-160120-02.jpg)