カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(152)
- 制御機器(46)
- 農業機械(29)
- 作業工具(17)
- バイク純正部品(13)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- メカニカル部品(8)
- テープ(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 電気材料(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- バイク部品(4)
- 卓上消耗品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建築金物(4)
- 切削工具(4)
- 清掃用品(3)
- 安全用品(3)
- 防災用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- 保管用品(2)
- 機構部品(2)
- 安全標識(2)
- 介護用品(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(28)
- HIDISC(4)
- Hutchinson(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- KTC(3)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
- PISCO(ピスコ)(5)
- RS PRO(56)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- SMC(120)
- WAKI(和気産業)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- エスコ(7)
- シーピー化成(3)
- タカチ電機工業(10)
- マスプロ電工(4)
- ミスターマイスター(3)
- ミニター(3)
- 鈴木ブロンズ継手(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

バイメタル刃(BS-23用)
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷斬鉄帯鋸盤メタルカッティングバンドソーBS-23用バイメタル刃(日本製)。金属切断専用。長さ(mm)1550幅(mm)13厚さ(mm)0.65山数12RoHS指令(10物質対応)対応
動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズ
パトライト(PATLITE)(45件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。ボタン数2準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)種類露出形取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。相対湿度45~85%ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐電圧(V/min)AC2500
タナガード(ポリプロピレン)
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色黒材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
タナガード(ナイロン)
オーエッチ工業(7件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から8日以内出荷軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
IRL OPP袋シールなし
IRL(1件のレビュー)¥479税込¥5271袋(100枚)当日出荷から5日以内出荷透明度が高く、パリッとした質感で防水性・防汚性に優れます。 透明なので中身が美しく見えます。用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。色透明
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から15日以内出荷端子カバー不要。種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
FBタイプ端子カバー
LS ELECTRIC(旧 LS産電)(5件のレビュー)¥219税込¥2411セット(2個)当日出荷ABS,EBSシリーズ共用の端子カバーです適合ABS/EBS(30AF50AF共用)寸法B(mm)25.5寸法C(mm)56


埋設管保護用 防食テープ
キラックス¥979~税込¥1,077~1巻当日出荷JIS Z1901 認証品、防食用ポリ塩化ビニル粘着テープです。鉛不使用品。耐久性・防食性に優れ、ジョイント部や屈曲部によく馴染みます。用途各種配管パイプの保護・防食に。材質ポリ塩化ビニルテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.4粘着剤ゴム系伸び(%)190粘着力(N/10mm)2.68引張強度(N/10mm)89.7RoHS指令(10物質対応)対応
LEDベースライト トラフ形 20形
オーム電機(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。光源色は昼光色。省エネ長寿命付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)幅632×高さ58×奥行80定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83光源色昼光色取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550エコロジー商品省エネ・長寿命
チェーンボルト(シングルエンド・ロング型)
イマオコーポレーション¥819~税込¥901~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ部が長いロングタイプです。 チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。用途チェーンの連結、伸びの調節。仕様シングルエンド・ロング型種類チェーンボルト・ターンバックル
ステン連結傘釘
WAKI(和気産業)¥1,598税込¥1,7581パック(15本)当日出荷連続9連。ステンレス座付きスクリュウ釘。用途波板用かさ釘材質ステンレス色シルバーサイズ(mm)スクリュウ釘/♯14×38



メタル薄型メニューブック立
えいむ¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷ラミネートなど薄型メニューやカードメニューなどに適しています。材質鉄質量(kg)0.28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×65×85有効幅(mm)3




ベビー安心クッション ちび2P
カーボーイ¥919税込¥1,0111袋(2本)翌々日出荷から5日以内出荷発泡ゴム特有のやわらかさで、ぶつかりの衝撃を吸収します。用途危険な角の安全対策に。形状L字型幅(mm)24厚さ(mm)6高さ(mm)22タイプストレート長さ(m)0.4
サニタクリーン・ボックス携帯トイレ 簡易トイレ(災害用) 25-4540-01 総合サービス BS-230(ブラック)10マイイリ
総合サービス¥2,798税込¥3,0781個(16組)3日以内出荷トイレ空間になじむシンプルなパッケージなので、クリニック、オフィスなどの防災備蓄におすすめです。普段から使用している洋式トイレにすぐに被せて使用できる袋サイズです。ポータブルトイレでの普段使いから、災害用トイレとしても併用可能です。袋とシートが1体化しているため、使用方法は簡単です。使用回数は尿1~3回(水道水にて1,000cc吸収)。震災はもちろん、台風などでの水害被害、真冬の大雪対策等でもご使用いただけます。災害時は衛生面を考慮して都度取り換え推奨。
包装袋用真空パッド
PISCO(ピスコ)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から12日以内出荷ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。ベローズ(蛇腹)部の段数を2種類用意しました。吸込防止アダプタは球面タイプと平面タイプから選択可能です。吸込防止アダプタはステンレスメッシュ付を選択可能です。材質シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックシリーズ テープホルダー付 腰袋
KH(基陽)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。 高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。 テープを引っかけることができる便利なテープホルダー付き腰袋です。 底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。用途工具全般収納・職種例/鳶・鉄筋・塗装・土木・屋根・電工他全般材質ナイロン100%(1680デニール)形状2段色ブラック適合ベルト幅(mm)50
床固定用ワイヤーグリッパー
荒川技研工業¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷上部金具をゆるめてから、ワイヤーを差し込み、締め込むだけでワイヤーに張力が加えられます。材質真鍮仕上梨地ニッケルメッキ
ベーシックシリーズ 腰袋 平型
KH(基陽)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から5日以内出荷視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。 高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。 沢山工具が入る、収納力バツグンタイプです。底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。用途工具全般収納・職種例/鳶・鉄筋・塗装・土木・屋根・電工他全般材質ナイロン100%(1680デニール)形状2段色ブラック奥行(mm)120適合ベルト幅(mm)50
USB3Visionカメラ
オムロンセンテック¥85,980税込¥94,5781台当日出荷から35日以内出荷USB3.0出力小型CMOSカメラ。 高画素・高速CMOSセンサーを搭載。 小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。種類カメラ本体対応USB3Vision
斬鉄帯のこ盤
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥329,800税込¥362,7801台8日以内出荷ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー。静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。セット内容本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書質量(kg)42電源(V)100 50/60Hzフトコロ(mm)(奥行)205、(高さ)158対応材質鉄工用、木工用、樹脂用テーブル寸法(mm)300×300定格消費電力(W)590モーター強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W)鋸刃(mm)1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×785切断能力(mm)ステンレス板50台座寸法(mm)455×340切断能力(mm)木工150切断能力(mm)鉄工50RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)合成樹脂150回転速度(m/min)(50Hz)38、(60Hz)45
ベビー安心クッションちび2P ブラック
カーボーイ¥899税込¥9891袋7日以内出荷貼るだけでぶつかりの衝撃を吸収!。同じサイズのコーナーゴムパットと組み合わせることで危険な角を全てカバーします。専用両面テープ入り。材質NBR(発泡ゴム)/アクリル系粘着剤寸法(mm)約幅24×長400×高22×厚6色ブラック質量(g)55
簡単トイレ圧縮パック
サニタクリーン¥19,980~税込¥21,978~1箱5日以内出荷携帯トイレ『サニタクリーン』を圧縮、備蓄しやすくコンパクトにパッケージング。使いやすさは変わらず、従来より厚さ40%カット。用途便座に被せて用を足すだけ。断水時のトイレ対策として。使用備蓄用、災害・防災時のトイレ処理用
真空パッド
PISCO(ピスコ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。袋物ワークに最適な真空パッドです。トラスコ品番574-4877パッド径(Φmm)30材質(パッド)シリコーンゴム
高把持ハンド センサスイッチ金具 センサスイッチ金具
New-Era(ニューエラー)¥6,298税込¥6,9281セット翌々日出荷から20日以内出荷高把持ハンド センサスイッチ金具です。用途スイッチ取付用。材質アルミ合金
両面カラーマグネットシート
エスコ¥1,860税込¥2,0461枚翌日出荷両面カラータイプ。両面多極着磁(S極とN極が交互に並んでいるマグネットが両面にある)。つや無し。吸着力:15gf/cm2以上。その他【着磁】両面材質フェライト+エラストマー (表面:PVCフィルム)寸法(mm)1.0×250×300色黄/白
4.8-6.4mm ブラインドリベット(ステンレス製/100本)
エスコ¥4,250税込¥4,6751パック(100本)翌日出荷エスコ品番EA527BS-23材質ステンレスリベット径(Φmm)3.2板厚(mm)4.8~6.4![T20x89mm [Bore Torx]ドライバービット(ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50015823-170327-02.jpg)
T20x89mm [Bore Torx]ドライバービット(ステンレス製)
エスコ¥2,820税込¥3,1021個翌日出荷エスコ品番EA611BS-23全長(mm)89先端サイズT20先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
ニュー・エフモール 仕切板
マサル工業¥66税込¥731個3日以内出荷●ボックス内の配線仕分けに使用します。用途●露出ボックス内の配線仕分けに。材質難燃ABS色ホワイト質量(g)11タイプ2・3個用寸法L(mm)112寸法H(mm)20寸法W(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら








































![T20x89mm [Bore Torx]ドライバービット(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50015823-170327-02.jpg)