カテゴリ
- 電気材料(5)
- 切削工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズ
パトライト(PATLITE)(45件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。ボタン数2準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)種類露出形取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。相対湿度45~85%ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐電圧(V/min)AC2500
パワーチャック用ソフトジョー(標準爪)
北川鉄工所¥7,598税込¥8,3581セット(3個)当日出荷から翌日出荷パワーチャック用ソフトジョー。 SJシリーズは従来型ソフトジョーSBシリーズのモデルチェンジ品であり、SBシリーズと完全互換性があります。ピッチ(mm)1.5×60°(セレーションピッチ)
RS Pro ETFE電線 25m,AWG 24 AWG
RS PRO¥13,980税込¥15,3781リール(25m)欠品中仕様断面積 = 0.22 mm2シース色 = 黒AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.2 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 1.2mm許容電圧 = 600 Vストランド径 = 0.2 mmBS3G 210:1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプB) 7/0.2 mm. 銀めっき銅より線装置用ワイヤ BS3G 210に準拠したPTFE絶縁 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ETFE電線 25m,AWG 22 AWG
RS PRO¥7,398~税込¥8,138~1リール(25m)当日出荷仕様断面積 = 0.336 mm2シース色 = 黒AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 19/0.15 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 1.35mm許容電圧 = 600 Vストランド数 = 19BS 3G 210:1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプB) 19/0.15 mm. 銀めっき銅より線装置用ワイヤ BS3G 210に準拠したPTFE絶縁 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃
取付脚部
TOTO¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷ねじG3/4(本体側)適合品番T33AS13、T33BDS13、T33BS13、T133AS13、T133BS13、TK15AS、TK20AG、TK210A、TK210B、TM15CDSRN、TM15CSRN、TM20AG、TM115CDSR、TM115CG、TM115CSN、TM210、TM215CRほか取付脚50mm
RS Pro ETFE電線 25m,AWG 24 AWG
RS PRO¥13,980税込¥15,3781リール(25m)8日以内出荷仕様断面積 = 0.22 mm2シース色 = 黄AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.2 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 1.2mm許容電圧 = 600 V断熱壁厚さ = 0.25mmBS3G 210:1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプB) 7/0.2 mm. 銀めっき銅より線装置用ワイヤ BS3G 210に準拠したPTFE絶縁 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ETFE電線 100m,AWG 20 AWG
RS PRO¥54,980税込¥60,4781リール(100m)8日以内出荷仕様断面積 = 0.597 mm2シース色 = 白AWG米国ワイヤゲージ規格 = 20 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 19 / 0.2 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 100m外径 = 1.6mm許容電圧 = 600 Vストランド数 = 19BS3G 210:1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプB) 19/0.2 mm. 銀めっき銅より線装置用ワイヤ BS3G 210に準拠したPTFE絶縁 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら