カテゴリ

  • 事務用品(3)
    • ボールペン替芯(1)
    • 油性ボールペン(1)
    • 多色/多機能ボールペン(1)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 機構部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「bsp-60」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レフィール ボールペン替芯 プラチナ万年筆

    レフィール ボールペン替芯

    プラチナ万年筆(2件のレビュー)
    139税込153
    1本ほか
    当日出荷
    商品タイプ替芯
  • パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-60シリーズ アズワン

    パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-60シリーズ

    アズワン
    1,670税込1,837
    1本
    当日出荷から19日以内出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ60毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • パイプクリーナー ホワイト 椿本興業

    パイプクリーナー ホワイト

    椿本興業
    12,980税込14,278
    1セット(10本)
    8日以内出荷
    先端部の芯線がU字になっており、先端部による傷つきを防止します。しなやかで、コシの強いブラシ毛材です。耐熱温度120℃。Φ10mmからΦ60mmのグリップ付きラインナップ。先端部の芯線がU字になっており、先端部での傷つき防止に最適です。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。
    用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管全長(mm)500ブラシ幅(mm)135
  • パイプクリーナー グリーン 椿本興業

    パイプクリーナー グリーン

    椿本興業
    12,980税込14,278
    1セット(10本)
    8日以内出荷
    先端部の芯線がU字になっており、先端部による傷つきを防止します。しなやかで、コシの強いブラシ毛材です。耐熱温度120℃。Φ10mmからΦ60mmのグリップ付きラインナップ。先端部の芯線がU字になっており、先端部での傷つき防止に最適です。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。
    用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管全長(mm)500ブラシ幅(mm)135
  • パイプクリーナー レッド 椿本興業

    パイプクリーナー レッド

    椿本興業
    12,980税込14,278
    1セット(10本)
    8日以内出荷
    先端部の芯線がU字になっており、先端部による傷つきを防止します。しなやかで、コシの強いブラシ毛材です。耐熱温度120℃。Φ10mmからΦ60mmのグリップ付きラインナップ。先端部の芯線がU字になっており、先端部での傷つき防止に最適です。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。
    用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管全長(mm)500ブラシ幅(mm)135
  • 鋼管用ワイヤーロープ取付金具 ネグロス電工

    鋼管用ワイヤーロープ取付金具

    ネグロス電工
    3,298税込3,628
    1個ほか
    4日以内出荷
    ワイヤーロープ式振れ止めシステム
    用途鋼管で吊り下げた器具の振れ止めができます。材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • パイプクリーナー ブルー 椿本興業

    パイプクリーナー ブルー

    椿本興業
    12,980税込14,278
    1セット(10本)
    8日以内出荷
    先端部の芯線がU字になっており、先端部による傷つきを防止します。しなやかで、コシの強いブラシ毛材です。耐熱温度120℃。Φ10mmからΦ60mmのグリップ付きラインナップ。先端部の芯線がU字になっており、先端部での傷つき防止に最適です。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。
    用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管全長(mm)500ブラシ幅(mm)135
  • パイプクリーナー イエロー 椿本興業

    パイプクリーナー イエロー

    椿本興業
    12,980税込14,278
    1セット(10本)
    8日以内出荷
    先端部の芯線がU字になっており、先端部による傷つきを防止します。しなやかで、コシの強いブラシ毛材です。耐熱温度120℃。Φ10mmからΦ60mmのグリップ付きラインナップ。先端部の芯線がU字になっており、先端部での傷つき防止に最適です。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。
    用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管全長(mm)500ブラシ幅(mm)135
  • M6 プレートブラケット 6085 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 プレートブラケット 6085 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    559税込615
    1個ほか
    5日以内出荷
    M6規格、アルミプレート型ブラケット
    用途側面での接続用材質A6N01S-T5質量(g)75表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 プレートブラケット 6025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 プレートブラケット 6025 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    299税込329
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    M6規格、アルミプレート型ブラケット
    用途側面での接続用材質A6N01S-T5質量(g)22表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 プレートブラケット 6055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 プレートブラケット 6055 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    439税込483
    1個ほか
    5日以内出荷
    M6規格、アルミプレート型ブラケット
    用途側面での接続用材質A6N01S-T5質量(g)48表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ山修正機 JTC

    ネジ山修正機

    JTC
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    インチ、ミリ、右ネジ、左ネジ対応
    刃先角度(°)(60°):ISO、UNC、UNF、NPT、(55°):BSW、BSF、BSPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 多機能筆記具 Wアクション 黄銅ボディーにマーブル塗装 プラチナ万年筆

    多機能筆記具 Wアクション 黄銅ボディーにマーブル塗装

    プラチナ万年筆
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    3機能装備の回転繰り出し機構により高級感のあるバランス形を完成させています。 また、大理石を彷彿とさせるメタリックマ-ブルを装いました。
    材質黄銅ボディーにマ-ブル塗装仕上げ、シャ-プペンシルとボ-ルペン(2色)が一体となった複合ペン全長(mm)144質量(g)23.4方式シャープペンシル/右回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボ-ルペン/左回転繰り出し式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)10.5インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯ボールペン:BSP-60-(F0.7)(#1・黒、#2・赤)0.7インク油性インク色数2色+シャープペン替え消しゴムケシゴム-100BN商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
  • 圧力スイッチ UTシリーズ Bourdon

    圧力スイッチ UTシリーズ

    Bourdon
    21,380税込23,518
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトで経済的 高信頼性 フィールド調整可能 自動リセット 用途 ボイラー 上下水道処理 消火システム コンプレッサ
  • 圧力スイッチ UTシリーズ Bourdon

    圧力スイッチ UTシリーズ

    Bourdon
    21,380税込23,518
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトで経済的 高信頼性 フィールド調整可能 自動リセット 用途 ボイラー 上下水道処理 消火システム コンプレッサ
    仕様●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:6バール●圧力タイプ:差動●最適なメディア:空気, 油, 水●接続:1/4 BSPメス●タイプ:圧力スイッチ●定格電圧:24 V dc, 220V ac●接続ネジサイズ:1/4インチ●メーカーシリーズ:UT●接触操作:SPDT●接続ネジ規格:BSP●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●IP保護等級:IP32●圧力設定範囲:0 to 30バール●コード番号:184-6111アズワン品番65-7911-72
  • 圧力スイッチ UTシリーズ Bourdon

    圧力スイッチ UTシリーズ

    Bourdon
    23,280税込25,608
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトで経済的 高信頼性 フィールド調整可能 自動リセット 用途 ボイラー 上下水道処理 消火システム コンプレッサ
    仕様●最低使用圧力:5バール●最高使用圧力:30バール●圧力タイプ:差動●最適なメディア:空気, 油, 水●接続:1/4 BSPメス●タイプ:圧力スイッチ●定格電圧:24 V dc, 220V ac●接続ネジサイズ:1/4インチ●メーカーシリーズ:UT●接触操作:SPDT●接続ネジ規格:BSP●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●IP保護等級:IP32●最小圧力設定:0バール●コード番号:184-6114アズワン品番65-7913-73
  • 圧力スイッチ UTシリーズ Bourdon

    圧力スイッチ UTシリーズ

    Bourdon
    21,380税込23,518
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトで経済的 高信頼性 フィールド調整可能 自動リセット 用途 ボイラー 上下水道処理 消火システム コンプレッサ
    仕様●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:3バール●圧力タイプ:差動●最適なメディア:空気, 油, 水●接続:1/4 BSPメス●タイプ:圧力スイッチ●定格電圧:24 V dc, 220V ac●接続ネジサイズ:1/4インチ●メーカーシリーズ:UT●接触操作:SPDT●接続ネジ規格:BSP●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●IP保護等級:IP32●最小圧力設定:0バール●コード番号:184-6110アズワン品番65-7912-95
  • RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V ac/dc310バール RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V ac/dc310バール

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ソレノイドバルブ 3 ポート、 NC 、 24 V ac/dc 、 インチ BSP インレット、 180 ° ダブル DN10 アウトレット
    仕様供給電圧 = 24 V ac/dcポート数 = 3接続サイズ = 3/4インチ接続 = 3/4 in BSP操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 水最大使用圧力 = 10バール最高作動温度 = +60℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソレノイドバルブ, 230 V ac/dc310バール RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブ, 230 V ac/dc310バール

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ソレノイドバルブ 3 ポート、 NC 、 230 V ac/dc 、 インチ BSP インレット、 180 ° ダブル DN10 アウトレット
    仕様供給電圧 = 230 V ac/dcポート数 = 3接続サイズ = 3/4インチ接続 = 3/4 in BSP操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 水最大使用圧力 = 10バール最高作動温度 = +60℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソレノイドバルブ, 230 V ac/dc310バール RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブ, 230 V ac/dc310バール

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ソレノイドバルブ 3 ポート、 NC 、 230 V ac 、 インチ BSP インレット、 90 o ダブル DN10 アウトレット
    仕様供給電圧 = 230 V ac/dcポート数 = 3接続サイズ = 3/4インチ接続 = 3/4 in BSP操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 水最大使用圧力 = 10バール最高作動温度 = +60℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V ac/dc210バール RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V ac/dc210バール

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ソレノイドバルブ 2 ポート、 NC 、 24 V ac/dc 、 インチ BSP インレット、 180 ° DN10 アウトレット
    仕様供給電圧 = 24 V ac/dcポート数 = 2接続サイズ = 3/4インチ接続 = 3/4 in BSP操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 水タイプ = 2(ポート)最大使用圧力 = 10バール最高作動温度 = +60℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソレノイドバルブ, 230 V ac/dc210バール RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブ, 230 V ac/dc210バール

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 13
    仕様供給電圧 = 230 V ac/dcポート数 = 2接続サイズ = 3/4インチ接続 = 3/4 in BSP操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 水タイプ = 2(ポート)最大使用圧力 = 10バール最高作動温度 = +60℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V ac/dc210バール RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V ac/dc210バール

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ソレノイドバルブ 2 ポート、 NC 、 24 V ac/dc 、 インチ BSP インレット、 90 ° DN10 アウトレット
    仕様供給電圧 = 24 V ac/dcポート数 = 2接続サイズ = 3/4インチ接続 = 3/4 in BSP操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 水タイプ = 2(ポート)最大使用圧力 = 10バール最高作動温度 = +60℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールペン  ゼロシン プラチナ万年筆

    ボールペン ゼロシン

    プラチナ万年筆
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    9日以内出荷から11日以内出荷
    方式ノック式材質再生ABS樹脂ボデイ-に合成ゴムクリップ付き全長(mm)130質量(g)11.2最大径(Φmm)13.3インク色替芯BSP-60-(EF0.5)(F0.7)(M1.0)黒インク油性色数単色商品タイプ本体パッケージB8SN(有料)(40002562)入数(本)10繰り返し・詰め替え対応