カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,032)
- 配管・水廻り設備部材(553)
- メカニカル部品(509)
- 制御機器(468)
- バイク純正部品(121)
- 切削工具(118)
- 機構部品(102)
- 油圧機器・油圧ホース(92)
- 自動車純正部品(90)
- パソコン/周辺機器(79)
- 科学研究・開発用品(59)
- 防犯用品(55)
- トラック純正部品(54)
- オフィス家具(50)
- 空調・照明・電設資材(49)
- FA担当者のオススメ新商品(45)
- 作業工具(43)
- バイク部品(36)
- ねじ・ボルト・釘(31)
- 農業・園芸資材(30)
- 測定用品(29)
- 作業服(29)
- 空圧工具(25)
- 事務用品(21)
- ポンプ・送風機・電熱機器(18)
- 電気材料(17)
- 塗装・養生・内装用品(17)
- 電動工具(17)
- 自転車部品(16)
- 印刷用紙/インク/印刷機(16)
- 清掃用品(15)
- 建材・エクステリア(13)
- 物流用品(12)
- 家電(11)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 医療(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 保管用品(6)
- 厨房用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 学童・教育用品(6)
- 建築金物(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 農業機械(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 梱包用品(3)
- 防災用品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 安全保護具(3)
- 食品・飲料(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 溶接用品(2)
- 介護用品(2)
- 塗料(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- brembo(32)
- CEJN(セイン)(25)
- NORGREN(42)
- Optibelt(223)
- PREVOST(35)
- RS PRO(1,696)
- SMC(352)
- アズワン(20)
- イスカル(30)
- カーメックス(19)
- ダイヤトレンド(39)
- ナイキ(25)
- フェリック(25)
- ホンダ(121)
- ミツビシ(66)
- メディアカバーマーケット(29)
- 三菱ふそう(62)
- 伊東電機(221)
- 栃木屋(60)
- ブランドをもっと見る

着座センサー BSP-33
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷車いす、椅子に敷いていただきます。圧力を受けている時メイク(a接点)出力します。 表示盤や接点入力送信機(及び受信機)と組み合せ、車いすから降りた(又は落下した)場合お知らせします。 ・日常生活防水仕様仕様感圧:1.6~1.8Kg/10cm2材質軟質PVC色表面:クリーム、裏面:グレー質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~+50出力検知:無電圧a(メイク)接点(加圧時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×330×6(リード線引き出し部除く)リード線(m)ケブラー線入りコード1(クリーム色/RCAプラグ付き)防水仕様簡易防水構造
バックショットピンBSP
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥4,798税込¥5,2781本4日以内出荷材質SCM415硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
BSP-6120RS
ブルーストーム(Bluestorm)¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷着用前の点検が容易。炭酸ガスボンベとカートリッジの状態を一目で確認できるウインドウ付。 ダブルインジケーターを搭載しており、両方が緑なら使用可能。 赤が表示されている場合は使用済み、もしくは装着に問題がある為、 炭酸ガスボンベまたはカートリッジの点検が必要。動きやすく作業がしやすい。体に触れる面積を減らしたコンパクトなウエストベルトタイプ。 着用後のベルト端部はカバーに収納でき、網の引き上げや投入時の引っ掛かりを防ぐ。夏場や防寒着を着こむ冬場の着用も快適。様々な体格に合わせてベルト調整が可能で、長時間の作業でもズレの少ない仕様。その他【交換用ボンベキット】18UML Elite KIT型式TK-6120RS 型サイズ大人用フリーサイズ(推奨胴囲70~100cm)最大胴囲120cm質量(g)700浮力(kg)【初期】11各種認証【国土交通省型式承認品】(桜マーク) Type A
超硬ソリッドミルスレッドBSP
カーメックス¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷同一ピッチなら、様々な径を加工することができます。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 右ねじ左ねじとも加工できます。 スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。材質超硬合金ねじ内外径ねじ共用表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7)
リニアスライド BSPシリーズ
IKO(日本トムソン)¥14,599税込¥16,0591個7日以内出荷IKO Nippon Thompson 4 x 7 x 30 mm 精密リニアスライドユニット。これで、トラック部分と取り付け面が統合され、ステンレス製プレートを U 字型に正確に成形することでローリングガイドになりました。高い性能と品質は安定しています。すべてのスチール部品にステンレススチールを使用しているため、クリーンルーム環境に適合します。 高い安全性 安定した性能 軽量で小型 静かで滑らかな動作です仕様●メーカーシリーズ:BSP●ストローク長さ:18mm●レール幅:7mm●レール長さ:30mm●キャリッジ長さ:30mm●キャリッジ幅:7mm●レール材質:ステンレス鋼●コード番号:199-9784アズワン品番65-7913-96
1/8"-1" シールワッシャーセット(BSP)
エスコ¥9,920税込¥10,9121セット当日出荷エスコ品番EA423MXセット内容【BSPサイズ、外径×厚み(入数)】1/8”、15.88×2.03mm(25)1/4”、20.57×2.03mm(25)3/8”、23.80×2.03mm(15)1/2”、28.58×2.50mm(15)5/8”、31.75×2.50mm(15)3/4”、34.93×2.50mm(15)1”、42.80×2.50mm(4)材質ニトリルゴム、金属部:鉄質量(g)555ケース寸法(mm)190×130×35(H)
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-75BSP)
SMC¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動チューブ内径(Φmm)8リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-20BSP)
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動チューブ内径(Φmm)8リード線(m)3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
リニアスライド BSPシリーズ
IKO(日本トムソン)¥12,199税込¥13,4191個7日以内出荷IKO Nippon Thompson 4 x 7 x 30 mm 精密リニアスライドユニット。これで、トラック部分と取り付け面が統合され、ステンレス製プレートを U 字型に正確に成形することでローリングガイドになりました。高い性能と品質は安定しています。すべてのスチール部品にステンレススチ仕様●メーカーシリーズ:BSP●ストローク長さ:9mm●レール幅:7mm●レール長さ:20mm●キャリッジ長さ:20mm●キャリッジ幅:7mm●レール材質:ステンレス鋼●コード番号:199-9783アズワン品番65-7913-76
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-75BSP)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-50BSP
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷ストローク(mm)50アジャスターオプション(BS) 前進端アブソーバ機能オプション(P) 軸方向配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-30BSP
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷ストローク(mm)30アジャスターオプション(BS) 前進端アブソーバ機能オプション(P) 軸方向配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)12リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9PV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-150BSP
SMC¥87,980税込¥96,7781個3日以内出荷ストローク(mm)150アジャスターオプション(BS) 前進端アブソーバ機能オプション(P) 軸方向配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-10BSP
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷ストローク(mm)10アジャスターオプション(BS) 前進端アブソーバ機能オプション(P) 軸方向配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)8リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-40BSP)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-50BSP)
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動チューブ内径(Φmm)8リード線(m)3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-30BSP)
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-20BSP)
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動チューブ内径(Φmm)12リード線(m)3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ブレーカーパネル BSP3
摂津金属工業¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷サーキットブレーカーが1個組み込まれた、19インチマウント型1Uサイズのブレーカーパネルです。 サーキットブレーカーは、15A/20A仕様から選択可能です。 アースポイントを設けています。 ケーブル整線用に、インシュロックタイ等で固定できる突起(穴付)を設けています。 ブレーカーの誤操作を防止する透明カバー付です。仕様高さ1U材質ステンレス質量(kg)0.6色ブラック(N1.0)規格JIS規格、EIA規格表面処理ホワイトグレイ(7.5Y7.4/0.8)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×65×43.7
ブレーカーパネル BSP3
摂津金属工業¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷サーキットブレーカーが1個組み込まれた、19インチマウント型1Uサイズのブレーカーパネル質量(kg)0.6色ホワイトグレイ外形寸法(mm)482(W0)×43.7(1U)(H0)×65(D0)規格JIS(外形の幅と高さ寸法はJIS規格に準拠していません)/EIA定格2P1E AC100V 15A
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-125BSP
SMC¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷ストローク(mm)125アジャスターオプション(BS) 前進端アブソーバ機能オプション(P) 軸方向配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-10BSP)
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-50BSP)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動チューブ内径(Φmm)8ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら