カテゴリ

  • 事務用品(17)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 安全標識(1)

「bsp-60- f0.7」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レフィール ボールペン替芯 プラチナ万年筆レフィール ボールペン替芯プラチナ万年筆(2件のレビュー)
139税込153
1本ほか
当日出荷
商品タイプ替芯
ボールペン替芯 青 プラチナ万年筆ボールペン替芯 青プラチナ万年筆(1件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
商品タイプ替芯インク色先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本繰り返し・詰め替え対応
ボールペン替芯 赤 プラチナ万年筆ボールペン替芯 赤プラチナ万年筆(3件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
商品タイプ替芯インク色先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本繰り返し・詰め替え対応
ボールペン(ステン・ヘアーライン) プラチナ万年筆ボールペン(ステン・ヘアーライン)プラチナ万年筆(5件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
方式ノック式材質軸・先軸(再生ABS)、ノック(ABS)、クリップ(鉄にクロームメッキ)、テーパー・天飾(黄銅にクロームメッキ)、グリッパー(合成ゴム)全長(mm)137質量(g)19.6最大径(Φmm)8.2インク色替芯新開発の油性インクレフィール(シュアーポイント2インク) 黒インク油性色数単色色(軸)ステン商品タイプ本体パッケージB7N(4000011) 包装紙― 16K のし紙― 小入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ボールペン替芯 黒 プラチナ万年筆ボールペン替芯 黒プラチナ万年筆(4件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
商品タイプ替芯インク色先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本繰り返し・詰め替え対応
ボールペン プラチナ万年筆ボールペンプラチナ万年筆(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
工業用金属探知機対応。 各パーツに金属を使用しておりますので、パーツの脱落の際にも金属探知機で検出が可能です。 異物混入リスクを低減いたします。また、ステンレスボディにより高い耐食性があります。 紐通し用Wリング。 クリップ後部に紐通し用に便利なW リングを装備しております。 クリップのみならず多様な携帯方法に対応できます。
用途厨房、食品工場、食品加工場などのHACCEP環境が必要な場所に。材質軸・丸穴フック:ステンレス、テーパー・ノックバー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ全長(mm)137方式ノック式最大径(Φmm)9標準質量(g)14.5ボール径(Φmm)0.7色(軸)#9ステン入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
レフィール サラボ替え芯 プラチナ万年筆レフィール サラボ替え芯プラチナ万年筆
1,498税込1,648
1セット(10本)
当日出荷
材質(チップ)ステンレスインク低粘度油性商品タイプ替芯
レフィール ボールペン替芯 プラチナ万年筆レフィール ボールペン替芯プラチナ万年筆
189税込208
1本ほか
当日出荷
先端ボール径(mm)0.7インク油性商品タイプ替芯
アルミバインダー AS-Pシリーズ  チェーン・ペン付き ナカキンアルミバインダー AS-Pシリーズ チェーン・ペン付きナカキン
4,598税込5,058
1枚
当日出荷
オール金属製のバインダーで、本体はアルミの為、軽量かつ丈夫で異物混入を防ぎます。 HACCP運用の手助けをします。 オール金属製(替え芯除く)の専用ボールペン(BSL-DWR)を標準装備しています。
仕様チェーン・ペン付き材質板面/アルミ、挟み/SUS430、バネ/SUS304、ペン/ステンレス・黄銅・クリップ(黄銅・バネ鋼はクロームメッキ処理)替芯61-0684-48
油性ボールペン替芯 K-0.7芯 ゼブラ油性ボールペン替芯 K-0.7芯ゼブラ(31件のレビュー)
479税込527
1箱(10本)
当日出荷
商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.7適合エアーフィット、エアーフィットS、エアーフィットライト、ジムノック、ノッククリスタルケア、Bn2、ハンドフィットR、プリズミー種別K-0.7全長(mm)98.0質量(g)0.8適合本体シリーズ名ジムノック、BN2、ウェットニー最大径(Φmm)3.0インク油性入数10本
加圧式回転ステンレスボールペン TKG加圧式回転ステンレスボールペンTKG(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
加圧パワーで、上向き。濡れた紙。-10℃でも書けます。。回転繰り出し式。クリップ付。
材質SUS304ステンレス質量(g)23方式回転繰り出し式直径×長さL(Φmm×mm)8.9×130インク色先端ボール径(mm)0.7色数単色TKG品番9-2597-0201TKG品番(2017)6-2388-1401商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム替芯 SXR-80-07K uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム替芯 SXR-80-07Kuni(三菱鉛筆)(17件のレビュー)
469税込516
1パック(5本)ほか
当日出荷
方式スライド式商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ボールペン用替え芯レフィール(油性) プラチナ万年筆ボールペン用替え芯レフィール(油性)プラチナ万年筆
3,398税込3,738
1セット(10本)
当日出荷
インク色寸法(mm)93対応商品BTB-30000Y、BTB-15000SR、BTB-10000S、BBM-3000、BBN-3000、BTB-3000B、BAF-2500A、BTR-2500、BTL-2500、BAF-2000、BKP-2000F、BAL-2000C、BBN-2000、BAL-1000A、BAL-1500A、DB-500S、DB-500W先端ボール径(mm)0.7材質(チップ)ステンレスインク油性入数10本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ボールペン取付用ステンレスボールチェーン エムテートリマツボールペン取付用ステンレスボールチェーンエムテートリマツ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途ステンレスボールペンをクリップボードに取り付けるのに使用します。材質18-8ステンレス外径(mm)3.2入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
多機能筆記具 Wアクション 黄銅ボディーにマーブル塗装 プラチナ万年筆多機能筆記具 Wアクション 黄銅ボディーにマーブル塗装プラチナ万年筆
4,198税込4,618
1本
11日以内出荷
3機能装備の回転繰り出し機構により高級感のあるバランス形を完成させています。 また、大理石を彷彿とさせるメタリックマ-ブルを装いました。
材質黄銅ボディーにマ-ブル塗装仕上げ、シャ-プペンシルとボ-ルペン(2色)が一体となった複合ペン全長(mm)144質量(g)23.4方式シャープペンシル/右回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボ-ルペン/左回転繰り出し式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)10.5インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯ボールペン:BSP-60-(F0.7)(#1・黒、#2・赤)0.7インク油性インク色数2色+シャープペン替え消しゴムケシゴム-100BN商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
ボールペン  ゼロシン プラチナ万年筆ボールペン ゼロシンプラチナ万年筆
1,998税込2,198
1セット(10本)
9日以内出荷から11日以内出荷
方式ノック式材質再生ABS樹脂ボデイ-に合成ゴムクリップ付き全長(mm)130質量(g)11.2最大径(Φmm)13.3インク色替芯BSP-60-(EF0.5)(F0.7)(M1.0)黒インク油性色数単色商品タイプ本体パッケージB8SN(有料)(40002562)入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
多機能筆記具 Wアクション アルミボディー プラチナ万年筆多機能筆記具 Wアクション アルミボディープラチナ万年筆(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から11日以内出荷
高級感を漂わせたオール金属製3機能複合筆記具。切替もスピーディーな回転式メカを採用し、営業を中心とするビジネスパーソン必携の一本です。
方式シャープペンシル/右回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボールペン/左回転繰り出し式全長(mm)142.5質量(g)21.2芯径(mm)0.5インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤) 0.7mm、油性染料インク色数2色+シャープペン
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:回転部(接触)│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:回転部(接触)│日本語(ヨコ)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
1,698税込1,868
1シート(16枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃RoHS指令(10物質対応)対応
ボールペン取付用ステンレスワイヤー エムテートリマツボールペン取付用ステンレスワイヤーエムテートリマツ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途ステンレスボールペンをクリップボードに取り付けるのに使用します。材質18-8ステンレス外径(mm)0.9繰り返し・詰め替え対応
異物混入防止ボールペン アズワン異物混入防止ボールペンアズワン(5件のレビュー)
1,370税込1,507
1袋(10本)
当日出荷
芯が抜けにくい安心設計です。踏んだり曲げたりしても割れにくく、飛散を防ぎます。油性インクですので、乾燥等にも強く長持ちします。
インク色アズワン品番2-7417-21ペン先径(Φmm)1.0