カテゴリ
- バイク部品(42)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- パソコン/周辺機器(27)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- 制御機器(12)
- 建築金物(10)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 電気材料(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- ガレージ機器・整備設備(5)
- 測定用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- メカニカル部品(3)
- オフィス家具(3)
- 切削工具(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- トラック純正部品(3)
- バイク純正部品(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 空圧工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)(9)
- brembo(11)
- EFFEX(エフェックス)(10)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](4)
- NASTA(ナスタ)(7)
- Raise3D(4)
- RS PRO(10)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(5)
- SMC(30)
- エレコム(5)
- グリーンハウス(5)
- ニューマシン(6)
- パトライト(PATLITE)(5)
- ベビーフェイス(5)
- ミヤコ(3)
- メディアカバーマーケット(9)
- ヤマダコーポレーション(15)
- ヨシタケ(3)
- 南榮工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-Lシリーズ
パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から17日以内出荷薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます質量(kg)0.1±10%使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)消費電力(W)(最大)3.5防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4
薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-L
パトライト(PATLITE)¥17,980税込¥19,7781台17日以内出荷省スペース設計、奥行きわずか19.9mm。薄型ながら最大87dB(at 1m)。特殊な工具なしで前面から簡単に設置可能。信号入力の切替で減音機能を搭載。SDカードを使用してメッセージの書換えが可能。トランジスタオープンコレクタ対応。再生時間::合計63秒(Lタイプ:520秒)仕様【再生時間】63秒その他【録音】ご指定メッセージ登録出荷定格電圧(V)DC12-24対応【トランジスタ】NPN色(本体)【フロントカバー】オフホワイト
鋼板製グレーチング かさ上げ式細目みぞぶた ノンスリップタイプ PF-ASV/BSV(スベリ止)
ニムラ¥13,980~税込¥15,378~1枚13日以内出荷安全性を向上させた細目タイプ!かさ上げ式グレーチングはコンクリート蓋の代用品として用いられるグレーチングです。細目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ細目種類かさあげ全高(mm)(H1)100表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき



ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G
エレコム(20件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。質量(g)【マウス本体】約75※電池含まず、【レシーバー】約2電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11/10 S/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能2000カウント対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】73.8×109.6×40.8、【レシーバー】15.0×18.0×6.0通信方式GFSK方式インターフェースUSBLED色ブルーボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約370時間連続待機時間約1041日ホイール数1個電池使用可能期間約722日(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
二輪車用ブレーキシュー
NTB(276件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から11日以内出荷新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱


ラバーコート マグネットフック
OHSATO(大里)¥889税込¥9781個翌日出荷フック部分にマットカラーのアルミ素材を使い、インテリアに馴染むように仕上げられたマグネットフックです。ネオジムマグネットを直径28mmの大径サイズで使用しているため、吸着力が強いです。マグネット全面をラバーコーティングしているため、ずり落ちにくい・取付面に傷がつきにくいマグネットフックです。用途軽量のバッグや服・キッチングッズを掛けるのに。材質【フック部】アルミ合金 / 【磁石部】ネオジム磁石耐荷重(kg)1直径(mm)【磁石部】28




BlueLEDマウス M-BL20DBシリーズ 無線 3ボタン 軽量
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ふわっと軽く、疲れにくい!小型軽量設計で、軽い力で操作できるワイヤレスタイプのBlueLEDマウス。用途わずか50gの小型軽量設計なので軽い力で操作することができ、長時間の使用でも疲れにくい、手にやさしいマウスです。 。手の小さな方、長時間マウスを操作する方にお勧めです。 。左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。 。小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。 。スムーズな操作を実現する分解能1000カウントです。 。2.4GHz帯を採用したワイヤレスタイプで、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ) 。ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 。レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。 。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1サイズS質量(g)【マウス本体】約50※電池を含まず種類【射出光線】可視波長域電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)【本体】1.5コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)3分解能1000カウント対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】56.0×90.0×32.0通信方式GFSK方式インターフェースUSB保証期間6カ月間ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約235時間連続待機時間約277日ホイール数1個電池使用可能期間約338日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯



タッチペン スタイラスペン 交換ペン先付き 導線繊維 マグネット付き
エレコム¥1,798税込¥1,9781個当日出荷タブレットの磁気を利用して、タブレットにピタッとくっつくスタイラスペンです。導電繊維製のペン先により、スムーズな快適操作ができ携帯用にも便利です。
オートカップ YSP型 真鍮 ソケット
ニューマシン¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から24日以内出荷SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ YSP型 真鍮 プラグ
ニューマシン¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から24日以内出荷SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
25 BINBIN STICK VCM
JACKALL(ジャッカル)¥31,980~税込¥35,178~1本5日以内出荷曲がりと粘りのVCMに”軽快さ”をプラス。低弾性乗せ調子コンセプト。グラスとカーボンをコンポジットした素材による、粘り強くしなやかな乗せ調子が特徴。リトリーブ時・ファイト時に掛かる潮の抵抗や、大鯛の強烈な首振りを吸収していなす『Vacuum バキューム』コンセプトで、外海・ディープエリアを制します。柔軟性とシャープさを両立。今回のモデルチェンジでは、ブランク径を大幅に絞ることでシャープなブランクスに仕上げ、約15%の軽量化を実現。VCM特有の柔靭性に加え、取り回しや操作性を劇的に向上させました。さらに、グリップは太く握りこみやすく設計することでパワーロスを抑え、今まで以上に外海エリアで欠かせないロッドに生まれ変わりました。外洋エリアでの利点。200gを越えるヘビー級ヘッド使用時においても、バット近くまで曲がり込むブランクが、アングラー側の手元に掛かる負担を大幅に軽減。掛けてからは、大鯛の強烈な首振りをも軽やかにいなしつつ、トルクフルなロッドパワーで主導権を与えず、数百メーター先から巻きあげてくる長時間のファイトでさえも楽にこなす事ができます。【BSV-C511UL】VCMシリーズの「柔よく剛を制す」コンセプトを最も体感できる安心感を持った1本。しなやかで長さのあるブランクは、外海やディープエリアなどパワーが必要な場面や安定したリトリーブが難しい船が波で上下するような過酷な状況で真価を発揮し、今までにない安心感を与えてくれます。【BSV-C68ML】初登場から高い評価を得ていたVCMシリーズの「511」が、安心感をそのままにシャープな使用感をもってモデルチェンジ。しなやかな超乗せ調子の使用感はそのままにブランクを細く設計することで操作感が増し、外海・ディープに限らずシチュエーションを選ばずに使える1本に。継数(本)2pcs
突っ張り目隠しカーテン ホワイト
日本住器工業¥10,880税込¥11,9681台4日以内出荷突っ張るだけで間仕切り工事不要。自分で出来るお手軽プチリフォーム商品です。用途お部屋の間仕切り、目隠しにご使用ください。材質スチール(粉体塗装、クロムメッキ)・カーテン(PET65%・綿35%)幅(mm)1320~2300・2590~3600質量(kg)6色アイボリー高さ(mm)2170~2600奥行(mm)220組立時間20~30分
ベローズ弁
ヨシタケ¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷から11日以内出荷最高使用圧力(MPa)1.4最高温度(℃)300接続JIS 10Kフランジ材質(ボンネット)FCD400(ダクタイル)適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体材質(弁体)SUS420J1相当材質(ベローズ)SUS316Ti相当材質(弁箱)FCD400(ダクタイル)呼び圧力10K
ダイアフラムポンプNDP-25
ヤマダコーポレーション¥519,800税込¥571,7801台当日出荷から91日以内出荷引火性の液剤の搬送を安全に行います。用途研磨要素を含む液材を搬送。ポンプからの液材の漏れをなくす。液材を高い圧力で圧送。タンクから自吸で汲み出し。吐出圧力の調整。使用現場のバルブ流量の調整、先止め。メンテナンスコストの低減。液体の性質を変えずに搬送。
業務用スタンダード ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,598~税込¥1,758~1セット(10本)当日出荷精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!用途建築関連・板金作業・内装関連。種類段付先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
ポンプオイル逆流防止器 (自動方式)
デンゲン¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷お手持ちの真空ポンプに、この逆流防止器を取り付けると従来のR12、22等の他のガスとHFC-134aガスが兼用になり、安心してお使いいただけます。用途CS-756・787・7040W・754用仕様自動方式/電磁バルブ接続口径7/16危険物の類別非危険物




SodaSparkle×REVOMAX2 12oz SLIM
ソーダスパークル¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷炭酸飲料も入れて持ち運びできるマイボトルです。材質ステンレス容量(mL)約355質量(g)約272寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×67×231保温効力(℃)80以上(18時間)保冷効力(℃)5以下(36時間)



圧着端子 ビニル完全被覆付き突合せタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798~税込¥1,978~1袋当日出荷から9日以内出荷ビニールで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。 端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。 電線挿入部が広がっており、被覆が厚い電線にも対応できます。用途銅線の嵌合。材質銅すずメッキビニール種類絶縁付圧着スリーブ定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105(屋内)スリーブ形状突き合せ用
ベローズ弁
ヨシタケ¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷最高使用圧力(MPa)2.8最高温度(℃)350接続JIS 20Kフランジ材質(ボンネット)FCD400(ダクタイル)適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体材質(弁体)SUS420J1相当材質(ベローズ)SUS316Ti相当材質(弁箱)FCD400(ダクタイル)呼び圧力20K
ノートPCスタンド型ドッキングステーション 6in1 シルバー
グリーンハウス¥9,998税込¥10,9981個当日出荷USB Type-CとType-Aの両方に対応した2WAYカードリーダー/ライターです。スマートフォン、タブレット、PCなど幅広い機器で使用可能で、SDカードとmicroSDカードに対応しています。microSDはアダプタ不要でそのまま挿入できるため、手軽さが魅力です。USB3.0規格に準拠し、最大5Gbpsの高速データ転送が可能。デジカメや一眼レフで撮影した写真や動画をすばやく転送でき、作業効率が向上します。コンパクトなサイズ(約80.5×22.9×10.7mm)で持ち運びにも便利。Type-CとType-Aは同時使用不可ですが、切り替えて使える柔軟性があり、iPad(Type-C搭載モデル)にも対応しています。高品質・安全性を保証する国際認証(ISO9001など)も取得しており、信頼性の高い製品です。価格も手頃で、日常使いに最適なカードリーダーです。質量(g)22.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×22.9×10.7電源電圧(V)5(USBポートから給電)消費電流(mA)【最大】500【待機時】100保証期間6ヶ月間データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応ポート【アップストリームポート】USB Type-A / USB Type-CUSB規格USB3.0 / 2.0 / 1.1
アブソルートブレンダー
三商¥199,800税込¥219,7801個6日以内出荷超高速回転でほとんどの試料を瞬時に粉砕し、均等化します。頑丈で硬いものを超高速で粉砕可能。質量(kg)6.0回転数(min-1[r.p.m])高速24000、可変1000~24000電源AC100V 50/60Hz 975W容器2L ポリカーボネート外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×220×510
塩ビ管用継手 SKX分止水栓用ソケット
川西水道機器¥1,598税込¥1,7581個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1



フルハーネス対応ベンチレーション反射ベスト
スリーライク¥3,590税込¥3,9491着当日出荷通気性が良く軽やかな着心地で作業のじゃまになりません。 また炎天下や寒冷地にも強くオールシーズン後着用頂けます。 全面にゴムを採用することで休止フックを掛け迂回しそのまま使用できます。 ゴムにも反射材を使用することで反射の死角を作りません。 背面にはランヤード取り出し用の開口部があり各種メーカーのフルハーネス型安全帯に対応しております。 通常よりも着丈を短くする事で腰回りの装備品なども一緒にご使用頂ける上、空調ウェアの上からでも吸気を妨害する事なくご着用いただけます。用途高所作業現場種別ベスト質量(g)90着丈(cm)40素材本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズ胴回り(cm)90~130
コレダーライン C-2B
タキヤ¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。 天井、壁の見切り部ヘの取付けだけではなく、天井面や壁面の中間部へ取付けが可能な先付専用のピクチャーレールです。 12.5ボードに対応します。仕様天井面付、壁面付色シルバーシリーズコレダーラインレール長さ(m)3
iPhone SE(第2世代)/ 8 / 7 アルミバンパー+背面パネル
レイ・アウト¥2,598税込¥2,8581個当日出荷耐衝撃アルミバンパーと背面保護用クリアパネルのセット。衝撃をやわらげるTPU素材。高級感のあるアルミニウム素材を使用したバンパー。アルミニウムとTPU素材の2層構造で衝撃をやわらげる!デザインを損ねない側面のストラップホール。材質アルミニウム素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネイト素材色シルバー質量(g)22タイプバンパー対応機種iPhone SE(第2世代)/iPhone 8/iPhone 7寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.1×7.0×0.8特性耐衝撃、ストラップホール付
ブラケット SUS304 水平・垂直型 六角ナット付
ラクテム¥749~税込¥824~1個5日以内出荷ステンレス製の水平型、垂直型のブラケットです。 取付穴がΦ8、10、12の3種類、使用用途に応じて形状をお選びいただけます。 木材や金属などに対し水平、垂直に取り付けが可能です。用途補強、転落防止、棚受、ブラケット等材質ステンレス(SUS304)六角ナット1種材質(六角ナット)SS400相当/三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ボールスカッパーバルブ
マリンテック¥3,098税込¥3,4081式6日以内出荷従来のスカッパーバルブに変わる新タイプ。スカッパーが水中に入っている時は、中のボールが水圧で水の浸入を遮断!。水中から出るとボールが離れ、水を排出!。大型排水ポートと逆流防止ボール構造で海水やゴミの逆流をしっかりブロック。PC+HDPE+PVCの透明素材を採用。視認性に優れた透明ボディ。内部の詰まりや水の流れをすぐにチェック!トラブルの早期発見に役立つ!。過酷な海洋環境に耐える高耐久設計。1-1/8インチ継手開口チューブに対応。設置はトランサム横付け。特別な工具不要で、ボートの船体パイプに簡単取付。あらゆる船舶の排水・浸水対策に最適なソリューション用途ビルジ排水/浸水防止/逆流防止/ゴミ侵入防止/船内保護など付属品取付用ステンレスネジ仕様取付位置:トランサム横付け材質PC+HDPE+PVC質量(g)75適合サイズ1-1/8インチ継手開口チューブ寸法(Φ×mm)76×62
アルミ物干金物
NASTA(ナスタ)¥7,498税込¥8,2481セット(2本)当日出荷から4日以内出荷アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)種類壁付型仕上アクリル焼付塗装
可搬型溶接ヒューム用集塵機 SET-SVシリーズ
淀川電機製作所¥379,800税込¥417,7801台翌日出荷から15日以内出荷溶接ヒューム軽減を高い安全性・ 低いコストで可能に。独自の溶接ヒューム捕集方式で安全・安心:集塵機本体への流入前に、独自の特殊金属多孔体製バッフルを多段に設置した吸込整流ボックスを設置。スパッタや火花の本体内への流入防止に効果(スパッタや火花の完全抑制を保証するものではございません。)。除塵機能でフィルター長寿命:集塵能力維持に最適な除塵機能が標準付属。エアブローによる手動エア除塵方式。高いヒューム捕集能力:ろ過面積が非常に広い、溶接ヒューム専用円筒形フィルターを搭載。用途溶接時発生するヒューム対策に。質量(kg)80出力(kW)0.4周波数(Hz)50/60容量(L)(下部引出+吸込整流ボックス)12方式手動エアブロー除塵方式フィルターメイン:2本最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.2/6.3ろ過面積(m2)2.25騒音値(dB(A))(50/60Hz)最大性能時:70/72吸込口径(Φmm)100最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.18/1.67本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×598×1109
天幕 マルチストレージ
南榮工業¥37,980税込¥41,7781枚3日以内出荷耐久性の強い替えシートです。用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。色シルバーユー材質(シート)ポリエチレン対応マルチ
天幕 マルチストレージ
南榮工業¥33,980~税込¥37,378~1枚3日以内出荷耐久性の強い替えシートです。用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。色シルバーユー材質(シート)ポリエチレン対応マルチ
前後幕兼用 マルチストレージ
南榮工業¥11,980税込¥13,1781枚3日以内出荷耐久性の強い替えシートです。用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。色シルバーユー材質(シート)ポリエチレン対応マルチ
前後幕兼用 マルチストレージ
南榮工業¥12,980税込¥14,2781枚3日以内出荷耐久性の強い替えシートです。用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。色シルバーユー材質(シート)ポリエチレン対応マルチ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら