ラバーコート マグネットフック
フック部分にマットカラーのアルミ素材を使い、インテリアに馴染むように仕上げられたマグネットフックです。
ネオジムマグネットを直径28mmの大径サイズで使用しているため、吸着力が強いです。
マグネット全面をラバーコーティングしているため、ずり落ちにくい・取付面に傷がつきにくいマグネットフックです。
- 用途
- 軽量のバッグや服・キッチングッズを掛けるのに。
- 材質
- 【フック部】アルミ合金 / 【磁石部】ネオジム磁石
- 耐荷重(kg)
- 1
- 直径(mm)
- 【磁石部】28
- 内容量
- 1個
注意
※心臓ペースメーカー等の医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。近づけないようにしてください。※クレジットカードなどの磁気記録媒体に近づけるとデータが破損して使用できなくなる場合があります。
※時計や精密電子機器に近づけると故障の原因になる場合があります。
※マグネットを口に入れたり、飲み込んだりすると危険です。特に小さなお子様の手の届くような場所に放置しないようにしてください。
※マグネットは強い衝撃を加えると割れてしまいます。吸着面同士を付けたり、勢いよく鉄部にくっつけないようにしてください。
全6種類を絞り込む
色
マグネット用品 の新着商品
カテゴリ




















![強力ネオジムマグネットフック 2個組 FIN-1199 ファイン[日用品] 強力ネオジムマグネットフック 2個組 FIN-1199 ファイン[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03803060-260908-02.jpg)






