カテゴリ

  • 切削工具(44)
  • 測定用品(21)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • メカニカル部品(9)
  • 家電(7)
  • 制御機器(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建築金物(4)
  • 自転車部品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 事務用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 完成車(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「bt-300」の検索結果

159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(BT300)DRINK HOLDER 三菱ふそう(BT300)DRINK HOLDER三菱ふそう
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
エレベーター式三脚 BOSCH(ボッシュ)エレベーター式三脚BOSCH(ボッシュ)
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
自動レベル、短時間での基準点測定用エレベーター三脚 持ち運びに便利なアルミ製です
用途ローテティングレーザーの三脚として使用
防鳥フード 水切り付き SUS430 ケイ・ジー・ワイ工業防鳥フード 水切り付き SUS430ケイ・ジー・ワイ工業(9件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B仕様低層階用
ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受LAMP(スガツネ工業)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から3日以内出荷
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付丸皿木ねじ棚受け金具L型棚受け
コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPAコード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセントELPA
912税込1,003
1個
当日出荷
電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。 強度に優れた台形フォルム 滑り止め効果をもった握りやすいデザイン 熱に強い二重ボディ構造 片刃差し防止シャッター 耐トラッキングカバー付 180°回転スイングプラグ
コンセント個数3コンセント形状2P雷ガードあり耐トラッキングあり
防鳥フード 水切り付き SUS304 ケイ・ジー・ワイ工業防鳥フード 水切り付き SUS304ケイ・ジー・ワイ工業(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き
材質/仕上(フード本体)SUS304 BA、(防鳥部品)SUS304 2B
アルミ光学ベンチ シグマ光機アルミ光学ベンチシグマ光機
11,980税込13,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
BT-DN300 アダプターユニット SHIMANO(シマノ)BT-DN300 アダプターユニットSHIMANO(シマノ)
889税込978
1個
欠品中
LEDテープライト 乾電池タイプ ELPALEDテープライト 乾電池タイプELPA
2,564税込2,820
1本
当日出荷
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使える乾電池式
電源単三形乾電池×3本
ケーブルラック用支持材 立上りブラケット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 立上りブラケットカナフジ電工
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
壁へラックを固定する金具です。溶融亜鉛メッキ仕上は受注製作となります。※E・Gは六角ナット、平座金になります。
備考1個
クニシール外付 クニミネ工業クニシール外付クニミネ工業
51,980税込57,178
1箱(5m×4本)
5日以内出荷から7日以内出荷
止水効果抜群のベントナイトと特殊改質アスファルトとのハイブリッド化及び強度補強芯材の採用により外付けタイプの高性能止水を実現。 アルカリ可溶フィルムを保護層として採用。 そのため、生コン打設側のフィルムを剥がす工程がなくなりました。
用途コンクリート打継部止水材長さ(mm)5000厚さ(mm)2.5
デジタルバッテリーテスター MIDTRONICS(ミドトロニクス)デジタルバッテリーテスターMIDTRONICS(ミドトロニクス)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
バッテリーに負荷をかけずに測定するコンダクタンス方式(特許)で安全・簡単・迅速の3つのテーマを実現。
仕様必要パワー(V):8、電圧計(V):8~17材質ABSプラスティック寸法(mm)180×90×35質量(g)350使用範囲CCA(100~1400)、SAE(100~1400)、DIN(100~1400)、IEC(100~800)、EN(100~800)表示3LEDランプ(緑・黄・赤)、2LEDランプ(緑・赤)使用可能温度範囲-18~50℃適合バッテリー12V自動車バッテリ
スマホで温度 オガ電子スマホで温度オガ電子
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
別のスマホにも警報をSMS送信できる本体+ケーブル+スマホで測定できる温度値を-20℃~180℃まで測定できる温度上限下限をアラームでお知らせデータをグラフで表せるスタート、ストップ、タイマー設定ができる
仕様●測定温度:-20℃~180℃アズワン品番67-2508-28
L Series(LEFG25) SMCL Series(LEFG25)SMC
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
BT-DN300 ビルトインタイプバッテリー SHIMANO(シマノ)BT-DN300 ビルトインタイプバッテリーSHIMANO(シマノ)
20,980税込23,078
1本
10日以内出荷
新たなDN300バッテリーには、Di2ユーザーに長く親しまれてきた防水設計が施されています。 3つのポートを備え、シマノの12速ロードディレイラーとシフターに安定した電力を供給します。(完全有線接続の場合) エレトリックワイヤーSD300とR9250/R8150シリーズ以降のシステムに対応 SD300ポート:3個 BT-DN110と同じ固定方法
適合【バッテリーチャージャー】RD-R9250、RD-R8150、RD-R7150質量(g)52(平均)シリーズULTEGRA R8100 シリーズ定格電圧(V)7.4バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
フィトンチッドスプレーフォードッグ詰め替え用パウチ フィトンチッドフィトンチッドスプレーフォードッグ詰め替え用パウチフィトンチッド
15,980税込17,578
1箱(300mL×10本)
6日以内出荷
容量(mL)300原材料精製水・植物抽出エキス(フィトンチッド成分)PT150危険物の類別非危険物
金太郎 ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIA金太郎 ビッグイージーコーター(ミドルローラー)PIA
629税込692
1本
3日以内出荷
塗料の含み・吐き出しが良く、外装塗装に最適! 大面積をスイスイ塗ることが可能! 中毛から超長毛までの充実したバリエーションにより様々な外装部位に対応!
用途外装用サイズミドルローラー適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル主な用途外装用ローラーサイズ(inch)7
フィトンチッドスプレーフォーキャット詰め替え用パウチ フィトンチッドフィトンチッドスプレーフォーキャット詰め替え用パウチフィトンチッド
15,980税込17,578
1箱(300mL×10本)
6日以内出荷
容量(mL)300原材料精製水・植物抽出エキス(フィトンチッド成分)PT150危険物の類別非危険物
ツールバッグ ティスト リングスターツールバッグ ティストリングスター
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
使いやすさを追求!収納スペース有効に活用できるツールバッグ!ポケット多数!内外合計18個、バッテリー等を収納可能なマチの広いポケットが3つ!外側にはコンベックスやカラビナをぶら下げられるベルト付、蓋つきのポケットも1個あり!
グレー本体寸法(長さL×高さH)(mm)280×300
L Series(LEFG32) SMCL Series(LEFG32)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
L Series(LEFG16) SMCL Series(LEFG16)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
Pasidal Thunderbolt3-AOC PasidalPasidal Thunderbolt3-AOCPasidal
68,980税込75,878
1個
6日以内出荷
用途昨今の技術向上により取り扱うデータは肥大し続けています。 映像編集の現場から3Dグラフィック開発、研究所や大学研究室などが扱う膨大なデータは最大40Gbps データ通信が可能な ThunderboltTM3 で高速転送。 ThunderboltTM3 オプティカルケーブルはすべてのプロフェッショナルのための最適なデータ転送環境を提供します。コネクタ形状Thunderbolt 3(オス) - Thunderbolt 3(オス)ブラック変換タイプオス - オスセット内容ケーブル本体、製品保証書、製品説明書コネクタ1Thunderbolt 3コネクタ2Thunderbolt 3
フランびん 1650FBTシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)フランびん 1650FBTシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
94,980税込104,478
1個(10本)
7日以内出荷から10日以内出荷
栓No.19
均量フランびん ガラスカップ付 1653FBTシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)均量フランびん ガラスカップ付 1653FBTシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
99,980税込109,978
1個(10本)
7日以内出荷から10日以内出荷
材質硼珪酸ガラス容量公差±1%栓No.19栓(共通)19
小型薄形アルミ光学ベンチ OBTシリーズ シグマ光機小型薄形アルミ光学ベンチ OBTシリーズシグマ光機
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
幅50mm、高さ25mmと薄形の利点を活かし、低光軸を保ちながら実験台などに直接固定します。
フランびん ガラスカップ付 1651FBTシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)フランびん ガラスカップ付 1651FBTシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
119,800税込131,780
1個(10本)
10日以内出荷
材質硼珪酸ガラス栓No.19栓(共通)19
Interface Connectors BNCコネクタ プラグ Interface ConnectorsInterface Connectors BNCコネクタ プラグInterface Connectors
519税込571
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ,Type43/SMZ Interface Connectors プラグ BT 3002 Interface Connectors同軸コネクタ,Type43/SMZ Interface Connectors プラグ BT 3002Interface Connectors
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイドロチャック MAS-BT JIS B 6339 AK182.BT ワルターハイドロチャック MAS-BT JIS B 6339 AK182.BTワルター
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【リサイクル】電動自転車用バッテリー(HONDA) GBT-300(リターン式) ノーブランド【リサイクル】電動自転車用バッテリー(HONDA) GBT-300(リターン式)ノーブランド
58,980税込64,878
1個
14日以内出荷
お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。
バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)バッテリー容量(Ah)5.0バッテリー電圧(V)24サービス分類リサイクル・リビルト
FD-TY300 ADJ BT/プレート SHIMANO(シマノ)FD-TY300 ADJ BT/プレートSHIMANO(シマノ)
149税込164
1個
8日以内出荷
ビューティタオル 300個入 BT-5シリーズ 三和[店舗什器・備品]ビューティタオル 300個入 BT-5シリーズ三和[店舗什器・備品]
29,980税込32,978
1箱(300個)
5日以内出荷
全身スッキリ汚れを落とせるあかすりタオルです。、ナイロン製なので水切れよく速乾性があります。、ホテル・旅館などの宿泊施設や温浴施設のアメニティとしてもお使いいただけます。
仕様●サイズ:約140×910mm●素材:ナイロン●内袋:100個×3袋
非常用バッテリー 東芝ライテック非常用バッテリー東芝ライテック
53,980税込59,378
1個
30日以内出荷
密閉系用循環ユニット SBTシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)密閉系用循環ユニット SBTシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
61,980税込68,178
1個
31日以内出荷から41日以内出荷
密閉系への循環が可能になります。装置上に一体のフォルムで収まります。
固定埋込300幅BT別非常灯 三菱電機固定埋込300幅BT別非常灯三菱電機
84,980税込93,478
1個
13日以内出荷
常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。 電源別置形 埋込形 300幅 既設器具の埋込穴をそのまま活用 段調光機能搭載 白色(4000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
固定埋込300幅BT別非常灯 三菱電機固定埋込300幅BT別非常灯三菱電機
84,980税込93,478
1個
13日以内出荷
常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。 電源別置形 埋込形 300幅 既設器具の埋込穴をそのまま活用 段調光機能搭載 昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定埋込300幅BT別非常灯 三菱電機固定埋込300幅BT別非常灯三菱電機
84,980税込93,478
1個
13日以内出荷
常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。 電源別置形 埋込形 300幅 既設器具の埋込穴をそのまま活用 段調光機能搭載 昼光色(6500K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
固定埋込300幅BT別非常灯 三菱電機固定埋込300幅BT別非常灯三菱電機
84,980税込93,478
1個
13日以内出荷
常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。 電源別置形 埋込形 300幅 既設器具の埋込穴をそのまま活用 段調光機能搭載 温白色(3500K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
固定埋込300幅BT別非常灯 三菱電機固定埋込300幅BT別非常灯三菱電機
84,980税込93,478
1個
13日以内出荷
常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。 電源別置形 埋込形 300幅 既設器具の埋込穴をそのまま活用 段調光機能搭載 電球色(3000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)