三菱電機
固定埋込300幅BT別非常灯
常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。
電源別置形
埋込形 300幅
既設器具の埋込穴をそのまま活用
段調光機能搭載
電球色(3000K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色 (3000K)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
明るさ
選択してください
FHF32形x1灯器具 定格出力相当
FHF32形x1灯器具 高出力相当
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
FHF32形x2灯器具 高出力相当
FLR40形x1灯器具 節電タイプ
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
定格消費電力(W)
選択してください
13.6 (200V時)
16.7 (200V時)
21.0 (200V時)
24.9 (200V時)
32.5 (200V時)
43.0 (200V時)
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79669260
MY-BKR420330/L AHTN
13.6 (200V時)
固有:123.5 (200V時)
器具:1680
FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥
86,500
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79669321
MY-BKR425330/L AHTN
16.7 (200V時)
固有:129.3 (200V時)
器具:2160
FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥
88,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79669400
MY-BKR430330/L AHTN
21.0 (200V時)
固有:124.2 (200V時)
器具:2610
FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥
88,500
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79669515
MY-BKR440330/L AHTN
24.9 (200V時)
固有:136.9 (200V時)
器具:3410
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥
90,300
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79669725
MY-BKR450330/L AHTN
32.5 (200V時)
固有:136.6 (200V時)
器具:4440
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥
93,800
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79669951
MY-BKR470330/L AHTN
43.0 (200V時)
固有:136.9 (200V時)
器具:5890
FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥
97,800
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください