カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 家電(3)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt-cd」の検索結果

29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HS-CDシリーズ用バッテリーユニット(BT-CD クボタ計装

    HS-CDシリーズ用バッテリーユニット(BT-CD

    クボタ計装
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    用途HS-CDシリーズのバッテリー
  • OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き ボディタイプ) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き ボディタイプ)

    HEIKO(4件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズボディタイプはテープがベロ側ではなく、袋本体側に付いており、開封して中の物を取り出す際に糊が付着するトラブルを防ぎます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
    テープ部分(mm)40
  • (18841)BT/USB/CDレシーバー(24V) いすゞ自動車

    (18841)BT/USB/CDレシーバー(24V)

    いすゞ自動車
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    5日以内出荷
    クラリオン製のBluetooth/USB/AUX/CD/MP3/WMA対応のレシーバーです。
    用途1DINサイズのBluetooth/USB/AUX/CD/MP3/WMA対応レシーバーです。適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種クラリオン
  • ドライバ側切り離しケーブル 中央精機

    ドライバ側切り離しケーブル

    中央精機
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    3日以内出荷
    ステージ側のコネクタのみ配線してあります。お客様にてドライバをご用意する場合にご使用ください。
    種類切り離しケーブルケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • モバイルバッテリー HIDISC

    モバイルバッテリー

    HIDISC
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    8日以内出荷
    2台同時充電可能。保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止)。PSE適合製品。付属品:付属Type-Cケーブル。丸みを帯びた持ちやすいデザイン。直挿タイプでかさばらない
    仕様Type-cコネクタ:5V/2.1A質量(g)約95規格リチウムイオンポリマーバッテリー容量(mAh)5000本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×79×27
  • ポータブルCDプレーヤー DM13 BT FIIO

    ポータブルCDプレーヤー DM13 BT

    FIIO
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    DM13は、シーラスロジック製「CS43198」DACを左右独立で2基搭載し、独自の専用オーディオアーキテクチャによって高音質再生を実現するポータブルCDプレーヤーです。4.4mmバランス出力では660mWの高出力を実現し、3.5mmシングルエンド出力と合わせて幅広いヘッドホンに対応します。また、デジタル音声出力や、aptX HD対応Bluetoothなど、多彩な出力に対応。高コントラストのLCDディスプレイを搭載し、直感的な操作を実現しています。
    付属品クイックスタートガイド、USB Type-A to Type-Cケーブル(充電データ兼用)、3.5mm to 同軸変換ケーブル仕様●ヘッドホン出力(シングルエンド):出力:180mW(32Ω、THD+N<1%)、THD+N:0.0025%(1kHz/0dB@32Ω)、S/N比:≧120dB(A特性)、チャンネルセパレーション:≧77dB(1kHz@32Ω)、周波数特性:20Hz~20kHz(±2.3dB)●ヘッドホン出力(バランス):出力:最大660mW(32Ω、THD+N<1%)、THD+N:0.0024%(1kHz/0dB@32Ω)、S/N比:≧124dB(A特性)、チャンネルセパレーション:≧120dB(1kHz@32Ω)、周波数特性:20Hz~20kHz(±2.3dB)●電源入力:DC 5V/≧2Aバッテリーリチウムイオン電池(3750mAh/3.8V)ディスプレイ1.5インチ LCDディスプレイ充電時間(時間)約2.5(5V 2A充電器使用時)連続再生時間最大10時間バッテリー容量(mAh)3750出力端子ヘッドホン出力:3.5mmステレオミニジャック、4.4mmバランス、ライン出力:3.5mmステレオミニジャック、4.4mmバランス、デジタル出力:3.5mm(同軸/光デジタル兼用)チップタイプメインコントローラー:CS6137、オーディオアンプ:SGM8262(2基搭載)、DAC:CS43198(2基搭載)インピーダンス(Ω)シングルエンド:8~150、バランス:8~350USBポートUSB Type-C×2(電源供給用×1、USB録音用/充電用×1)対応コーデックSBC / aptX / aptX Low Latency / aptX HD
  • CD Series(CDRQ2BT40) SMC

    CD Series(CDRQ2BT40)

    SMC
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    9日以内出荷
  • CD Series(CDRQ2BT30) SMC

    CD Series(CDRQ2BT30)

    SMC
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    9日以内出荷
  • CD Series(CDRQ2BT10) SMC

    CD Series(CDRQ2BT10)

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    9日以内出荷
  • CD Series(CDRQ2BT15) SMC

    CD Series(CDRQ2BT15)

    SMC
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    9日以内出荷
  • CD Series(CDRQ2BT20) SMC

    CD Series(CDRQ2BT20)

    SMC
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    9日以内出荷
  • CD Series(CDRQ2BT40TF) SMC

    CD Series(CDRQ2BT40TF)

    SMC
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    9日以内出荷
  • CD Series(CDRQ2BT20TF) SMC

    CD Series(CDRQ2BT20TF)

    SMC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    9日以内出荷
    揺動角度(°)80~100
  • CD Series(CDRQ2BT30TF) SMC

    CD Series(CDRQ2BT30TF)

    SMC
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    9日以内出荷
    揺動角度(°)170~190
  • CD Series(CDRQ2BT20TN) SMC

    CD Series(CDRQ2BT20TN)

    SMC
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    9日以内出荷
  • CD Series(CDRQ2BT30TN) SMC

    CD Series(CDRQ2BT30TN)

    SMC
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    9日以内出荷
  • 携帯用コンパクトCDプレーヤー とうしょう

    携帯用コンパクトCDプレーヤー

    とうしょう
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    スピーカー搭載でいつでもどこでもお手軽にCDが楽しめるコンパクトなプレーヤー。リモコン付属で外出先でも手元で簡単に操作。2チャンネルステレオスピーカー搭載。Bluetooth送信機能(送信距離約5m~8m)。※お手持ちのBluetoothスピーカー、イヤホンで接続可能。音飛びを防ぐESP機能搭載。リピート/プログラム再生機能搭載。CD/CD-R/CD-RW対応。
    用途CDプレイヤー、オーディオプレーヤーとして。ポータブル。携帯用。付属品USB電源プラグ、USBコード、リモコン、ステレオイヤホン、取扱説明書(保証書付き)色ホワイト質量(g)230電源(V)AC100(50/60Hz)、DC4.5、単3型乾電池×2本(別売)連続使用時間(時間)約7最大消費電力(W)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.8×14×3.5出力端子ヘッドホン出力/3.5ミニステレオジャック
  • Thunderbolt3ケーブル(USB-C to USB-C)(100W)(0.5m) BELKIN(ベルキン)

    Thunderbolt3ケーブル(USB-C to USB-C)(100W)(0.5m)

    BELKIN(ベルキン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    USB-C to USB-C 100W 0.5m ブラック
    色ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス特性パワーデリバリー対応/データ伝送伝送速度(Gbps)40変換タイプオス - オス
  • PoEエクステンダー/産業用/60W PoE++給電 802.3bt準拠/ギガビット対応/IP30準拠/-40~+75度/最大100m伝送距離/イーサネット延長機 StarTech.com

    PoEエクステンダー/産業用/60W PoE++給電 802.3bt準拠/ギガビット対応/IP30準拠/-40~+75度/最大100m伝送距離/イーサネット延長機

    StarTech.com
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    100M延長:PSEソース(最大95W)を最大100m延長するギガビットPoEエクステンダー。PoE対応のカメラやアクセスポイントなどのデバイスに電力供給が可能。4台のエクステンダーをカスケード接続し、CAT 5eまたは、Cat6ケーブル経由で最大400mまで延長可能。60W PoE IEEE 802.3bt:PSE ソースからターゲットのPDデバイスに最大15W/30W/60Wの自動交渉出力電力を供給するPoEレンジエクステンダー。低消費電力2.7W。仕様:1 Gbps/1x RJ45 PD入力/1x RJ45 PSE出力/IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt(60W)/10/100/1000 Mbps/9Kジャンボフレーム/DINまたは壁面取り付け可能。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用PoEネットワークエクステンダー。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    仕様●搭載コネクタ:2x RJ-45 (PoE+)●ポート数:2●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z 1000BASE-TX、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at PoE Plus、IEEE 802.3bt●POE:対応●最大ケーブル長:100m●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●サージ保護装置:2kV●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●対応プロトコル:CSMA/CD、IEEE 802.3、IEEE 802.3at、IEEE 802.3af、IEEE 802.3bt●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●付属品:取り付け金具キット、クイックスタートガイド●消費電力:2.7W●材質:アルミ●色:ブラック●製品幅:82mm●製品高さ:32mm●製品長さ:104mm●製品質量:148gRoHS指令(10物質対応)対応
  • Thunderbolt3ケーブル USB-C to USB-C 100W 0.8m BELKIN(ベルキン)

    Thunderbolt3ケーブル USB-C to USB-C 100W 0.8m

    BELKIN(ベルキン)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    Thunderbolt 3オスからThunderbolt 3オス 最大40Gbpsのデータ転送 最大100Wの電力供給 Thunderbolt/Ultra HD ディスプレイをサポート Thunderbolt対応
    セット内容本製品(ThunderboltTM 3ケーブル)、FCC/CEインサート色ブラックケーブル長(m)0.8コネクタ形状USB-C to USB-CケーブルコネクタThunderbolt 3、USB-C適合用途充電・データ転送
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA BRD-3DU8  対応 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA BRD-3DU8 対応 通信ケーブル プリンター

    メディアカバーマーケット
    ¥799税込¥879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【IODATA アイ・オー・データ】。★液晶ディスプレイ。IWB-651EB/PC1。IWB-651EB-AG。IWB-652EB。IWB-652EB-AG。IWB-752EB-AG。LCD-AD171EB。LCD-AD172SEB/S。LCD-AD222EB。LCD-ADF15R。LCD-DX251EPB。LCD-GCQ271HA。LCD-MD241D/S。LCD-MD241D。LCD-MD241D-AG。LCD-MF222FBR-T。LCD-MF223FB2-T。LCD-MF223FBR-T。LCD-MF224FDB-T。LCD-MF224FDB-T2。LCD-MF224FDB-T2-AG。LCD-MF224FDB-T-AG。LCD-MF241FVB-T。LCD-MF241FVB-T-A。LCD-MF241FVB-T-AG。LCD-MF241XBR。LCD-MF241XWR。LCD-SAX151DB-T。★電子黒板・タッチ化ユニット。らくらくボード。IWB-2EBシリーズ。IWB-752EB。IWB-651EB。★TVキャプチャーBOX。GV-MC/TZ。GV-MC7/HZ3。GV-MVP/HZ3。GV-MVP/RZ。GV-MVP/RZ2。GV-MVP/RZ3。GV-MVP/RZ3S。GV-MVP/SZ。GV-MVP/TZ。★ブルーレイディスクドライブ。BRD-3DU8。BRD-U8DM。BRD-U8E。BRD-U8S。BRD-UH08LE/KN。BRD-UH8。BRD-UH8LE。BRD-UH8S。BRD-UM2。BRD-UM2S。★DVDドライブ。DVD-iU16A。DVD-iUH16。DVDRW-iU4.7P。DVDRW-iU4.7P2。DVDRW-iU4.7P3。DVR-iUH2。DVR-iUM4。DVR-iUM8。DVR-iUN16W。DVR-iUN4。DVR-iUN4S。DVR-iUN8。DVR-iUN8W。DVR-iUN8WR。DVR-iUP4。DVR-iUP4-A。DVR-U20E。DVR-U24DM。DVR-U24E。DVR-U24EV。DVR-U24EZ。DVR-U4120LE。DVR-UA24EZ。DVR-UA24EZ2。DVR-UA24EZ2A。DVR-UEH12W。DVR-UEH16A。DVR-UEH16G。DVR-UEH16W。DVR-UEH4。DVR-UEH4S。DVR-UEH8。DVR-UEM16C。DVR-UEM16CR。DVR-UEM16G。DVR-UEN16R。DVR-UEN18GL。DVR-UEN18GLV。DVR-UEP4D。DVR-UEP8。DVR-UEP8/M。DVR-UH16A。DVR-UH16D。DVR-UH16G。DVR-UH18G。DVR-UH18GT。DVR-UH8CDB。DVR-UM16A。DVR-UM16C。DVR-UM16CR。DVR-UM16CV。DVR-UM16G。DVR-UM16R。DVR-UM16S。DVR-UM8CDB。DVR-UN16A。DVR-UN16D。DVR-UN16F。DVR-UN16FA。DVR-UN16L。DVR-UN16R。DVR-UN16R/S。DVR-UN16RL。DVR-UN16S。DVR-UN18E。DVR-UN18GL。DVR-UN18GLV。DVR-UN18GS。DVR-UN20E。DVR-UN20GL。DVR-UN24GE。DVR-UN24GS。DVR-UP16A。DVR-UT24EZ。DVR-UW8DP。DVR-UW8DP2。DVS-iUR4P。★ビデオキャプチャBOX。GV-MDVD2。GV-MDVD3。★チューナー。HVT-BT200。HVT-T100。★CD-RWドライブ。CDRW-iU48S。CDRW-iU52S。CDRW-U40BST。CDRW-U48。CDRW-U5232。CDRW-U5232L。CDRW-U5232V。CRWD-iU32S。CRWD-iU48S。CRWD-iU52S。★ハードディスクプレーヤー。IV-P100。★USBオーディオ入出力ステーション。D2VOX。DAVOX。DAVOXL。DDVOX。★EPGレシーバーBOX。SR-SPTV/USB。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • PoEインジェクター/高出力/90W PoE++給電 802.3bt準拠/52V-56V DC対応/IP30準拠/-40~+75度/最大100m伝送距離/Ultra PoE to DCアダプター StarTech.com

    PoEインジェクター/高出力/90W PoE++給電 802.3bt準拠/52V-56V DC対応/IP30準拠/-40~+75度/最大100m伝送距離/Ultra PoE to DCアダプター

    StarTech.com
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    4日以内出荷
    幅広い規格に対応:IEEE 802.3bt(PoE++)およびCisco uPoE、Bosch、AXISなど従来の90W独自PoE規格に対応した高速産業用ギガビットPoEインジェクター。90Wの電源容量::パン・チルトカメラや高出力IEEE 802.11axワイヤレスアクセスポイントなど、Type 3およびType 4のPoE/Ultra/UPoE用途向けに最大90Wの自動交渉電力を供給。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用PoEインジェクター。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    仕様●POE:対応●搭載コネク:1x RJ-45 (データのみ)、1x RJ-45 (PoE+)、1x ターミナルブロック (4線式)●ポート数:2●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3at PoE Plus、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3bt●最大ケーブル長:100m●サージ保護装置:2kV●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:あり●フルデュプレックスサポート数:あり●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●対応プロトコル:CSMA/CD、IEEE 802.3at、IEEE 802.3af、IEEE 802.3bt●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●プラグタイプ:N●材質:アルミ●色:ブラック●製品高さ:32mm●製品幅:82mm●製品長さ:104mm●製品質量:148g●付属品:端子台、取り付け金具キット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • PoEスプリッター/高出力/90W PoE+++給電 802.3bt準拠/RJ45ポート/12-48V DC対応/IP30準拠/-40~+75度/Ultra PoE to DCアダプター StarTech.com

    PoEスプリッター/高出力/90W PoE+++給電 802.3bt準拠/RJ45ポート/12-48V DC対応/IP30準拠/-40~+75度/Ultra PoE to DCアダプター

    StarTech.com
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    欠品中
    ハイパワー ギガビットPoEスプリッター:電源が利用できないネットワーク インフラを利用して非PoEデバイスに電力を供給。 PoE接続(最大90W)をRJ45データとDC電源(ターミナルブロック)に分割。90W POE IEEE802.3bt:IEEE 802.3af(PoE /タイプ1)、IEEE 802.3at(PoE + /タイプ2)、IEEE 802.3bt(PoE ++ /タイプ3)に対応。 ターミナルブロック経由で12/16/24/48V DC(1.5A)用のDIPスイッチで構成可能な電源出力。仕様:ハイスピード 1 Gbps/1 x RJ45 PoE入力/1 x Rj45データ出力/12V-48VDC 1.5A電源出力/4ピン端子ブロック電源出力/10/100/1000 Mbpsオートネゴシエーション/DIN/壁面取り付け可能。産業クラスの性能と信頼性:MTBFは60万 時間(摂氏50度)/振動、衝撃、自由落下試験済み/IP-30アルミ筺体/-40Cから75Cに耐える動作温度。StarTech.com の強み:Power over Ethernet Splitterには、DIN /壁取付用の取付金具と、2年間の保証と24時間年中無休の多言語テクニカルサポートが付属しています。
    仕様●搭載コネクタ:1x RJ-45 (PoE+)、1x RJ-45 (データのみ)、1x ターミナルブロック (4線式)●ポート数:2●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3at PoE+、IEEE 802.3af PoE●POE:対応●最大ケーブル長:100m●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●対応プロトコル:CSMA/CD、IEEE 802.3bt PoE、IEEE 802.3at PoE+、IEEE 802.3af PoE●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95%(結露なきこと)●材質:スチール●色:ブラック●製品長さ:104mm●製品幅:82mm●製品高さ:32mm●製品質量:150g●付属品:端子台、ハードウェア取り付け金具セット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3インチ感熱モバイルプリンター レシート専用 brother(ブラザー)

    3インチ感熱モバイルプリンター レシート専用

    brother(ブラザー)
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    7日以内出荷
    対応オプション品:PA-CC-003(プリンターケース)/PA-SS-001(ショルダーストラップ)/PA-BT-009(リチウムイオン充電池)/PA-RH-002(用紙ガイド)/PA-RS-002(用紙幅調整スペーサー)/PA-CD-001CG(カーアダプター)。※プリンターケースとショルダーストラップは同時装着不可。いずれか1つのみでご使用ください。※用紙ガイドと用紙幅調整スペーサーは同時装着不可。いずれか1つのみでご使用ください。※カーアダプターから本体への給電不可。リチウムイオン充電池が必ず必要です。軽量&コンパクトで手軽に持ち運び可能。対落下性能1.8m/防塵防滴性能IP42準拠(プリンターケース装着時、対落下性能2.5m/防塵防滴性能IP54準拠)でタフな現場でも安心してご利用可能。※対落下/防塵防滴性能の値はブラザー規定による試験値で、保証値ではありません。用途:検針、保守メンテナンス向け(検針票、作業報告書)/ルートセールス向け(ピッキングリスト、納品書)/倉庫向け(ピッキングリスト)/工場向け(工程管理表)など
    仕様●同梱品:リチウムイオン充電池(PA-BT-009)・ACアダプター・ベルトクリップ・保証書・他印刷物 ●最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます● 印字速度:最高102mm/秒 ●解像度:203×203dpi ●用紙幅:最大80mm ●印刷領域:最大72mm ●インターフェイス:USB/Bluetooth(MFi)/NFCアズワン品番65-3407-87
  • SM-CDE70 ガイド/BT-B SHIMANO(シマノ)

    SM-CDE70 ガイド/BT-B

    SHIMANO(シマノ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
  • 5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールド SMC

    5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールド

    SMC
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ4000
  • プラグインユニット (VV5Q41-06B~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q41-06B~)

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ4000
  • プラグインユニット (VV5Q41-10B~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q41-10B~)

    SMC
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ4000
  • Bluetoothレシーバ搭載 業務用CDプレーヤー TEAC

    Bluetoothレシーバ搭載 業務用CDプレーヤー

    TEAC
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    17日以内出荷
    Bluetooth(R)に対応した機器からワイヤレスで様々な形式の音楽ファイル再生が可能 デバイスセレクト機能搭載、使用する送信機器を予め登録し素早い切り換えが可能 Qualcomm(R) aptXTMコーデック対応、高音質再生 高品質自社製オーディオ専用CDドライブを採用 数多くの音声フォーマットに対応 振動などによる音飛びを回避する10秒のショックプルーフメモリーを搭載
    付属品ワイヤレスリモコン(RC-CD200BT)、RC-CD200BT用単3形電池、ラックマウントビスキット、保証書 、取扱説明書仕様ビットレート :【MP2】32kbps~384kbps 、【MP3】32kbps~320kbps、VBR再生対応、対応A2DPコンテンツ保護:【Bluetooth】SCMS-T、チャンネルセパレーション:90dB以上(再生時、JEITA)質量(kg)4.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)8出力【ヘッドホン 】コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力レベル:20mW+20mW以上(THD+N 0.1%、32Ω負荷時)周波数(kHz)サンプリング周波数:【CD-DA】44.1、【WAV】8/16/32/11.025/22.05/44.1/12/24/48、【MP2】32/44.1/48、【MP3】32/44.1/48チャンネル数【CD-DA】2チャンネルアナログ出力コネクター:RCAピンジャック、出力インピーダンス:200Ω、規定出力レベル:-10dBV(0.32Vms)、最大出力レベル:+6dBV(2.0Vms)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)481×94.5×298周波数特性20Hz~20kHz、+/-1dB(再生時、JEITA)デジタル出力【COAXIAL】コネクター:RCAピンジャック、出力インピーダンス:75Ω、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)、【OPTICAL】コネクター:TOS(JEITA RC-5720C)、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)ディスクオーディオCD:CD-DA、データCD(CD-ROM):ISO9660 LEVEL 1 / 2、JOLIET、ROMEO対応メディアCD、CD-ROM、CD-R、CD-RW(12cm/8cm)S/N比90dB以上(再生時、JEITA)歪率(%)0.01以下(再生時、JEITA)設置姿勢傾斜5度以内動作温度(℃)5~35バックアップメモリ時間/タイトル表示設定、再生モード、プログラム(CD、ディスク挿入時)、カレントフォルダー(CD、データCD挿入時)、カレントソース、リピート再生機能の設定(オン/オフ)、ピッチコントロール(オン/オフ、CD)、ピッチコントロール値(CD)、ペアリング情報(最大8件)量子化ビット数【CD-DA】16ビット、【WAV】16ビットBluetoothバージョン3.0 Class 2アナログ入力コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:22kΩ、規定入力レベル:-20dBV、最大入力レベル:-4dBV通信距離(m)見通し:約10ダイナミックレンジ90dB以上(再生時、JEITA)再生形式CD-DA、WAV、MP2 、MP3対応コーデックA2DP:SBC、AAC、Qualcomm(R)aptX(TM)対応プロファイルA2DP、AVRCP