カテゴリ

  • 梱包用品(13)
  • 安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「bt-wb1」の検索結果


ハンディターミナル用リサイクルバッテリー お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。詳しくはこちら
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 互換バッテリー BT-WB1タイプ リチウムイオン エム・デー・エス

    互換バッテリー BT-WB1タイプ リチウムイオン

    エム・デー・エス
    9,489税込10,438
    1個
    当日出荷
    多機種に互換性がある新品バッテリーです。純正品より容量をUPし(2.45Ah→3.30Ah)バッテリー利用時間が長持ちするようにしています。バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。
    適合機種BT-W100、BT-W150、BT-W80、BT-W80G、BT-W80GM、BT-W85、BT-85G、BT-85GM、BT-85Tバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)3.3バッテリー電圧(V)3.7
  • 【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー キーエンス BT-WB1 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス

    【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー キーエンス BT-WB1 ※お預り再生サービス(リターン式)

    エム・デー・エス
    7,498税込8,248
    1個
    8日以内出荷
    キーエンス/KEYENCE BT-WB1 バッテリーのリフレッシュサービスです。
    サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】リユースバッテリー BT-WB1(リターン式) エヌシーアイ販売

    【リサイクル】リユースバッテリー BT-WB1(リターン式)

    エヌシーアイ販売
    7,398税込8,138
    1個
    12日以内出荷
    ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
    種類リチウムイオン電池対応機種BT-W100、BT-W150、BT-W80、BT-W80G、BT-W80GM、BT-W85、BT-85G、BT-85GM、BT-85Tバッテリー容量(Ah)2450バッテリー電圧(V)3.7RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類リサイクル・リビルト
  • 互換バッテリー BT-B10タイプ リチウムポリマー エム・デー・エス

    互換バッテリー BT-B10タイプ リチウムポリマー

    エム・デー・エス(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    多機種に互換性がある新品バッテリーです。 リチウムイオンより安全性の高いリチウムイオンポリマーを採用し、安全性とコストパフォーマンスを両立した互換バッテリーとなります。 バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。
    適合キーエンス(KEYENCE):BT-1000、BT-1000B、BT-1000W、BT-1000WB、BT-1010、BT-1010B、BT-1010W、BT-1010WB、BT-1010WBG、BT-1010WBGM、BT-1510、BT-1510B、BT-1510W、BT-1510WB、BT-1510WBG、BT-1510WBGM/デンソー(DENSO):BHT-500B、BHT-500Q、BHT-554QW、BHT-504BIB/サクサ(SAXA):BT600、CL500、CL510、CL620、CL625、CL920、WS510、WS600、WS605/日本電気(NEC):DT300、DTL-24BT-1D、DT400、DTZ-24BT-1D、DTZ-24BT-2D、DTZ-24BT-3Dバッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(Ah)1.2バッテリー電圧(V)3.7適合バッテリーキーエンス(KEYENCE):BT-B10、BT-LIBS/デンソー(DENSO):BT-50L/サクサ(SAXA):BP3711L-A/日本電気(NEC):PACK371100
  • 互換バッテリー BT-B5タイプ リチウムイオン エム・デー・エス

    互換バッテリー BT-B5タイプ リチウムイオン

    エム・デー・エス
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    多機種に互換性がある新品バッテリーです。バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。
    適合機種BT-W250、BT-A500、BT-A1000、BT-A2000バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)3.3バッテリー電圧(V)3.7
  • 【リサイクル】リユースバッテリー BT-B5(リターン式) エヌシーアイ販売

    【リサイクル】リユースバッテリー BT-B5(リターン式)

    エヌシーアイ販売
    7,998税込8,798
    1個
    12日以内出荷
    ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
    種類リチウムイオン電池対応機種BT-W100、BT-W150、BT-W250、BT-A500バッテリー容量(Ah)3250バッテリー電圧(V)4.2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類リサイクル・リビルト
  • バッテリー 安川電機

    バッテリー

    安川電機(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー キーエンス BT-B90 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス

    【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー キーエンス BT-B90 ※お預り再生サービス(リターン式)

    エム・デー・エス(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    キーエンス/KEYENCE BT-B90 バッテリーのリフレッシュサービスです。
    サービス分類リサイクル・リビルト
  • リチウムイオン電池パック スタンダード

    リチウムイオン電池パック

    スタンダード(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番829-0782適合本体携帯型デジタルトランシーバー(VXD1)バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1370アズワン品番64-9538-55
  • 【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー キーエンス BT-B12 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス

    【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー キーエンス BT-B12 ※お預り再生サービス(リターン式)

    エム・デー・エス(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    8日以内出荷
    キーエンス/KEYENCE BT-B12 バッテリーのリフレッシュサービスです。
    サービス分類リサイクル・リビルト
  • HT330 Android ハンディターミナル、2次元バーコードスキャナ、WiFiモデル unitech

    HT330 Android ハンディターミナル、2次元バーコードスキャナ、WiFiモデル

    unitech
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    HT330は非常に低価格ながらGMS認証を取得済み、最新のAndroid OSを実装しています。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キーパッドを持つHT330は、片手での操作も容易でお客様の様々な用途に柔軟に対応します。 防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5m (ブートケース装着時 1.8m)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。QRコードも読み取り可能な専用2次元イメージャエンジンを標準搭載。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容HT330ターミナル本体/バッテリ/ハンドストラップ/USBケーブル/クイックガイド,保証書,ユーザ登録カード寸法(mm)185×70×23.8質量(g)295(バッテリ含む)電源385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能)メモリー3GB RAM / 32GB Flashディスプレイ4インチ, WVGA 800 × 480, バックライト付き (450ニット) / マルチタッチパネル, グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応フラッシュ背面: 1300万画素, 自動焦点, フラッシュ付き防塵防水性能IP67落下距離(m)1.5 / 1.8 (ブートケース装着時)使用CPUオクタコア 2GHz保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリを除く)バーコード1D バーコード:主要なほとんどの1次元バーコードシンボルに対応、2D バーコード:主要なほとんどの2次元バーコードシンボルに対応充電時間(時間)満充電まで約4.5動作時間19時間以上振動タンブリングテスト: 600回/ 0.5mスロット拡張スロット:Micro SDメモリ用, 256GBまでOSAndroid 12、GMS 認定済み言語表示多言語RoHS指令(10物質対応)対応各種認証GMS認証取得済Bluetooth5インジケータLED, バイブレーター, スピーカーキーパッド数字(32キー); 数字キー, ファンクション, 矢印キー, バックライト付き動作温度範囲(℃)-20~60USBタイプUSB 2.0, タイプC相対湿度(%RH)5~95 (結露無いこと)オーディオスピーカー: 1W出力
  • メッシュバッグ 三和[店舗什器・備品]

    メッシュバッグ

    三和[店舗什器・備品]
    53,980税込59,378
    1箱(10枚×10袋)
    4日以内出荷
    材質〔バッグ〕ポリエステル100、〔下敷〕アクリルブラック
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) オーディオテクニカ ATH-SPORT5TW BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) オーディオテクニカ ATH-SPORT5TW BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。オーディオテクニカ。・イヤホン/ヘッドホン。ATH-SPORT5TW BK。ATH-SPORT5TW GYL。ATH-SPORT60BT。ATH-SPORT90BT。ATH-SQ1TW BK。ATH-SQ1TW BL。ATH-SQ1TW MU。ATH-SQ1TW NRD。ATH-SQ1TW PBW。ATH-SQ1TW STB。ATH-SQ1TW SVN BK。ATH-SQ1TW SVN WH。ATH-SQ1TW WH。ATH-SQ1TW2。ATH-TWX7。ATH-TWX9。ATH-WB2022。ATH-WS330BT BK。ATH-WS330BT BL。ATH-WS330BT KH。・マイクロホン。AT-UMX3。AT2020USB-X MIKU。AT2020USB-X。AT2020USB-XP。AT2040USB。ATR2100x-USB。ATR2100x-USB。・スピーカーフォン。AT-CSP1。AT-CSP5。AT-NSP300BT。・レコードプレーヤー。AT-SB2022。AT-SB727 WH。AT-SB727。パイオニア。・イヤホン/ヘッドホン。S6wireless noise cancelling。S3wireless。C8 truly wireless。C5truly wireless。E9truly wireless。SE-E8TW。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • レバーホイスト用外れ止めセット 象印チェンブロック

    レバーホイスト用外れ止めセット

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    589税込648
    1セット
    当日出荷
  • 【リサイクル】リユースバッテリー BT-B10(BT-LIBS)(リターン式) エヌシーアイ販売

    【リサイクル】リユースバッテリー BT-B10(BT-LIBS)(リターン式)

    エヌシーアイ販売
    5,398税込5,938
    1個
    12日以内出荷
    ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
    種類リチウムイオン電池対応機種BT-1000、BT-1000B、BT-1000W、BT-1000WB、BT-1010、BT-1010B、BT-1010W、BT-1010WB、BT-1010WBG、BT-1010WBGM、BT-1510、BT-1510B、BT-1510W、BT-1510WB、BT-1510WBG、BT-1510WBGMバッテリー容量(Ah)1100バッテリー電圧(V)3.7RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類リサイクル・リビルト
  • 40Vmax 急速充電器 マキタ

    40Vmax 急速充電器

    マキタ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    「立体」充電表示ランプで視認性アップ
    長さ(mm)210幅(mm)156質量(kg)1.1高さ(mm)84出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流40、(USB電源端子)直流5.0入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流6、(USB電源端子)直流2.4入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約22(フル充電)/約15(実用充電)(BL1420充電時) 約28(フル充電)/約19(実用充電)(BL4025充電時) 約45(フル充電)/約31(実用充電)(BL4040/BL4040F充電時) 約50(フル充電)/約38(実用充電)(BL4050F充電時) 約76(フル充電)/約60(実用充電)(BL4080F充電時)充電入力容量(VA)310USBタイプType-A
  • 【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー キーエンス BT-B60 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス

    【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー キーエンス BT-B60 ※お預り再生サービス(リターン式)

    エム・デー・エス
    5,298税込5,828
    1個
    8日以内出荷
    キーエンス/KEYENCE BT-B60 バッテリーのリフレッシュサービスです。
    サービス分類リサイクル・リビルト
  • 40Vmax バッテリ マキタ

    40Vmax バッテリ

    マキタ(8件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。
    適合Li-ion40Vmaxシリーズバッテリーリチウムイオン電池
  • 【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー デンソー BT-20LB ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス

    【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー デンソー BT-20LB ※お預り再生サービス(リターン式)

    エム・デー・エス
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    デンソー/DENSO BT-20LB バッテリーのリフレッシュサービスです。
    サービス分類リサイクル・リビルト
  • リチウムイオン電池 モトローラ

    リチウムイオン電池

    モトローラ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番829-0796適合機種CL1K
  • 互換バッテリー BT-B12/PW-WT24-01タイプ リチウムポリマー エム・デー・エス

    互換バッテリー BT-B12/PW-WT24-01タイプ リチウムポリマー

    エム・デー・エス
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    多機種に互換性がある新品バッテリーです。 リチウムイオンより安全性の高いリチウムイオンポリマーを採用し、安全性とコストパフォーマンスを両立した互換バッテリーとなります。 バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。
    バッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(Ah)1.88バッテリー電圧(V)3.7適合バッテリーキーエンス(KEYENCE):BT-B10、BT-LIBH日本電気(NEC):PW-WT24-01、EF-3683Fパナソニック(PANASONIC):JT-H200BT-10