カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 制御機器(14)
  • 作業工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 切削工具(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • バイク部品(3)
  • 測定用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt-b5」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
互換バッテリー BT-B5タイプ リチウムイオン エム・デー・エス互換バッテリー BT-B5タイプ リチウムイオンエム・デー・エス
9,998税込10,998
1個
当日出荷
多機種に互換性がある新品バッテリーです。バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。
適合機種BT-W250、BT-A500、BT-A1000、BT-A2000バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)3.3バッテリー電圧(V)3.7
【リサイクル】リユースバッテリー BT-B5(リターン式) エヌシーアイ販売【リサイクル】リユースバッテリー BT-B5(リターン式)エヌシーアイ販売
7,998税込8,798
1個
12日以内出荷
ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
種類リチウムイオン電池対応機種BT-W100、BT-W150、BT-W250、BT-A500バッテリー容量(Ah)3250バッテリー電圧(V)4.2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類リサイクル・リビルト
絶縁被覆付圧着スリーブ(BTB型) 冨士端子工業絶縁被覆付圧着スリーブ(BTB型)冨士端子工業
4,898税込5,388
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状突き合せ用
ビッグトート DENSAN(デンサン/ジェフコム)ビッグトートDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
作業時の運搬やレジャー等に出し入れしやすい開口部(ジッパー付)呼線やCD管が、まとめて入る!
用途肩掛けできる 大容量トートバッグ材質ポリエステル本体寸法(mm)560×270×510本体質量(g)450
デッキビットDKBタイプ ツールボックスセット ユニカデッキビットDKBタイプ ツールボックスセットユニカ
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 縦向き GB[制御機器]ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 縦向きGB[制御機器]
40税込44
1個
当日出荷
複数連結することができます。
取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数2極
ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 緑 縦向き GB[制御機器]ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 緑 縦向きGB[制御機器]
60税込66
1個
当日出荷
複数連結することができます。
取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数3極
ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 緑 縦向き GB[制御機器]ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 緑 縦向きGB[制御機器]
41税込45
1個
当日出荷
複数連結することができます。
取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数2極
段付トーションビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)段付トーションビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)
1,098税込1,208
1パック(5本)
4日以内出荷から5日以内出荷
ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ。 インパクトによる衝撃を吸収し、耐久性大幅アップ! 段付タイプなので、隙間などの繊細な箇所でも作業性抜群です。
用途建築関連・家具組立・車両整備・電設工事関連・工場内作業に。種類スリムトーション、段付先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数5熱処理区分HRoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 緑 横向き GB[制御機器]ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 緑 横向きGB[制御機器]
49税込54
1個
3日以内出荷
複数連結することができます。
取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数2極
ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 横向き GB[制御機器]ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 横向きGB[制御機器]
69税込76
1個
3日以内出荷
複数連結することができます。
取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数2極
ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 斜め向き(プラスネジ) GB[制御機器]ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 斜め向き(プラスネジ)GB[制御機器]
109税込120
1個
3日以内出荷
複数連結することができます。
取付方式ネジ式(プラスネジ)ピッチ(mm)5.08極数3極
ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 縦向き GB[制御機器]ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 縦向きGB[制御機器]
60税込66
1個
3日以内出荷
複数連結することができます。
取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数3極
ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 横向き GB[制御機器]ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 横向きGB[制御機器]
91税込100
1個
3日以内出荷
複数連結することができます。
取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数3極
ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 斜め向き GB[制御機器]ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 斜め向きGB[制御機器]
66税込73
1個
3日以内出荷
複数連結することができます。
取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数2極
小型ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 縦向き GB[制御機器]小型ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 縦向きGB[制御機器]
41税込45
1個
3日以内出荷
複数連結することができます。
取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数2極
小型ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 縦向き GB[制御機器]小型ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 縦向きGB[制御機器]
54税込59
1個
3日以内出荷
複数連結することができます。
取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数3極
テラニアス バルーン グリーンポットテラニアス バルーングリーンポット(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
軽量で強度のあるテラニアスシリーズ。柔らかなフォルムに重厚感のある質感。
用途店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。材質グラスファイバー仕様(底穴)あり
ラウンドスナップ付タル クロ NTスイベルラウンドスナップ付タル クロNTスイベル
2,298税込2,528
1セット(100個)
12日以内出荷
日本製
用途遊動ウキ仕掛・イカメタル・ティップランに使用!クロ入数F複100個入り
ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 灰 斜め向き GB[制御機器]ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 灰 斜め向きGB[制御機器]
96税込106
1個
3日以内出荷
複数連結することができます。
取付方式ネジ式(プラスネジ)ピッチ(mm)5.08極数3極
ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 灰 斜め向き GB[制御機器]ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 灰 斜め向きGB[制御機器]
66税込73
1個
3日以内出荷
複数連結することができます。
取付方式ネジ式(プラスネジ)ピッチ(mm)5.08極数2極
BTB/小径チャック CMZ WinwellBTB/小径チャック CMZWinwell
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
シャンクBTB適合コレットCMACMA-CCMA-CR
チョウテイトウBT(B22(H5 大阪魂チョウテイトウBT(B22(H5大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
BTB/ミーリングチャック MLY WinwellBTB/ミーリングチャック MLYWinwell
42,980税込47,278
1本
4日以内出荷
シャンクBTB適合コレットCSRCLR
BTB/ドリル用サイドロックホルダ WSL WinwellBTB/ドリル用サイドロックホルダ WSLWinwell
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
シャンクBTB
ユニクロチョウテイトウBT(B22(H5 大阪魂ユニクロチョウテイトウBT(B22(H5大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法H(mm)5寸法B(mm)22ねじの呼びM16ねじ部長さ(mm)全ねじ
ドブチョウテイトウBT(B22(H5 大阪魂ドブチョウテイトウBT(B22(H5大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法H(mm)5寸法B(mm)22ねじの呼びM16ねじ部長さ(mm)全ねじ
SUSチョウテイトウBT(B24(H5 大阪魂SUSチョウテイトウBT(B24(H5大阪魂
840税込924
1個
翌々日出荷
寸法H(mm)5寸法B(mm)24ねじの呼びM16ねじ部長さ(mm)全ねじ
I Series(IDF-KBTB50C4) SMCI Series(IDF-KBTB50C4)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
3カ-W チョウテイトウBT(B22(H5 大阪魂3カ-W チョウテイトウBT(B22(H5大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
寸法H(mm)5寸法B(mm)22ねじの呼びM16ねじ部長さ(mm)全ねじ
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-B~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-B~)CKD
49,663税込54,629
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
タ-ミナルコンプリート BT5-H254B-10 YAMAHA(ヤマハ)タ-ミナルコンプリート BT5-H254B-10YAMAHA(ヤマハ)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
3カ-B ネカクBT(A-1 K=5 大阪魂3カ-B ネカクBT(A-1 K=5大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
翌々日出荷
首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております
ねじ部長さ(mm)全ねじ
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
688税込757
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:ケーブル端 USB-RS232-WE-1800-BT_5.0 FTDI ChipFTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:ケーブル端 USB-RS232-WE-1800-BT_5.0FTDI Chip
4,998税込5,498
1個
当日出荷
仕様FCC/CE. RoHS適合. FTDI Chip LED付きUSB-RS232シリアルコンバータケーブル. USB-RS232 ケーブルは、FTDI FT232RQ シリアル-UARTインターフェイス ICを搭載したシリアルUARTコンバータケーブルです。このケーブルはすべてのUSB信号を高速で効率的に伝送することができます。このケーブルは、USB接続内に小型回路基板を内蔵します。反対側の末端は、スズめっきの裸線になっており、必要に応じてさまざまなコネクタを装着することができます。すべてのコンバータケーブルはRoHS / FCC / CEに準拠しています。給電式のUSB PlusはUSB 2.0最高速対応。. 特長:. USB-RS232シリアルUARTコンバータケーブル ケーブル内にUSBプロトコル EIA / TIA-232、V.28 / V.24インターフェース通信 UARTインターフェイスは7または8データビット(1または2ストップビット)をサポート 内蔵EEPROM 内蔵LED (交通監視) USBコネクタは透明 データ転送速度:300 baud ~ 1 Mbaud USB帯域の消費量を低減 UHCI/OHCI/EHCIホスト互換 USB 2.0最高速対応 ESD保護 様々なケーブル長を用意 ケーブルの色は黒. 主な用途:. USB-シリアル RS232 レベルコンバータ 従来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART / I/O-USB USB インターフェイス: FPGA / PLD USB PCインターフェイス USB産業用制御 USBパスワードで保護されたファイル転送. コンバータケーブル. 電圧出力なし. 品番 ; 6877828 6877828 メーカー型番:USB-RS232-WE-1800-BT 0.0、黒、ケーブル長:1.8 m. 品番 ; 6877815 6877815 、メーカー型番:USB-RS232 WE-5000-BT 0.0、黒、ケーブル長:5 m. +3.3 Vの電圧出力オプション. 品番 ; 7300158 7300158 、メーカー型番:USB-RS232-WE-1800-BT_3.3、黒、ケーブル長:1.8 m. 品番 ; 7300152 7300152 、メーカー型番:USB-RS232-WE-5000-BT_3.3、黒、ケーブル長:5 m. +5 Vの電圧出力オプション. 品番 ; 6877821 6877821 、メーカー型番:USB-RS232-WE-1800-BT 5.0、黒、ケーブル長:1.8 m. 品番 ; 6877819 6877819 、メーカー型番:USB-RS232 WE-5000-BT 5.0、黒、ケーブル長:5 m. コンバーター対応製品. このコンバータは、Windows、Apple Mac、Linux用のMicrosoft WHQL認定VCP(Virtual Com Port)ドライバに対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB AコネクタBケーブル端コネクタAジェンダーオスバス仕様RS232
BT-039K 5点式シートベルト RBC-009DX3ver.B OGK技研BT-039K 5点式シートベルト RBC-009DX3ver.BOGK技研
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷
補修、交換用
用途適合モデル RBC-009DX3Ver.B