カテゴリ

  • 作業服(16)
絞り込み

「bt25211」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空調服(R) バッテリー(25V) 空調服

    空調服(R) バッテリー(25V)

    空調服
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ハイパワーで長時間使用可能なバッテリー。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
    適合FA25112シリーズのみセット内容空調服(R)バッテリーのみ幅(mm)84.5厚さ(mm)29高さ(mm)123質量(g)402連続使用時間(時間)2(最大風量時)・16(最小風量時)機能JIS IP55(防塵・防水)規格適合(※水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません)充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)出力切替4段階(25V / 20V / 15V / 12V)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服(R) ケーブル(25V) 空調服

    空調服(R) ケーブル(25V)

    空調服
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    BT25211/FA25112シリーズ専用。差し込み口が25v専用
    質量(g)31内容空調服(R)ケーブル
  • 空調服(R) ケーブル(25Vズボン用) 空調服

    空調服(R) ケーブル(25Vズボン用)

    空調服
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    BT25211/FA25112シリーズ専用。空調ズボン(R) 用のケーブル。差し込み口が25v専用
    質量(g)44内容空調服(R)ケーブル
  • 空調服(R) ケーブル(25Vロング) 空調服

    空調服(R) ケーブル(25Vロング)

    空調服
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    BT25211/FA25112シリーズ専用。ラージサイズのウェアにお使いいただけるロングタイプ。差し込み口が25v専用
    質量(g)35内容空調服(R)ケーブル
  • 空調服(R) スターターキット(25V) 空調服
    グレー
    ブラック
    ブルー

    空調服(R) スターターキット(25V)

    空調服
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    当日出荷
    空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。【ファン】。最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!。最大瞬間風量103L/秒。上蓋と羽根が水洗いできる!(※上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)。【バッテリー】。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
    適合FA25112シリーズのみセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA25112シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT25211)、空調服(R)ケーブル(CB25311)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG25411)、空調服(R)バッテリーケース(CA25510)厚さ(mm)【ファン】47質量(g)【バッテリー】402【ファン】115(※ファン1個)出力4段階 (25V / 【20V / 【15V / 【10V)連続使用時間(時間)【バッテリー】FA25112シリーズ使用時 2(最大風量時)・16(最小風量時)寿命【ファン】3000時間(出力25Vでの公称値)充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)※数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【10V時】16時間(※ファン2個の値)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【バッテリー】123×84.5×29RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
  • 空調服(R) ワンタッチファン(2個)(25V) 空調服
    グレー
    ブラック
    ブルー

    空調服(R) ワンタッチファン(2個)(25V)

    空調服
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット
    当日出荷
    最大風量103L/秒が2時間続く!ハイパワーで長時間使用が可能。パーツを取り外して水洗いできる!(※上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)
    適合BT25211専用セット内容ファン厚さ(mm)47質量(g)115(※ファン1個)寿命【ファン】3,000時間(出力25Vでの公称値)動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【12V時】16時間(※ファン2個の値)風量(L/sec)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
  • 空調服(R) 急速AC充電アダプター(25V用) 空調服

    空調服(R) 急速AC充電アダプター(25V用)

    空調服
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    25Vのバッテリー用充電器。約5.5時間の充電時間です。
    適合BT25211専用質量(g)92内容空調服(R)急速AC充電アダプター(25v用)
  • 空調服(R) バッテリーセット(25V) 空調服

    空調服(R) バッテリーセット(25V)

    空調服
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    ハイパワーで長時間使用可能なバッテリー。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
    適合FA25112シリーズのみセット内容空調服(R)バッテリー(BT25211)バッテリーケース(CA25510)急速AC充電アダプター(CG25411)幅(mm)【バッテリー】84.5厚さ(mm)【バッテリー】29高さ(mm)【バッテリー】123質量(g)【バッテリー】402連続使用時間(時間)2時間(最大風量時)・16時間(最小風量時)機能JIS IP55(防塵・防水)規格適合(※水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません)充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)出力切替4段階(25V/20V/15V/12V)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服(R) バッテリーケース(25V) 空調服

    空調服(R) バッテリーケース(25V)

    空調服
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    25vのバッテリー用バッテリーケース
    質量(g)約40内容空調服(R)バッテリーケースのみ適合バッテリーBT25211
  • 25Vスターターキット ジーベック
    グレー
    ブラック
    ブルー

    25Vスターターキット

    ジーベック
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    翌々日出荷
    空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。【ファン】。最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!。最大瞬間風量103L/秒。上蓋と羽根が水洗いできる!(。上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)。【バッテリー】。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
    セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA25112シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT25211)、空調服(R)ケーブル(CB25311)、ロングケーブル(CB25312)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG25411)、空調服(R)バッテリーケース(CA25510)厚さ(mm)(ファン)47容量1セット質量(g)【バッテリー】402【ファン】115(※ファン1個)連続使用時間(時間)バッテリー】FA25112シリーズ使用時 2(最大風量時)・16(最小風量時)充電時間5.5(CG25411のみ対応)※数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。バッテリー電圧(V)4段階 (25V / 【20V / 【15V / 【10V)動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【10V時】16時間(※ファン2個の値)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)風量(L/min)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
  • 空調服セット37-1501+25Vスターターキット アルトコーポレーション
    グリーン
    グレー

    空調服セット37-1501+25Vスターターキット

    アルトコーポレーション
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    4日以内出荷
    こだわりのフルハーネス対応半袖ブルゾンと空調服(R)25Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
    仕様左袖ファスナーポケット/左袖小パッチ/両胸ファスナーポケット(左胸内側コード穴)/両胸ランヤードフック用ナイロンテープ/両脇ポケット/両身頃内側バッテリーポケット/裾ゴム/チンガード/背中ファスナー付きランヤード出口/脱着可能フード/右袖・右肩後ろ・フード左反射プリント材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
  • 空調服セットBF975+25Vスターターキット アルトコーポレーション
    グレー
    ブルー

    空調服セットBF975+25Vスターターキット

    アルトコーポレーション
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    4日以内出荷
    新感覚の爽快感とスタイリッシュなデザインを両立したブルゾンと空調服(R)25Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
    仕様左袖ペン差し/右胸ファスナーポケット/両脇ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/収納可能フード/袖口アジャスターボタン/脇ボタン材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
  • 空調服セットBF974+25Vスターターキット アルトコーポレーション
    グレー
    ブルー

    空調服セットBF974+25Vスターターキット

    アルトコーポレーション
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    4日以内出荷
    多目的に着回し可能なベストと空調服(R)25Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
    材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
  • 空調服セットBF973+25Vスターターキット アルトコーポレーション
    グリーン
    グレー
    ブルー

    空調服セットBF973+25Vスターターキット

    アルトコーポレーション
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    4日以内出荷
    BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)25Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。
    仕様左袖ペン差し/両胸フラップポケット(右側携帯電話用ポケット/左ペン差し)/右胸ファスナーポケット/両脇逆玉縁ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/袖口アジャスターボタン/脇ゴム材質合成繊維混率(%)ポリエステル75・綿25
  • 空調服 空調服(R) スターターキット(25V)(ロングケーブル) 空調服

    空調服 空調服(R) スターターキット(25V)(ロングケーブル)

    空調服
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    7日以内出荷
    空調服(R)を起動するために必要なデバイスをロングタイプにしてワンパックでご用意しました。【ファン】。最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!。最大瞬間風量103L/秒。上蓋と羽根が水洗いできる!(※上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)。【バッテリー】。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
    セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA25112シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT25211)、空調服(R)ケーブル(CB25312)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG25411)、空調服(R)バッテリーケース(CA25510)厚さ(mm)ファン:47色ブラック容量1セット質量(g)バッテリー:402、ファン:約115※ファン1個の値連続使用時間(時間)FA25112シリーズ使用時:約2(最大出力時)、約16(最小出力時)充電時間約5.5時間(CG25411のみ対応)※ご使用環境により数値変動有目、値は目安寿命ファン:3000時間(出力25Vでの公称値)バッテリー電圧(V)【25】【20】【15】【12】(4段階)動作時間【25V時:約2時間】【20V時:約3.5時間】【15V時:約8時間】【12V時:約16時間】(※ファン2個の値)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:123×84.5×29風量(L/min)【25V時:103】【20V:82】【15V時:60】【12V時:48】(※ファン2個の値)ファンFA25112シリーズのみRoHS指令(10物質対応)対応
  • サーマルギア 変換アダプターセット(25V) 空調服

    サーマルギア 変換アダプターセット(25V)

    空調服
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット
    8日以内出荷
    今お使いの空調服(R)バッテリーが、サーマルギア(R)でも活躍。25V専用変換アダプター(TG22101・TG22102接続用)
    セット内容変換アダプター本体&付属ケーブル1本容量1セット機能25Vバッテリーをサーマルギアに使用可能RoHS指令(10物質対応)対応対応バッテリーBT25211
関連キーワード
bt23211 充電器特集