曜日別特売

25Vスターターキット

25Vスターターキット - ジーベック25Vスターターキット - ジーベック25Vスターターキット - ジーベック

空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。
【ファン】
最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!
最大瞬間風量103L/秒。
上蓋と羽根が水洗いできる!(
上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)
【バッテリー】
最大電圧25vの大容量バッテリー
4段階切替が可能
防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心
シンプル表示!操作もラクサク
*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。

セット内容
空調服(R)ワンタッチファン(FA25112シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT25211)、空調服(R)ケーブル(CB25311)、ロングケーブル(CB25312)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG25411)、空調服(R)バッテリーケース(CA25510)
厚さ(mm)
(ファン)47
容量
1セット
質量(g)
【バッテリー】402【ファン】115(※ファン1個)
連続使用時間(時間)
バッテリー】FA25112シリーズ使用時 2(最大風量時)・16(最小風量時)
充電時間
5.5(CG25411のみ対応)※数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。
バッテリー電圧(V)
4段階 (25V / 【20V / 【15V / 【10V)
動作時間
【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【10V時】16時間(※ファン2個の値)
バッテリー容量(mAh)
4920(70.8Wh)
風量(L/min)
【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
内容量
1セット
注意
※25vモードはハードワークなどによる大量発汗時のみ使用してください。
※実際の製品の色は若干異なる場合がございます。ご了承ください。
※ファンのモーター部分は水洗い不可です。
※空調服(R)をご利用の際は、専用の機器および空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等を必ずご使用ください。他社製品と組み合わせて使用した場合、故障や事故の原因となる可能性があり、その際の責任は負いかねますので、ご了承ください。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86559947XS25011ファン:ブルー
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
86560279XS25011ファン:ブラック
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
86560306XS25011ファン:グレー
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする