カテゴリ
- 防災用品(8)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

機器取付アダプタ板
三桂製作所¥1,698税込¥1,8681個11日以内出荷露出丸形ボックスにパナソニック電工(株)製の感知器ベースを取り付けるためのアダプタ板です。取り付けできる感知器ベースはBVK4000 及びBVK4010 です。仕様取り付けできる感知器ベース:BVK4000/BVK4010材質SUS304質量(g/個)64適合ボックス適合する丸形ボックス:20/25
差動式スポット型感知器2種ヘッド
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷用途熱感知器適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810取付露出質量(g)100種類差動式使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC30電流(mA)100型式検定番号感第60~21号感知方式熱式
AP光電スポット型2種ヘッド
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個欠品中AP光電式スポット型感知器2種ベッド、試験機能付、自動試験機対応型式感第27~22号適合ベースBVK4010、BVK4017
定温式スポット型感知器1種ヘッド
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様プロテクタ付種別熱感知器、定温式スポット型材質(ボディ)変性ABS樹脂、(クリップ端子)ステンレス鋼板、(クリップばね)りん青銅板、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール色グレー質量(g)70定格DC30V・70mA作動方式常時開路
光電式スポット型感知器(蓄積型)
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷適合(ベース)BVK4010、BVK4017、BVK4030、BVK4037色グレー質量(g)84使用温度範囲(℃)‐10~50定格DC24V・100mA使用電圧範囲(V)DC15~30
紫外線式スポット型 炎感知器ヘッド
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷仕様ベース別売り適合(ベース)BVK4010など種別炎感知器,紫外線式スポット型材質(本体)ポリカーボネート、(端子)ステンレス鋼板、りん青銅板色グレー質量(g)90種類屋内型使用温度範囲(℃)‐10~50定格DC24V・100mA番号(国家検定型式)感第4~30号使用電圧範囲(V)DC15~30
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら