カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,360)
- 制御機器(18)
- 機構部品(13)
- 自動車純正部品(12)
- パソコン/周辺機器(11)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 切削工具(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- カー用品(6)
- 自動車補修部品(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 家電(4)
- 作業工具(3)
- 測定用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ATEN(7)
- BBKテクノロジーズ(6)
- CKD(2)
- LITTELFUSE(4)
- MAZDA(マツダ)(12)
- NTKカッティングツールズ(4)
- NTカッター(3)
- omron(オムロン)(4)
- PISCO(ピスコ)(2)
- ROCKY(5)
- SMC(2,367)
- StarTech.com(4)
- TOEX(LIXIL)(3)
- イマオコーポレーション(12)
- オムロンソーシアルソリューションズ(5)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- ミヤコ自動車(2)
- 住友電工ハードメタル(3)
- 長塚電話工業所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bvm」の検索結果

フロント耳金具(BV100REX/BV100REM/BVM100X)
omron(オムロン)¥7,398税込¥8,1381台翌日出荷フロント耳金具(BV55REM/BV55RE)適合機種BV100REX/BV100REM/BVM100X対応機種BV100REM/BV100REX/BVM100X
縦置き固定金具(スタンド兼用)(BV100REX/BV100REM/BVM100X)
omron(オムロン)¥7,398税込¥8,1381台翌日出荷縦置き固定金具(スタンド兼用)(BV55REM/BV55RE)適合機種BV55REM/BV55RE対応機種BV100REM/BV100REX/BVM100X
Schneider Electric ライトブロック&ホルダ 230 → 240V ネジターミナル ZB4BVM1
シュナイダーエレクトリック¥9,698税込¥10,6681個8日以内出荷仕様●ブロックのタイプ: ライトブロック●定格電圧: 230 → 240V●照明の色: 白●シリーズ: Harmony XB4●照明タイプ: LED●LED含む: あり●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 14mA●Better World 製品: あり
ブラシ 瓶洗用 ビニール巻
(6件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。 静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。用途瓶洗用ブラシとして。毛材馬毛材質(柄部)針金+ビニール被膜適合器具瓶
鋼線メッキベベルブラシ
ヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷目詰まりに強く、こびりついた汚れやサビ・塗料を一気に落とす!用途サビ落とし、塗装の剥離、バリ取りなどに最適です。溶接作業の前後、金属表面のクリーニングや付着物の除去など。材質鋼線メッキねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.22毛丈(mm)12材質(ブラシ部)鋼線メッキ外径(Φmm)85ねじ径(M×P)10×1.5金具径(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
増設用バッテリ(BV100REX/BV100REM用)
omron(オムロン)¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷BV100REX/BV100REM用増設バッテリユニット。【型式】BVM100X。【保証期間】保証期間:3年(ご愛用者登録にて5年、保証範囲:製品故障)。仕様●バッテリ容量(V/mAh)×個数:DC25.2V/2900mAh×3個●長期保管(再充電間隔):12ヶ月(25℃以下)、9ヶ月(40℃以下)適合機種BV100REX/BV100REM質量(kg)7.7種類リチウムイオン蓄電池外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U)保存温度(℃)-20~55ディスプレイ3個のLEDで状態表示使用周囲温度(℃)-10~50(バッテリ充電時:0~50)漏れ電流(mA)1以下設計標準使用期限10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃)使用周囲湿度(%RH)10~90(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
小口径手動 2方ボールバルブ(PTFE)ヘルール式
大阪サニタリー¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷質量(kg)0.7材質(本体)SUS316L最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)90寸法E(mm)70材質(パッキング)PTFE接続方式ストレートハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ 10シリーズ 隔壁ユニオン
PISCO(ピスコ)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能質量(g)17使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気適合チューブ外径D1(Φmm)6
MB-VMVG ラバーコード
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ベースユニットに付属されています。 バキュームプレートのグリッド溝(幅3.8×深さ3.5)に埋め込んでご使用ください。 RoHS指令適合製品です。質量(g)14長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,990~税込¥2,189~1個当日出荷から4日以内出荷水を流せます。本体樹脂にPPSを使用。 チューブサイズに合った有効断面積を確保。使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100
エンタープライズ ヘッドセットパック
長塚電話工業所¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から6日以内出荷ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ボリューム・ミュート付カールコードのセット品。様々な電話機送話レベルにチューニングしたモデル装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型
エンタープライズ ヘッドセットパック
長塚電話工業所(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から6日以内出荷ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ボリューム・ミュート付カールコードのセット品。NEC、Saxa電話機送話レベルにチューニングしたモデル装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型
バキュームクランプ ラバーコード MB-VMVG MB-VMVG
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷・ベースユニットに付属されています。・バキュームプレートのグリッド溝(幅3.8×深さ3.5)に埋め込んでご使用ください。・RoHS指令適合製品です。質量(g)14タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトスライド MXH2
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から8日以内出荷・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等RoHS指令(10物質対応)対応
R22/12/502 ボールバルブマニホールド
BBKテクノロジーズ¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷ボールバルブ式のため、開閉状態が一目で確認できます。また、サイトグラス付なのでガスの流れや状況が確認できます。質量(g)800ポートサイズ1/4フレア(7/16-20UNF)
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-12D~)
SMC¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から4日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
ハイサモアフェンス フリーポールタイプ 柱のみ
TOEX(LIXIL)¥2,798~税込¥3,078~1本ほか9日以内出荷コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。セット内容柱1本、上ブラケット1個、上桟ストレートジョイント、下桟ストレートジョイント、バインドタッピンネジ、トラスタッピンネジ材質アルミ形材
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-20D~)
SMC¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から4日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
MHM - マグネットグリッパ
SMC¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から4日以内出荷磁石で重量物を吸着・保持が可能 保持力:最大1000N(Φ50、ワーク厚さ6mm時) 真空を使用せず、鋼板を搬送 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力(吸着力)の調整が可能 落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能作動方式複動形
耐切創手袋 カットガード130BV
ミドリ安全¥1,298税込¥1,4281双当日出荷カットガード130Vの黒コーティングタイプで、汚れが目立ちにくいです。耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。ポリウレタンコーティングですべり止め効果があります。手の甲側は背抜きで、通気性があり快適に作業ができます。裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、繰り返し洗濯して使用できます。長繊維を使用しているため低発じんです。用途自動車関連。ガラス関連。材質繊維部:ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリウレタン、その他、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)1.1色ブラック/ホワイト規格EN388 2016エコマーク認定認定機能耐切創、低発塵性、通気性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリウレタン他ゲージ数13耐切創性3エコマーク認定番号21103014
MB-VM300 ベースユニット
イマオコーポレーション¥579,800税込¥637,7801個5日以内出荷真空ポンプが不要なバキュームクランプのベースユニットです。 バキュームプレートまたはサブプレートと組合せてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。質量(g)7.8RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル(MXS6-20~)
SMC¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~)
SMC(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から16日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17開閉ストローク(両側)(mm)8
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-32D~)
SMC¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から4日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
...