カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 機構部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • カー用品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 家電(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bvm」の検索結果

72件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BVMシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BVMシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
    材質りん青銅、すずめっき(リフロー処理)形状オスピッチ(mm)6.2定格電圧(V)600(MAX)定格電流(A)20(MAX)
  • フロント耳金具(BV100REX/BV100REM/BVM100X) omron(オムロン)

    フロント耳金具(BV100REX/BV100REM/BVM100X)

    omron(オムロン)
    ¥7,398税込¥8,138
    1台
    翌日出荷
    フロント耳金具(BV55REM/BV55RE)
    適合機種BV100REX/BV100REM/BVM100X対応機種BV100REM/BV100REX/BVM100X
  • 縦置き固定金具(スタンド兼用)(BV100REX/BV100REM/BVM100X) omron(オムロン)

    縦置き固定金具(スタンド兼用)(BV100REX/BV100REM/BVM100X)

    omron(オムロン)
    ¥7,398税込¥8,138
    1台
    翌日出荷
    縦置き固定金具(スタンド兼用)(BV55REM/BV55RE)
    適合機種BV55REM/BV55RE対応機種BV100REM/BV100REX/BVM100X
  • ブラシ 瓶洗用 ビニール巻 モノタロウ

    ブラシ 瓶洗用 ビニール巻

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1本
    当日出荷
    馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。 静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。
    用途瓶洗用ブラシとして。毛材馬毛材質(柄部)針金+ビニール被膜適合器具瓶
  • 鋼線メッキベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線メッキベベルブラシ

    ヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    目詰まりに強く、こびりついた汚れやサビ・塗料を一気に落とす!
    用途サビ落とし、塗装の剥離、バリ取りなどに最適です。溶接作業の前後、金属表面のクリーニングや付着物の除去など。材質鋼線メッキねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.22毛丈(mm)12材質(ブラシ部)鋼線メッキ外径(Φmm)85ねじ径(M×P)10×1.5金具径(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 増設用バッテリ(BV100REX/BV100REM用) omron(オムロン)

    増設用バッテリ(BV100REX/BV100REM用)

    omron(オムロン)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    8日以内出荷
    BV100REX/BV100REM用増設バッテリユニット。【型式】BVM100X。【保証期間】保証期間:3年(ご愛用者登録にて5年、保証範囲:製品故障)。
    仕様●バッテリ容量(V/mAh)×個数:DC25.2V/2900mAh×3個●長期保管(再充電間隔):12ヶ月(25℃以下)、9ヶ月(40℃以下)適合機種BV100REX/BV100REM質量(kg)7.7種類リチウムイオン蓄電池外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U)保存温度(℃)-20~55ディスプレイ3個のLEDで状態表示使用周囲温度(℃)-10~50(バッテリ充電時:0~50)漏れ電流(mA)1以下設計標準使用期限10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃)使用周囲湿度(%RH)10~90(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
  • 小口径手動 2方ボールバルブ(PTFE)ヘルール式 大阪サニタリー

    小口径手動 2方ボールバルブ(PTFE)ヘルール式

    大阪サニタリー
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.7材質(本体)SUS316L最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)90寸法E(mm)70材質(パッキング)PTFE接続方式ストレートハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ 10シリーズ 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ 10シリーズ 隔壁ユニオン

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
    質量(g)17使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気適合チューブ外径D1(Φmm)6
  • ナイフ替刃 NTカッター

    ナイフ替刃

    NTカッター(4件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1枚
    当日出荷
    ナイフ替刃。
    材質(刃)SK-5色(刃)銀
  • ボールバルブ 1/4フレアオス×1/4フレアオス BBKテクノロジーズ

    ボールバルブ 1/4フレアオス×1/4フレアオス

    BBKテクノロジーズ
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    3日以内出荷
    両端オスフレアです。
    接続口径1/4オスフレア×1/4オスフレア質量(g)70
  • ナイフ替刃 ステンレス NTカッター

    ナイフ替刃 ステンレス

    NTカッター(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個(1枚)
    当日出荷
    ナイフ替刃。ステンレス刃なので、錆に強く、水洗いが可能です。
    材質(刃)ステンレス色(刃)銀
  • MB-VMVG ラバーコード イマオコーポレーション

    MB-VMVG ラバーコード

    イマオコーポレーション
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ベースユニットに付属されています。 バキュームプレートのグリッド溝(幅3.8×深さ3.5)に埋め込んでご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)14長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥1,990~税込¥2,189~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水を流せます。本体樹脂にPPSを使用。 チューブサイズに合った有効断面積を確保。
    使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100
  • 主柱 カネテック

    主柱

    カネテック
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    種別主柱
  • PRN柱取付部品(新ハイサモア) TOEX(LIXIL)

    PRN柱取付部品(新ハイサモア)

    TOEX(LIXIL)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • エンタープライズ ヘッドセットパック 長塚電話工業所

    エンタープライズ ヘッドセットパック

    長塚電話工業所
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ボリューム・ミュート付カールコードのセット品。様々な電話機送話レベルにチューニングしたモデル
    装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型
  • エンタープライズ ヘッドセットパック 長塚電話工業所

    エンタープライズ ヘッドセットパック

    長塚電話工業所(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ボリューム・ミュート付カールコードのセット品。NEC、Saxa電話機送話レベルにチューニングしたモデル
    装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型
  • R22/12/502 ボールバルブマニホールド BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 ボールバルブマニホールド

    BBKテクノロジーズ
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    3日以内出荷
    ボールバルブ式のため、開閉状態が一目で確認できます。また、サイトグラス付なのでガスの流れや状況が確認できます。
    質量(g)800ポートサイズ1/4フレア(7/16-20UNF)
  • ブリーダープラグ ミヤコ自動車

    ブリーダープラグ

    ミヤコ自動車
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    適合部位キャリパーASS'Y
  • ハイサモアフェンス フリーポールタイプ 柱のみ TOEX(LIXIL)

    ハイサモアフェンス フリーポールタイプ 柱のみ

    TOEX(LIXIL)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本ほか
    9日以内出荷
    コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。
    セット内容柱1本、上ブラケット1個、上桟ストレートジョイント、下桟ストレートジョイント、バインドタッピンネジ、トラスタッピンネジ材質アルミ形材
  • 耐切創手袋 カットガード130BV ミドリ安全

    耐切創手袋 カットガード130BV

    ミドリ安全
    ¥1,298税込¥1,428
    1双
    当日出荷
    カットガード130Vの黒コーティングタイプで、汚れが目立ちにくいです。耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。ポリウレタンコーティングですべり止め効果があります。手の甲側は背抜きで、通気性があり快適に作業ができます。裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、繰り返し洗濯して使用できます。長繊維を使用しているため低発じんです。
    用途自動車関連。ガラス関連。材質繊維部:ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリウレタン、その他、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)1.1色ブラック/ホワイト規格EN388 2016エコマーク認定認定機能耐切創、低発塵性、通気性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリウレタン他ゲージ数13耐切創性3エコマーク認定番号21103014
  • MB-VM300 ベースユニット イマオコーポレーション

    MB-VM300 ベースユニット

    イマオコーポレーション
    ¥579,800税込¥637,780
    1個
    5日以内出荷
    真空ポンプが不要なバキュームクランプのベースユニットです。 バキュームプレートまたはサブプレートと組合せてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)7.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • R-407C 404A用マニホールド BBKテクノロジーズ

    R-407C 404A用マニホールド

    BBKテクノロジーズ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    ボールバルブ式の為、ハンドルの開閉状態が一目で分かります。
    用途エアコン、冷凍機設置メンテナンス工事に於けるフロンガス圧力及び真空圧力の測定に。トラスコ品番635-6160接続口径1/4フレア対応冷媒種別R-407C 404A R-134aゲージ径(Φmm)68低圧連成計(MPa)-0.1~1.7高圧連成計(MPa)-0.1~3.5
  • スタンドチャック付き袋 コバヤシ

    スタンドチャック付き袋

    コバヤシ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1パック(50枚)
    5日以内出荷
    寸法(mm)130×200+GZ38
  • ABV・ABK パワーストップ用ブラケット NBK(鍋屋バイテック会社)

    ABV・ABK パワーストップ用ブラケット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,988~税込¥4,387~
    1個
    5日以内出荷
    ストッパスクリューはABV-Bタイプのみの適用です。
  • MB-VM300SP サブプレート イマオコーポレーション

    MB-VM300SP サブプレート

    イマオコーポレーション
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    5日以内出荷
    治具用サブプレートや特殊バキュームプレートの製作にご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)5.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • UPS オムロンソーシアルソリューションズ

    UPS

    オムロンソーシアルソリューションズ
    ¥629,800税込¥692,780
    1台
    4日以内出荷
    BV100REM/BV100REX専用の増設用バッテリ。フル保証7年
    付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約9.5電圧DC25.2/2900h×3個(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:12.5種類リチウムイオン蓄電池本体質量(kg)約7.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:562×540×160対応別売:BP100Rが必要(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U)充電時間バッテリ増設1台/10.8時間/90%、14時間/満充電、バッテリ増設2台/18.9時間/90%、24.5時間/満充電、バッテリ増設3台/27時間/90%、35時間/満充電使用期間設計上の標準:10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃) (本体/バッテリ)適合UPS機種B100RE/B100REX
  • UPS オムロンソーシアルソリューションズ

    UPS

    オムロンソーシアルソリューションズ
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    4日以内出荷
    BV100REM/BV100REX専用の増設用バッテリ。フル保証5年
    付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約9.5電圧DC25.2/2900h×3個(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:12.5種類リチウムイオン蓄電池本体質量(kg)約7.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:562×540×160対応別売:BP100Rが必要(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U)充電時間バッテリ増設1台/10.8時間/90%、14時間/満充電、バッテリ増設2台/18.9時間/90%、24.5時間/満充電、バッテリ増設3台/27時間/90%、35時間/満充電使用期間設計上の標準:10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃) (本体/バッテリ)適合UPS機種B100RE/B100REX
  • UPS オムロンソーシアルソリューションズ

    UPS

    オムロンソーシアルソリューションズ
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    4日以内出荷
    BV100REM/BV100REX専用の増設用バッテリ。標準保証7年
    付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約9.5電圧DC25.2/2900h×3個(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:12.5種類リチウムイオン蓄電池本体質量(kg)約7.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:562×540×160対応別売:BP100Rが必要(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U)充電時間バッテリ増設1台/10.8時間/90%、14時間/満充電、バッテリ増設2台/18.9時間/90%、24.5時間/満充電、バッテリ増設3台/27時間/90%、35時間/満充電使用期間設計上の標準:10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃) (本体/バッテリ)適合UPS機種B100RE/B100REX
  • MB-VM300MC マウントクランプ イマオコーポレーション

    MB-VM300MC マウントクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    5日以内出荷
    ベースユニットに付属されています。 ベースユニットの固定にご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)190RoHS指令(10物質対応)対応
  • UPS オムロンソーシアルソリューションズ

    UPS

    オムロンソーシアルソリューションズ
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    4日以内出荷
    BV100REM/BV100REX専用の増設用バッテリ。標準保証6年
    付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約9.5電圧DC25.2V/2900mAh×3個(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:12.5種類リチウムイオン蓄電池本体質量(kg)約7.7kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:562×540×160対応別売:BVP100Rが必要(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U)充電時間バッテリ増設1台/10.8時間/90%、14時間/満充電、バッテリ増設2台/18.9時間/90%、24.5時間/満充電、バッテリ増設3台/27時間/90%、35時間/満充電使用期間設計上の標準:10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃) (本体/バッテリ)適合UPS機種BV100REM/BV100REX
  • UPS オムロンソーシアルソリューションズ

    UPS

    オムロンソーシアルソリューションズ
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    4日以内出荷
    BV100REM/BV100REX専用の増設用バッテリ。フル保証6年
    付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約9.5電圧DC25.2/2900h×3個(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:12.5種類リチウムイオン蓄電池本体質量(kg)約7.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:562×540×160対応別売:BP100Rが必要(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U)充電時間バッテリ増設1台/10.8時間/90%、14時間/満充電、バッテリ増設2台/18.9時間/90%、24.5時間/満充電、バッテリ増設3台/27時間/90%、35時間/満充電使用期間設計上の標準:10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃) (本体/バッテリ)適合UPS機種B100RE/B100REX
  • MB-VM300LF インラインフィルター イマオコーポレーション

    MB-VM300LF インラインフィルター

    イマオコーポレーション
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    5日以内出荷
    ベースユニットに付属されています。 チューブ外径6mm用の小型エアフィルターです。ベースユニットへの不純物の侵入を防ぎます。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンタープライズ ヘッドセットパック 長塚電話工業所

    エンタープライズ ヘッドセットパック

    長塚電話工業所
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    6日以内出荷
    ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ボリューム・ミュート付カールコードのセット品。AvayaCM5、一部のCisco製品に対応したモデル
    装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型
  • MB-VM300VP バキュームプレート イマオコーポレーション

    MB-VM300VP バキュームプレート

    イマオコーポレーション
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    5日以内出荷
    グリッド仕様なので、大小様々なワークに対応できます。 RoHS指令適合製品です。
  • エンタープライズ ヘッドセットパック 長塚電話工業所

    エンタープライズ ヘッドセットパック

    長塚電話工業所
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    6日以内出荷
    ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ボリューム・ミュート付カールコードのセット品。富士通製電話機送話レベルにチューニングしたモデル
    装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型
  • チップ(後挽き) NTKカッティングツールズ

    チップ(後挽き)

    NTKカッティングツールズ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • チップ(前挽き) NTKカッティングツールズ

    チップ(前挽き)

    NTKカッティングツールズ
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • チップ(ねじ切り) NTKカッティングツールズ

    チップ(ねじ切り)

    NTKカッティングツールズ(1件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
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
"bvm" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷