カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「bz-21bl」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角型交流ブザー 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)角型交流ブザー藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様最低動作電圧(V)80使用温度範囲(℃)-10+40定格電圧(V)100/110定格電流(A)0.035音量70使用電圧範囲(V)90 ~ 120
角型交流ブザー AC100/110V サクサテクノ角型交流ブザー AC100/110Vサクサテクノ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ソフトな音色のブザーです。小型、長寿命、高信頼性の機器組み込み用交流ブザーです。写真はBL(リード線タイプ)です。EB4010相当品になります。RoHS2に対応
仕様●RoHS:2021/01/26時点アズワン品番67-0383-13
角型交流ブザー(AC200V/220V) フジクラ角型交流ブザー(AC200V/220V)フジクラ
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
写真はBL(リード線タイプ)です。 EB4020の相当品となります。 本製品はRoHS2対応です。
質量(g)60使用温度範囲(℃)-10~+40電源AC定格電圧(V)200/220定格電流(A)0.024音量70dB/m(A)保存温度(℃)-20~+50寿命100Hr使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲180~220V絶縁抵抗100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)最低160
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド