カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bz-21bl」の検索結果

角型交流ブザー(AC200V/220V)
フジクラ¥5,598税込¥6,1581個当日出荷写真はBL(リード線タイプ)です。 EB4020の相当品となります。 本製品はRoHS2対応です。質量(g)60使用温度範囲(℃)-10~+40電源AC定格電圧(V)200/220定格電流(A)0.024音量70dB/m(A)保存温度(℃)-20~+50寿命100Hr使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲180~220V絶縁抵抗100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)最低160
角形交流ブザー
藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷質量(g)60使用温度範囲(℃)-10~+40電源AC定格電圧(V)100/110定格電流(A)0.035音量70dB/m(A)保存温度(℃)-20~+50絶縁抵抗(MΩ)100以上寿命100時間外装水色使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)90 ~ 120最小動作電圧80V音量(dB)70 ※定格電圧印加時