カテゴリ
- パソコン/周辺機器(168)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(141)
- 制御機器(135)
- 自動車純正部品(49)
- メカニカル部品(40)
- 測定用品(33)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 事務用品(11)
- 農業機械(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- 自動車補修部品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- バイク部品(7)
- 電気材料(6)
- 食品・飲料(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 介護用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 家電(5)
- 物流用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 機構部品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 切削工具(4)
- 作業工具(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 学童・教育用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 安全標識(2)
- 測定関連サービス(2)
- 住設機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(139)
- StarTech.com(58)
- MAZDA(マツダ)(41)
- KEMET(36)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
- Festo(18)
- omron(オムロン)(17)
- j5 create(16)
- VISHAY(12)
- CKD(10)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- 理化工業(9)
- オリエンタルモーター(8)
- 第一計器(8)
- TDK(8)
- ネグロス電工(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ラトックシステム(7)
- アドテック(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c-100-k」の検索結果

パワークリップ C-100シリーズ
サトーパーツ(36件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷つかみ易く、外れにくいパワークリップ材質(本体)銅合金結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線仕様推奨保持対象:M3~M4サイズのネジ頭、電線(クリップ側面)定格30V、5ARoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 50V dc 0805 (2012M) C0805C100K5GACTU
KEMET¥9,398税込¥10,3381セット(4000個)7日以内出荷KEMETのC0G誘電体は、最大動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies & Materials Association)から、C0G誘電体はクラスI材質に定義されています。この分類のコンポーネントは温度補償が適用されるので、共振回路の用途や静電容量のQ特性と安定性が要求される場合に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は-55 → +125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 鉛(Pb)フリー、RoHS、REACH準拠 EIA 0201、0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、 2220、2225ケースサイズ DC定格電圧: 10 V、16 V、25 V、100 V、200 V、 250 V 静電容量: 0.5 pF → 0.47 μF 静電容量の許容差: ±0.10 pF、±0.25 pF、 ±0.5 pF、±1 %、±2 %、±5 %、±10 %、±20 % 圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量10pFRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックノギス快段目盛タイプ
SK(新潟精機)(53件のレビュー)¥929税込¥1,0221台当日出荷細かい数値が不要なときに便利な1ミリ読みバーニヤ。 スチール部に取り付けできるマグネット付。 ストラップ穴付、白無地シール付。用途外側、内側、段差、深さ測定に最小読取値(mm)0.1、1付属品無地シール材質ポリカーボネイトタイプアナログデプスバー有本体寸法(mm)奥行6
アステロ ギヤヘッド
住友重機械工業(3件のレビュー)¥14,900税込¥16,390特価1個当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
カートロックキー付き大型ショッピングカート PV312E-C100-K-2
大和産業¥39,980税込¥43,9781台9日以内出荷大型のショッピングカートです。バスケット部分が深く、お子様を乗せる機能もあります。用途店舗備品、ピッキング、運搬台車用トラスコ品番659-0694材質本体:スチール長さ(mm)846幅(mm)542寸法(mm)【ネスティング】170高さ(mm)930ハンドル高さ(mm)930キャスター径(Φmm)100
パネルカレンダー 日めくり万年カレンダー
カール事務器¥1,298税込¥1,4281個(1個)当日出荷から7日以内出荷買い替え不要のパネル式万年カレンダー。どんな空間にも馴染む3色展開。ブラック/ホワイト/アイボリーを採用。卓上で邪魔にならないコンパクトサイズ。10cm×10cmの手のひらサイズです。3通りから選べる設置方法。卓上置き、マグネット、吊り下げの3種類の設置方法が可能です。パネルは水洗いOK本体寸法(mm)W100×L14×H100本体質量(g)96
炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト
共立電子産業(1件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から7日以内出荷海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6丸軸シャフト用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15
単連式ボリューム C特性 100kΩ
LINKMAN¥149税込¥1641個3日以内出荷仕様【しゅう動/摺動雑音】100mV未満定格電力(W)0.06絶縁抵抗(MΩ)100 at DC 500V抵抗【残留】R≧250KΩ 0.1% max. of total resistance、250KΩ>R>10KΩ 200Ω max.、10KΩ≧R 10Ω max.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20最大動作電圧(V)200
分岐ソケット (ベース付き・掃除機能付きエアコン用)
未来工業¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷1・2階通し配管で、1階に掃除機能付きエアコンを設置する場合に使用します。 掃除機能付きエアコンの埃排気口が露出しません。 ベース付き(70・80・100型兼用)ですから、ダクトの合わせも簡単です。付属品アダプター(70・80型アダプター)×1種類ダクト規格100型
HPC50,100,200用 取付金具
PISCO(ピスコ)¥428税込¥4711個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)SPCC+三価ユニクロメッキ使用温度範囲(℃)0~50取付方向内周取付金属形状移動端用/固定端用ねじ取付位置外側取付RoHS指令(10物質対応)対応
USB変換器
ATEN¥4,598税込¥5,0581本4日以内出荷PS/2キーボードマウスをUSBインターフェースに変換します。ソフトウェア不要の簡単セットアップです。 ホットキーにてプラットフォームおよびキーボード言語を選択可能です。バスパワー駆動なので外部電源不要です。用途PS/2からUSBの変換に(キーボード・マウス用)コネクタUSBタイプAオス、ミニDIN6ピンメス×2付属品ユーザーマニュアル×1質量(kg)0.08電源バスパワー対応OSWindows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、Linux、FreeBSD寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×92×25対応Microsoft Intellimouse(TM)、PS/2互換マウス周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8303-88ケーブル長(cm)30伝送速度(Mbps)12RoHS指令(10物質対応)対応準拠USB1.1
オプション
オリエンタルモーター¥32,980~税込¥36,278~1台10日以内出荷から34日以内出荷吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
【レンタル】ロードセルクレーン用引張荷重計(校正書付)+デジタルひずみ測定器CF
共和電業¥6,998~税込¥7,698~1台翌日出荷から3日以内出荷高強度。取り扱い容易。 定格容量100kNのクレーン用引張型ロードセルで、ジブクレーンなどの計重装置の検出器として、また一般の張力測定に利用できます。仕様【ヒステリシス】±1%RO以内【許容温度範囲】-20~+70℃【許容印加電圧】12V ACまたはDCセット内容【LTA-C-100KNS】本体/ケーブル(先端ワンタッチコネクタ)10m/延長ケーブル(20m)/変換コネクタ(先端Y端子)/取扱説明書/収納ケース、【TC-31K】本体(単3電池×4)/ACアダプター/CFカードアダプタ/CFカード/カードリーダー/取扱説明書/収納ケース質量(kg)11定格容量100kN定格出力0.6~0.7mV/V(1200~1400×10-6ひずみ)非直線性±1%RO以内
編み込みシリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 1m 2年保証 カーキ(MOT-NLAC)
MOTTERU¥909税込¥1,0001個6日以内出荷やわらかく、しなやか。くるっとまとめて持ち運び。断線に強い。スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証付き色カーキ本体質量(g)約28コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)対応機種iPhone15以降対応、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種※Android Autoに対応しております。USBタイプUSB2.0規格準拠、最大3A充電対応、※ご使用になられるパソコン・AC充電器などの性能によって供給される電流値は異なります。
ショッピングカート
大和産業¥31,980税込¥35,1781台5日以内出荷カートロックキーK-2付きのショッピングカートです。用途カートロックキーはショッピングカート同士を連結させ、盗難を防止できます。材質スチール質量(kg)9色グレー備考株式会社大和産業製カートロックキーK-2専用のカートとなります。長さ(cm)501高さ(cm)916奥行き(cm)585
編み込みシリコンケーブル 急速充電 PD60W対応 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m 2年保証 カーキ(MOT-NLCC)
MOTTERU¥909税込¥1,0001個6日以内出荷やわらかく、しなやか。くるっとまとめて持ち運び。断線に強い。スマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証付き色カーキ本体質量(g)約26コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス)対応機種iPhone15以降対応、スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種※Android Autoに対応しております。USBタイプUSB2.0規格準拠 最大60W(20V / 3A)充電対応※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。※充電環境によって供給される電流値は異なります。
LED積層灯Φ66/ニコタワー(多色/屋内)
日恵製作所¥18,980~税込¥20,878~1台8日以内出荷から9日以内出荷1段で4色発光のΦ66大型積層灯。 「点灯のみ」と「点灯・点滅・ブザー」、「直付け(3点留め)式」と「ポール式」。段数1外径(Φmm)66光源LEDLED使用数(個)3inCHIP×6発光色赤/黄/緑/青
TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 100kΩ 14W ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,298税込¥6,9281袋(5個)当日出荷仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 14W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C14ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 53.3mm長さ = 53.3mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C14シリーズ、14 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
...