カテゴリ

  • バイク純正部品(11)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み

「c-1083」の検索結果

関連キーワード
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 鍵付角型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 鍵付角型パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)
    ¥794税込¥873
    1個
    当日出荷
    用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤付属品キー1本材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)32引張荷重(N)49表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード22245
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2ゲージ長さ(mm)50
  • フレアジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    フレアジョイント(おねじコネクタ)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース](4件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • リビック ステンレステーブルポット パール金属

    リビック ステンレステーブルポット

    パール金属
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    シンプルなスクリュー栓を採用。半回転で簡単に閉まる。真空二重構造なので飲み物の温度をしっかりキープします。
    材質内びん:ステンレス鋼、胴部・ハンドル:ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装)、開閉レバー:亜鉛合金(クロムめっき)、ふた栓:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム質量(g)927容量(L)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×105×275保温効力(℃)69以上(10時間)保冷効力(℃)10以下(10時間)
  • ベジライブ サヤ付お料理用針 パール金属

    ベジライブ サヤ付お料理用針

    パール金属
    ¥479税込¥527
    1個
    翌々日出荷
    サヤ付お料理用針
    材質ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110度)・ サヤ:スチロール樹脂(耐熱温度70度)・金属部:ステンレス鋼全長(mm)70質量(g)19全長×全幅W(mm)70×15
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1セットほか
    当日出荷から22日以内出荷
    アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両角キー 南海工業

    両角キー

    南海工業
    ¥3,698税込¥4,068
    1パック(10個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質S45C形状両角キー寸法L(mm)300規格JIS 1種許容差(b)p7、(h)h9
  • (MP85C)LOCK ASSY 三菱ふそう

    (MP85C)LOCK ASSY

    三菱ふそう
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
  • バンコテンプレート 80型 バンコ

    バンコテンプレート 80型

    バンコ
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    5日以内出荷
    片面マット仕上
    用途0.5mmシャープペンシル専用寸法(縦×横×厚さ)(mm)68×185×0.6
  • 激落ちくん粉末重曹 LEC(レック)

    激落ちくん粉末重曹

    LEC(レック)(7件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個(1000g)
    当日出荷
    重曹は、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。 暮らしの中で、いろいろな使い方が出来て便利です。
    用途湯のみの茶渋・コップのくもり取り、鍋の焦げ落とし、換気扇・レンジの油汚れ落とし、冷蔵庫・シンクまわりの拭き掃除に、浴室・浴室小物の汚れ落とし、下駄箱内の消臭、成分炭酸水素ナトリウム形状粉末シリーズ激落ちくん液性弱アルカリ性
  • ソファーベッド ナイキ

    ソファーベッド

    ナイキ
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    31日以内出荷
    アルコール系の薬品や洗剤で拭いても硬化しにくい張地です。
    高さ(mm)760奥行(mm)670・900張地ビニールレザー(抗菌仕様)座面高さ(mm)400グリーン購入法適合
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5AC omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5AC

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    形状DIN96×96入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力
  • 国産シートカバー カラー張替タイプ ALBA(アルバ)

    国産シートカバー カラー張替タイプ

    ALBA(アルバ)(24件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
  • ステンレストップチェーン TS形(直線搬送用) 椿本チエイン

    ステンレストップチェーン TS形(直線搬送用)

    椿本チエイン
    ¥1,398税込¥1,538
    1リンク
    翌々日出荷から42日以内出荷
    バイピッチチェーンにプレートを取付けた搬送用チェーンです。 バイピッチチェーン用のスプロケットが使用できます。 本体チェーンに、NP仕様、ラムダ仕様、SS仕様も利用できます。
    種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7チェーン形式トップチェーン
  • 関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 バイク用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個(500g)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
    用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥17,980税込¥19,778
    1個(1kg)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    テスラ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーテスラ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • (D1083)スプリング リテーナー ハ ニッサン

    (D1083)スプリング リテーナー ハ

    ニッサン
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,R*PB-108C-U  83620426000ZB ホンダ

    COVER,R*PB-108C-U 83620426000ZB

    ホンダ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,L*PB-108C-U  83720426000ZB ホンダ

    COVER,L*PB-108C-U 83720426000ZB

    ホンダ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,SIDE*Y-1C-S  83540108761LS ホンダ

    COVER,SIDE*Y-1C-S 83540108761LS

    ホンダ
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,R *R-107C-U  836A0MB0870ZB ホンダ

    COVER,R *R-107C-U 836A0MB0870ZB

    ホンダ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
  • BAG SET,*R-104C-U  81250460830ZB ホンダ

    BAG SET,*R-104C-U 81250460830ZB

    ホンダ
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷
  • BAG SET*PB-110C-U  81250460830ZA ホンダ

    BAG SET*PB-110C-U 81250460830ZA

    ホンダ
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,L *R-107C-U  837A0MB0870ZB ホンダ

    COVER,L *R-107C-U 837A0MB0870ZB

    ホンダ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
  • TRUNK,*R-104C-U*  81150460830ZB ホンダ

    TRUNK,*R-104C-U* 81150460830ZB

    ホンダ
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,*PB-115C-U*  83710460840ZA ホンダ

    COVER,*PB-115C-U* 83710460840ZA

    ホンダ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
  • TRUNK,*PB-110C-U*  81150460830ZA ホンダ

    TRUNK,*PB-110C-U* 81150460830ZA

    ホンダ
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,*PB-115C-U*  83610460840ZA ホンダ

    COVER,*PB-115C-U* 83610460840ZA

    ホンダ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR14-11シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR14-11シリーズ

    コノエ
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR14-11シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR14-11シリーズ

    コノエ
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 入口ガイド(雨戸2枚建用)(L) 新日軽(LIXIL)

    入口ガイド(雨戸2枚建用)(L)

    新日軽(LIXIL)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    10日以内出荷
  • 入口ガイド(雨戸2枚建用)(R) 新日軽(LIXIL)

    入口ガイド(雨戸2枚建用)(R)

    新日軽(LIXIL)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    10日以内出荷
    適合シリーズテクト2