リビック ステンレステーブルポット

リビック ステンレステーブルポット - パール金属リビック ステンレステーブルポット - パール金属リビック ステンレステーブルポット - パール金属リビック ステンレステーブルポット - パール金属

シンプルなスクリュー栓を採用。
半回転で簡単に閉まる。
真空二重構造なので飲み物の温度をしっかりキープします。

材質
内びん:ステンレス鋼、胴部・ハンドル:ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装)、開閉レバー:亜鉛合金(クロムめっき)、ふた栓:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)
927
容量(L)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×105×275
保温効力(℃)
69以上(10時間)
保冷効力(℃)
10以下(10時間)
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HC-1085 0412803604128036HC-1085グレー
¥7,200
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
HC-1084 0412819204128192HC-1084アイスブルー
¥7,200
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
HC-1083 0412843804128438HC-1083ホワイト
¥7,200
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする