カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(331)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(288)
  • メカニカル部品(141)
  • バイク純正部品(135)
  • FA担当者のオススメ新商品(97)
  • パソコン/周辺機器(96)
  • オフィス家具(80)
  • 制御機器(67)
  • バイク部品(42)
  • 農業機械(23)
  • 自動車純正部品(20)
  • 切削工具(20)
  • フォークリフト・産機・建機用品(18)
  • トラック純正部品(14)
  • 機構部品(9)
  • 測定用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 電気材料(5)
  • 建築金物(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 作業服(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車部品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-1400」の検索結果

関連キーワード
1,356件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 枠付重量車 C-1400シリーズ 平型 MK(丸喜金属本社)

    枠付重量車 C-1400シリーズ 平型

    MK(丸喜金属本社)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
    用途フロア用。タイプ平型シリーズC-1400シリーズ
  • サエプラストコンテナ C-1400 小浜製綱

    サエプラストコンテナ C-1400

    小浜製綱
    529,800税込582,780
    1台
    4日以内出荷
    保冷/保温コンテナシリーズ ポリエチレン、発泡ポリウレタン、ポリエチレンの 3層構造で高い保冷性/断熱性を実現 保冷・保温による衛生面の向上 表面が平滑で汚れがつきにくく洗浄が楽で衛生的 フォークリフトによる四方刺しが可能なため、作業の省力化が可能(J-210を除く)
    容量(L)1280仕様断熱材入り、静止時段積:2材質外壁:ポリエチレン、断熱材:発泡ポリウレタン質量(kg)120ベージュ外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1880×1170×930許容誤差0.03内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1870×1040×670
  • スラックス C1400P アルトコーポレーション

    スラックス C1400P

    アルトコーポレーション
    4,298税込4,728
    1着
    翌々日出荷
    コストパフォーマンスのベーシック仕様。
    その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別スラックス混率(%)綿100、ファスナー/金属、前カン/金属股下(cm)78対応シーズンオールシーズン素材ツイル(高級コーマ糸使用)RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ
  • ジャンパー C1400B アルトコーポレーション

    ジャンパー C1400B

    アルトコーポレーション
    4,798税込5,278
    1着
    翌々日出荷
    コストパフォーマンスのベーシック仕様。
    仕様比翼ボタンその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ジャンパー混率(%)綿100、糸付けボタン/プラスチック対応シーズンオールシーズン素材ツイル(高級コーマ糸使用)RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
  • ネットバンドキャップ C1400シリーズ ワコウ

    ネットバンドキャップ C1400シリーズ

    ワコウ
    1,298税込1,428
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途給食全般・食品加工・その他
  • 部品 C1400 ベッセル

    部品 C1400

    ベッセル
    8税込9
    1個
    8日以内出荷
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 140Ω ±1%, MRS25000C1400FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 140Ω ±1%, MRS25000C1400FCT00

    VISHAY
    449税込494
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 140Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング ISO型 NOK

    Oリング ISO型

    NOK(91件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ SHK

    押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ

    SHK(19件のレビュー)
    429税込472
    1袋(2個)
    当日出荷
    用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
  • COMSタイプ マイクロレーザ測距センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    COMSタイプ マイクロレーザ測距センサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    <コンパクト>業界最小クラス※の形状で実現したCMOSレーザセンサ (※2015年5月現在、メーカー調べ) <圧倒的な安定検出>1/100mmオーダーの高精度検出を実現 便利な機能を装備
    用途測定値をリアルに伝える、小型・軽量、長距離測定、優れた段差検出性能材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル質量(g)約35(ケーブル含まず)、約85(ケーブル含む)規格UL/C-UL、CE、FDA保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%光源赤色半導体レーザ クラス2[JIS/IEC/GB/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm応答時間1.5ms/5ms/10ms 切り換え可能消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時)、65以下(電源電圧12V DC時)使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH短絡保護装備(自動復帰型)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON 切り換え可能標高(m)2000以下温度特性0.03% F.S./℃アナログ電圧出力出力範囲:0~5V(アラーム時:+5.2V)・出力インピーダンス:100Ω耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間アナログ電流出力出力範囲:4~20mA(アラーム時:0mA)・出力インピーダンス:300Ω
  • ミニクール ノガ

    ミニクール

    ノガ(5件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    ノガ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。 エアーホースをエアー源に、サイフォンラインを冷却液容器に差込、マグネットで本体を機械に固定し、ノズルを工具に当てます。 ノブを引いてバルブを開けると霧状の冷却液が勢いよく噴出します。 コントロールバルブで空気量を、ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整できます。
    用途ボール盤・汎用フライス盤・汎用旋盤・研削盤など加工時の給油用に。長さ(m)サイフォンライン/1、エアーライン/1エアー接続口PF1/4使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.098~0.98[1~10]マグネット部寸法(mm)60×16×32仕様28kgf.永磁マグネット付
  • 低発塵グリース クロダ Cグリース 黒田精工

    低発塵グリース クロダ Cグリース

    黒田精工(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本(400g)
    当日出荷
    低発塵性に優れ、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、リチウム系グリースと同等の防錆効果がありクリーン環境で使用されるボールねじ用グリースとして最適です。 ※詳細はカタログをご確認ください
    特性潤滑性成分合成油、ウレア使用温度範囲(℃)-30~150液色黄白色ちょう度No.2危険物の類別非危険物
  • ネットバンドキャップ レギュラータイプ ワコウ

    ネットバンドキャップ レギュラータイプ

    ワコウ(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリエステルメッシュとコットンフィルターの 2重構造を採用。抗菌対応生地を使用し、耳までしっかりガード。汗をしっかり吸収、発汗性にも優れています。マイティクロス.エプロンとコーディネイト可能。
    サイズフリー材質内側:コットンフィルター・外側:ポリエステルメッシュ質量(g)30
  • セラミックゲージブロックバラ Mitutoyo(ミツトヨ)

    セラミックゲージブロックバラ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • POWERブラスカッター 230mm (ストレート刃) TSUNODA(ツノダ)

    POWERブラスカッター 230mm (ストレート刃)

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    真鍮線や銅板など軽い力でラクラク切断!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現
    全長(mm)230トラスコ品番853-5088質量(g)255切断能力(mm)(真鍮線)Φ5.0頭部厚(mm)11.5頭部幅(mm)34切断能力(Φmm) 銅線5先端長(mm)19柄幅(mm)47
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3材質SUJ-2精度(μm)±1.5硬度HRC58
  • リチウム電池専用充電器 京セラインダストリアルツールズ

    リチウム電池専用充電器

    京セラインダストリアルツールズ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    14.4Vリチウムイオン電池用の充電器です。サイズ:幅100×高さ180×奥行70mm。質量:784g。材質:ABS・PA6-GF30。原産国:中国
    用途14.4Vリチウムイオン電池の充電適合BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BSC-520L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BHC-1410・BHC-1420L1・BIW-148L5・BW-470・BW-470L5・BNW-470・BNW-470L5・DBL140・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・DG1410L5・DID148L5・BRJ-120本体のみ・DDM1410L1・DDM143L5適合機種BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BSC-520L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BHC-1410・BHC-1420L1・BIW-148L5・BW-470・BW-470L5・BNW-470・BNW-470L5・DBL140・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・DG1410L5・DID148L5・BRJ-120本体のみ・DDM1410L1・DDM143L5タイプ14.4Vリチウムイオン電池用充電器電圧(V)DC14.4対応機種BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BSC-520L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BHC-1410・BHC-1420L1・BIW-148L5・BW-470・BW-470L5・BNW-470・BNW-470L5・DBL140・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・DG1410L5・DID148L5・BRJ-120本体のみ・DDM1410L1・DDM143L5充電時間27分(1500mAh)、27分(3000mAh)、50分(5000mAh)充電時間(分)27(1500mAh)、27(3000mAh)、50(5000mAh)
  • 輸入車用エアフィルター MANN-FILTER

    輸入車用エアフィルター

    MANN-FILTER
    7,990税込8,789
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    シンプルですが不可欠です。エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。
    用途自動車用フィルター
  • 車止め ホイールチョーク (輸送大型車用) CHECKERS

    車止め ホイールチョーク (輸送大型車用)

    CHECKERS
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    耐油性、耐薬品性に優れます。重量トラック・ トレーラーに最適です。ロープチェーン取付穴付き。
    用途重量トラック トレーラー用仕様汎用タイプオレンジ
  • コンビOAタップ4個コード付 アメリカン電機

    コンビOAタップ4個コード付

    アメリカン電機
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    コンセント個数4コード長さ(m)3
  • MY Series(MY1C40-1400LH) SMC

    MY Series(MY1C40-1400LH)

    SMC
    179,800税込197,780
    1個
    8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1400
  • VQ Series(VQC1~) SMC

    VQ Series(VQC1~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ソリッドクランプ スーパーツール

    ソリッドクランプ

    スーパーツール
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ジグプレートをテーブルに固定するための、取付具。
    材質S45C仕上黒染
  • NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工

    NC用ポイントドリル(OK-Cコート)

    岡崎精工
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 先端角が豊富。(60°/90°/120°)
    用途ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • 猫よけ忍び返し13型 ノーブランド

    猫よけ忍び返し13型

    ノーブランド
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    黒色ポリエチレンコーティング仕様で、塗装品に比べて見た目も良く、サビに強い猫よけ仕様の忍び返しです。
    用途建物等のブロック塀や門扉やフェンスなどに取り付ける事で、侵入を防止する忍び返しです。材質鉄・黒コーティング寸法A(mm)500寸法F(mm)t3×32寸法D(mm)27.3寸法E(mm)500寸法B(mm)395寸法G(mm)46
  • ベーキングシート MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)

    ベーキングシート

    MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    材質:グラスファイバー耐熱温度:-100℃~+260℃
    材質グラスファイバー厚さ(mm)0.4
  • 枠付き 平型 ヨドノ

    枠付き 平型

    ヨドノ
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。 50mm~120mmEリングにて芯棒固定。 150・200mmナットにて芯棒固定。
    材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
  • 精密圧縮コイルバネ SHK

    精密圧縮コイルバネ

    SHK(1件のレビュー)
    700税込770
    1袋(5個)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    精密機器への使用可
    用途汎用性材質SWPAばねの種類精密圧縮コイルバネ
  • 超硬ソリッドコーナーカッター アサヒ工具

    超硬ソリッドコーナーカッター

    アサヒ工具
    63,980税込70,378
    1本
    翌々日出荷
    3枚刃仕様により加工時のビビり発生を軽減し、切粉排出良好
    用途用途材質超硬K種G2
  • アルミフレーム System20 青木精密工業

    アルミフレーム System20

    青木精密工業
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)梨地シルバー表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理サイズ(mm)20×20
  • コンビOAタップ4個コード付 アメリカン電機

    コンビOAタップ4個コード付

    アメリカン電機
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ送り配線が可能で、VCT3.5mm?電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップ(電源タップ)です。4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25?3.5mm?やVVF1.6?2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
  • ヘリカルクランプ ナベヤ

    ヘリカルクランプ

    ナベヤ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    取付面積の省スペース化が可能です。 1つのクランプで2通りのクランプ方法が可能です。
    材質ベース:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)受台:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)Zクランプ:S45C表面処理化成処理熱処理Zクランプ:焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケットハンガー (WL) MAZDA(マツダ)

    ブラケットハンガー (WL)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • HCゴム砥石 ヤナセ(柳瀬)

    HCゴム砥石

    ヤナセ(柳瀬)
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    特殊硬質ゴムに砥粒を結合させた弾性砥石で、優れた研削力と耐摩耗性を持っています。
    軸径(Φmm)3形状砲弾型幅(mm)20粒度400(#)外径(Φmm)13
  • Watersミニクール32kgfオンオフマグネット付(250mm14肢) WATERS

    Watersミニクール32kgfオンオフマグネット付(250mm14肢)

    WATERS
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    ウォーターズ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。
    用途切削液の吹き付け用タイプオンオフマグネットタイプ吸着力マグネット(kgf.):32スプレーユニット長さ(mm)250
  • コーナーカッター (G2) アサヒ工具

    コーナーカッター (G2)

    アサヒ工具
    63,980税込70,378
    1本
    4日以内出荷
  • (MC140)RESISTOR,BL 三菱ふそう

    (MC140)RESISTOR,BL

    三菱ふそう
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
  • デシケーター ドライキャビ 低湿度用(10%RH)PZタイプ 防湿庫 トーリ・ハン

    デシケーター ドライキャビ 低湿度用(10%RH)PZタイプ 防湿庫

    トーリ・ハン
    799,800税込879,780
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)。湿度設定による定湿度運転が可能。使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き。左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単。除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要。無音、無振動で長期連続運転が可能
    用途半導体、ICパッケージ、プリント基板、液晶ガラス基板、MSDSMD基板、水晶振動子、ウエハー、リチウムイオン電池関連、自動車関連基板、テープリールフィーダー、電子部品、超微粒子粉末、吸湿性樹脂、精密金型などの保管用精度湿度計モニター:±3~4.5%RH電源(AC V)100湿度計デジタル湿度計塗装粉体塗装、グレー材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式材質(キャビネット)スチール
  • ブラケットハンガー (F8) MAZDA(マツダ)

    ブラケットハンガー (F8)

    MAZDA(マツダ)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン
    25,980税込28,578
    1本ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
...