曜日別特売

一槽シンク(SUS430)(BGなし)

一槽シンク(SUS430)(BGなし) - 東製作所

スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。

材質
SUS430
全高(mm)
800
荷姿
完成品
バックガードの有無
なし
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全17種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03436637HPC1-12006001200
オープン
¥92,980
¥102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03436680HPC1-18006001800
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03436908KPC1-12004501200
オープン
¥82,980
¥91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03436926KPC1-750450750
オープン
¥66,980
¥73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03436969KPC1-500450500
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437012HPC1-900600900
オープン
¥76,980
¥84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437170KPC1-450450450
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437258HPC1-15006001500
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437328HPC1-600600600
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437380HPC1-10006001000
オープン
¥85,980
¥94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437459KPC1-15004501500
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437468KPC1-400450400
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437608KPC1-900450900
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437721KPC1-600450600
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437818HPC1-450600450
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437836KPC1-18004501800
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437922HPC1-750600750
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする