カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(1)

「c-30-cs-5」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッションゴム(Φ16×L13) TAKIGEN(タキゲン)クッションゴム(Φ16×L13)TAKIGEN(タキゲン)
26税込29
1個
当日出荷
パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)ポリエチレン(PE)特性-タキゲンコード20257適合用途緩衝
L Series(LEY25DC) SMCL Series(LEY25DC)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEY32DC) SMCL Series(LEY32DC)SMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MCSMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MDC) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MDC)SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40DC) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40DC)SMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32MDC) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32MDC)SMC
95,980税込105,578
1個
9日以内出荷
リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40MDC) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40MDC)SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16LDC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16LDCSMC
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40MC) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40MC)SMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し
CKAシリーズ 三方爪薄形チャック CKDCKAシリーズ 三方爪薄形チャックCKD
65,075税込71,583
1個
当日出荷から24日以内出荷
バルブ付エアシリンダ CVJ5 SMCバルブ付エアシリンダ CVJ5SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
オプション オリエンタルモーターオプションオリエンタルモーター
4,998税込5,498
1台
10日以内出荷から34日以内出荷
吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
配線遮断器 WS-V シリーズ 経済品 シリーズ 三菱電機配線遮断器 WS-V シリーズ 経済品 シリーズ三菱電機
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
三菱NV-Cアース漏電遮断器。漏電遮断器は、低電圧の屋内環境で短絡によって引き起こされる帯電と電気火災を防止するために使用されます。 NV-Cシリーズは、優れたコストパフォーマンスと高い信頼性を発揮し、業界最小クラスのミニチュア化を実現します。NV30-CS、5 → 30 A NV63-CVF、40 → 60 A NV125-CVF、60 → 125 A
仕様コード番号:887-5310規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証シリーズC定格電流(A)125接続方式表面形取付け方法パネル取付け定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 10/5・AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC230V 30/15・AC200V 30/15・AC100V 30/15、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC380V 10/5・AC230V 30/15外形寸法a(mm)75外形寸法b(mm)130外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)90過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続AC240V以下のみ可極数・素子数3アズワン品番65-8080-67フレーム(AF)125定格使用電圧(AC V)440機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6アイソレーション適合適合
ツイストシリンダ コガネイツイストシリンダコガネイ
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 ワンアクションで、ロッドが直進と同時に90度回転。スリムなボディと、1カ所集中配管の省スペース設計。
作動方式複動形
配線遮断器 WS-V シリーズ 経済品 シリーズ 三菱電機配線遮断器 WS-V シリーズ 経済品 シリーズ三菱電機
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
三菱NV-Cアース漏電遮断器。漏電遮断器は、低電圧の屋内環境で短絡によって引き起こされる帯電と電気火災を防止するために使用されます。 NV-Cシリーズは、優れたコストパフォーマンスと高い信頼性を発揮し、業界最小クラスのミニチュア化を実現します。NV30-CS、5 → 30 A NV63-CVF、40 → 60 A NV125-CVF、60 → 125 A
バルブ付エアシリンダ CVJ5シリーズ CDVJ5B16 SMCバルブ付エアシリンダ CVJ5シリーズ CDVJ5B16SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動